照明器具 :「アルミ鏡面仕上げ」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機ベースダウンライト
エコ商品
段調光機能(100%⇔85%)。連続調光(信号制御)5~100%
用途業務用 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 材質(本体)アルミダイカスト 下面カバーアクリル拡散 ユニットボックス鋼板 グリーン購入法適合
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

三菱電機OAルーバ
Lファインecoシリーズ
遮光度横方向30°/縦方向30°
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1 仕上【ルーバ】アルミ・鏡面仕上
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

三菱電機OAルーバ
落下防止金具付
質量(kg)2.3 タイプVタイプ/40W用 材質(枠)鋼板 白色仕上 材質(ルーバー)アルミ 鏡面仕上 遮光(°)横方向30、縦方向30
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
質量(kg)1.9 材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格電圧(V)AC100~242 角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率85%) アーム鋼板 グリーン購入法適合 耐震性S2 モデルSGモデル
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
質量(kg)1.9 材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形) 定格電圧(V)AC100~242 角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用 定格消費電力(W)107.5(200V時) 平均演色評価数(Ra)70 機能光束維持時間お知らせ機能 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート透明 エネルギー消費効率(Lm/W)190.6(200V時) 材質(枠)鋼板白色塗装 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)20500 アーム鋼板 光色昼白色 明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当) グリーン購入法適合 耐震性S2 モデルSGモデル 配光タイプ中角 調光範囲段調光機能付(:75% 反射板アルミ銀色鏡面仕上 下面カバーポリカーボネート透明レンズ付
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

材質下面ガード:鋼線電気亜鉛メッキ 質量(kg)4.5 材質(本体)アルミ鋼板 使用温度範囲(℃)-10~40 定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)70 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート透明 材質(枠)鋼板白色塗装 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応 電源ユニット内蔵 反射板アルミ銀色鏡面仕上
1セット
91,980 税込101,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)4.2 材質(本体)アルミ鋼板 使用温度範囲(℃)-10~40 定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)70 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート透明 材質(枠)鋼板白色塗装 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応 電源ユニット内蔵 反射板アルミ銀色鏡面仕上
1セット
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GTシリーズ。MILIE(ミライエ)
材質(本体)アルミ 鋼板 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000時間 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~35℃ 光源色昼白色 材質(枠)鋼板 白色塗装 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)400 材質(反射板)アルミ 銀色鏡面仕上 調光率(%)5~100 調光の可否
1台
89,980 税込98,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱電機反射板・枠
タイプ軒下用 埋込穴(Φmm)400 反射板アルミ鏡面仕上 枠・カバー鋼板 白色仕上 ポリカーボネート透明
1台
18,980 税込20,878
90日以内出荷

体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
質量(kg)1.8 材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用 定格消費電力(W)84.7(200V時) 平均演色評価数(Ra)70 機能光束維持時間お知らせ機能 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート透明 材質(枠)鋼板白色塗装 光源寿命60000時間(光束維持率85%) アーム鋼板 光色昼白色 明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当) グリーン購入法適合 耐震性S2 モデルSGモデル 反射板アルミ銀色鏡面仕上 下面カバーポリカーボネート透明レンズ付
1台
60,980 税込67,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質下面ガード:鋼線電気亜鉛メッキ 質量(kg)4.7 材質(本体)アルミ鋼板 使用温度範囲(℃)-10~40 定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)70 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート拡散 材質(枠)鋼板白色塗装 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応 電源ユニット内蔵 反射板アルミ銀色鏡面仕上
1セット
94,980 税込104,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)4.6 材質(本体)アルミ鋼板 使用温度範囲(℃)-10~40 定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP23(軒下用) 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート透明 材質(枠)鋼板白色仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応 電源ユニット内蔵 反射板アルミ銀色鏡面仕上
1セット
90,980 税込100,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)