照明器具 :「三菱 天井 扇」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
3ノッチ速度調節
速度調節器付(本体と二線式接続)
機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz)
電圧(V)AC100
電源単相
高さ(mm)857
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様規格値:30000回以上(開閉頻度20回以下/分)
定格入力電圧(V)通信:+-24
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH
適合負荷照明器具、換気扇
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。