照明器具 :「信号」の検索結果

関連キーワード
197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照明制御 小型調光器
用途連続調光用器具用 高さ(mm)120
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
用途使用場所:屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直接日光の当たらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 消費電力(W)0.1 定格電圧電源ユニットより給電 使用環境温度-10~40℃ 湿度85%以下(結露しないこと)
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルクセントLEDsシリーズ点滅を全館一斉に動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
適合点滅形誘導灯・減光形誘導灯・点滅装置・誘導灯(電池内蔵形)の消灯 質量(kg)2 タイプ消灯・点滅用(1回路用) 電源(V)100 消費電力(W)5.6 定格周波数(Hz)50/60 定格容量信号回路:AC100V1A 定格(A)ヒューズ:10 入力電流(A)0.1
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

ルクセントLEDsシリーズ。ニッケルカドミウム蓄電池使用。充電モニタ付。音声・点滅も出火階と直上階のみで動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
適合点滅形誘導音付誘導灯・誘導音付点滅装置 質量(kg)30 タイプ誘導音+点滅用(25回路用) 電源(V)100 消費電力(W)15 定格周波数(Hz)50/60 定格容量誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A 定格出力消灯信号出力 AC100V/定格容量1.6A 使用電池20NR-CU-S(1個) 入力電流(A)0.26
1台
429,800 税込472,780
4日以内出荷

ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
質量(kg)0.8 材質(本体)鋼板 消費電力(W)7.1 出力12V300mA 定格電圧(V)100~254 使用温湿度範囲0~40℃/85%以下(結露しないこと) 端子電源・調光信号線 接続台数(LED電源)120台以下
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷

適合部品:直付金具(EL-XREM01)、ガード(EL-XGAM01) 質量(kg)0.3 材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上) 消費電力(W)5 定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz) 出力接点外部:DC12~24V、40mAまで 材質(カバー)プラスチック+ABS(ホワイト) 使用環境温度(℃)-10~35 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 接続台数PWM連続調光照明器具72台(照明器具内蔵の点灯装置1台の場合) 通信距離(m)機器間15(見通し距離) 埋込穴(Φmm)75
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

種類AC24V用 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)6 出力電源:DC12V+-0.5V 10mA以下、調光信号:12V+-0.5V PWM信号 最大250mA 使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境温度(℃)0~40 取付け方法「分電盤ブレーカ取付板 三菱電機製BH-Kプレート」などを利用して取付けてください。 入力電流(mA)300 使用環境湿度(%)15~85(結露しないこと) 最大接続台数LED電源(LED連続調光用照明器具)100台 入力電源(V)AC24、DC0~10
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷

仕様色温度可変 定格5~100%連続調光形 定格電圧(V)AC100~242 フレーム亜鉛めっき鋼板 定格消費電力(W)39.6(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 材質(カバー)ポリカーボネート樹脂乳白色 光源寿命40000時間
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
用途建築化照明器具 定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 出力定格出力 演色指数(Ra)85 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上 材質(カバー)プラスチック 乳白 カバー曲面カバー
1台
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

誘導灯・非常用照明器具用の自己点検リモコンです。一般形/長時間定格形/点滅形/誘導音付点滅形/防雨・防湿形/HACCP対応/クリーンルーム用
付属品乾電池(単4)×2本(※動作確認用) 適合【誘導灯】KSH10151、KSH10151H、KYH4951B、KSH4911A、KSD2951A、KYD2951A、KSD4951VHA、WSH4951B、WSH2982B、KSH10162、KSH10162H、KYH1951HB、KSH4922A、KSD2962A、KYD4951A、KSD4962VHA、WSH4962B、WSH1991B、KSH20151、KSH20151H、KYH2951HB、KSH1911HA、KSD4951A、KSD2951VA、KYD2951VA、WSH1911B、WSH2991B、KSH20162、KSH20162H、KYH4951HB、KSH1922HA、KSD4962A、KSD2962VA、KYD4951VA、WSH2911B、KYH2971B、KSH40151、KSH40151H、KSH1911A、KSH2911HA、KSD2951HA、KSD4951VA、WSH1951B、WSH4911B、KSH40162、KSH40162H、KSH1922A、KSH2922HA、KSD2962HA、KSD4962VA、WSH1962B、WSH1971B、KSH5011A、KYH1951B、KSH2911A、KSH4911HA、KSD4951HA、KSD2951VHA、WSH2951B、WSH1982B、KSH5022A、KYH2951B、KSH2922A、KSH4922HA、KSD4962HA、KSD2962VHA、WSH2962B、WSH2971B 質量(kg)0.06(本体、乾電池含む) 使用温度範囲(℃)5~35 電源単4乾電池×2本 リモコン人合:信号到達距離 最大15m 入数(個)1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

三菱電機ベースダウンライト
エコ商品
段調光機能(100%⇔85%)。連続調光(信号制御)5~100%
用途業務用 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 材質(本体)アルミダイカスト 下面カバーアクリル拡散 ユニットボックス鋼板 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

AKシリーズ。従来品と比べて出力アップ。電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載。信号制御方式に対応し、信号調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能
質量(kg)0.6 ホワイト 種類レンズ付 定格出力切替(段調光機能付) 定格電圧(V)100~242 本体アルミニウム レンズアクリル ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 プラスチック(白色) 調光範囲連続調光[信号制御5~100%]
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱電機ユニバーサルダウンライト
エコ商品
AKシリーズ。従来品と比べて出力アップ。電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載。信号制御方式に対応し、信号制御調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能
質量(kg)0.6 ホワイト 種類レンズ付 定格出力切替(段調光機能付) 定格電圧(V)100~242 本体アルミニウム 定格消費電力(W)ノーマル(定格モード)13.9/セーブ(節電モード)10.0 レンズアクリル ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) クラス140-110 明るさJ12V50形器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 プラスチック(白色) 調光範囲連続調光[信号制御5~100%]
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MCシリーズ。段調光機能(100%⇔85%)。連続調光(信号制御)5~100%
用途軒下用 演色指数(Ra)85 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)-10~35 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm)125 タイプトリムレス 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm)150 タイプ傾斜天井用 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm)150 タイプ木枠 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠木製 ライトオーク仕上 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板プラスチック 白色 グリーン購入法適合
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
タイプグレアソフト 遮光45° 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上 グリーン購入法適合
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック白色
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
用途リニューアル対応 タイプ白色コーン 遮光15° 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック白色 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 配光角度(°)73 グリーン購入法適合
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)28.7 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 クラス350 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 器具相当HID70形 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック白色
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
ユニット種別アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
用途LEDライトユニット形Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 付属品乾電池2本(動作確認用) 質量(kg)0.06(本体、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35 電源単4マンガン乾電池2本(付属) リモコン信号仕様:信号到達距離最大15m
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
用途建築化照明器具 定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 出力高出力 演色指数(Ra)85 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上 材質(カバー)プラスチック 乳白 カバー角形カバー
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
仕様断熱材施工:不可 定格連続調光(AHZ) 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)200V時:33.5 商品構成反射板枠+ライトユニット 色温度(K)5000~3000 使用可能温度範囲5~35℃ 光源色可変(昼白色~電球色) 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 クラス300 明るさFHT42形×2灯器具相当 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100(信号制御 取付可能天井厚(mm)5~25 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
27,980 税込30,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)150 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ
定格電圧(V)100~242 調色の可否×
1台
5,798 税込6,378
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。コンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。
タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)200 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。
タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)100 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
8,598 税込9,458
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

AKシリーズ
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)20.2/14.6 埋込穴(Φmm)150 クラス200-150 器具相当HID35形器具相当 演色指数(Ra)85 質量(kg)1.1 仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100% 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 材質(枠)アルミダイカスト白色 材質(レンズ)アクリル 電源ユニット別置 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000時間 グリーン購入法適合
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。直付形反射笠付タイプ2灯用LED照明器具。手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付タイプ、こまめにOFFすることで、さらなる節電が可能です
形状反射板タイプ/2灯用/2灯→消灯 質量(kg)1.6/0.6(器具/ランプ) 取付直付・吊下兼用形 タイプLDL40 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)53 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)135.8 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 明るさ(Lm)3900 明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)7200 反射板鋼板(白色仕上)
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

Myシリーズ。パネルタイプ。LED内蔵・電源ユニット内蔵。枠なしスクエア形ライトユニットが均一に発光、方向性のない光を実現
消費電力(W)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 パネルアクリル乳白
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 器具相当FHP42形×2灯 形状下面開放タイプ 質量(kg)3.6 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上 埋め込み寸法(mm)□350 グリーン購入法適合
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 形状下面開放タイプ/ダクト回避形 質量(kg)4.3 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 形状マルチルーバータイプ/ダクト回避形 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上 埋め込み寸法(mm)□600 グリーン購入法適合
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 形状下面開放タイプ/ダクト回避形 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上 埋め込み寸法(mm)□600 グリーン購入法適合
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 器具相当FHP45形×3灯 形状乳白カバータイプ 質量(kg)8.7 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 材質(カバー)アクリル 乳白 埋め込み寸法(mm)□600 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状トリムレスタイプ/Cチャンネル回避形 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 グリーン購入法適合
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 形状下面開放タイプ/Cチャンネル回避形 質量(kg)4.4 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上 埋め込み寸法(mm)□495 グリーン購入法適合
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)