照明器具 :「倉庫」の検索結果

関連キーワード
172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-25℃の空間でも優れた低温特性で瞬時点灯が可能。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き。
定格電圧(V)AC100~242 定格初期照度補正 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途工場・倉庫 HACCP向け 種別LEDライトユニット形ベースライト カバー帯電防止アクリル(透明) 取付埋込形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)7 色温度(K)5000 製品形状220幅 ステンレス枠・アクリルカバータイプ 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ステンレス(白色仕上) ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途工場・倉庫 HACCP向け 仕様一般タイプ セット内容(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU47043N AHTN 種別LEDライトユニット形ベースライト カバーアクリル 透明(帯電防止処理) 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)42.7 本体質量(kg)5.5 参考/旧型式MY-RC470330/N AHTN 色温度(K)5000 製品形状アクリルカバータイプ 光源色昼白色 入数1セット 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6350 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
41,980 税込46,178
4日以内出荷

用途工場・倉庫 HACCP向け 種別LEDライトユニット形ベースライト カバーアクリル 透明(帯電防止処理) 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)5.5 色温度(K)5000 製品形状アクリルカバータイプ 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途工場・倉庫 HACCP向け 防湿形 種別LEDライトユニット形ベースライト カバー帯電防止アクリル(透明) 取付埋込形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)8.2 色温度(K)5000 製品形状220幅 ステンレス枠・アクリルカバー 防湿タイプ 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ステンレス(白色仕上) ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途工場・倉庫 クリーンルーム向け 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付埋込形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 清浄度6 色温度(K)5000 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途工場・倉庫 クリーンルーム向け 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)2.4 清浄度6 色温度(K)5000 製品形状逆富士タイプ 230幅 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途工場・倉庫 クリーンルーム向け 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.1 清浄度8 色温度(K)5000 製品形状逆富士タイプ 150幅 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途工場・倉庫 クリーンルーム向け 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.8 清浄度6 色温度(K)5000 製品形状逆富士タイプ 150幅 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途工場・倉庫 クリーンルーム向け 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.3 清浄度8 色温度(K)5000 製品形状逆富士タイプ 230幅 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。冷蔵倉庫、食品加工工場など低温環境で使用可能。
用途工場・倉庫用 仕様防湿形 形状直管LEDランプ搭載 質量(kg)2.3/0.3(器具/ランプ) 取付直付形 タイプLDL40 種類反射笠タイプ/1灯用/防水ケース入り 使用温度範囲(℃)-25~35 定格初期照度補正付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)21 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2500 明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2350 反射板鋼板(白色仕上)
1台
18,980 税込20,878
29日以内出荷

大規模商業施設・倉庫などの高天井から居住空間向けの低天井まで多彩な用途に対応する軒下ダウンライト
用途軒下用 質量(kg)2.4 材質(本体)アルミダイカスト タイプ軒下用 使用温度範囲(℃)5~35 電圧(V)100~242 消費電力(W)62 定格寿命(時間)40000 クラス700 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 プラスチック 白色 器具相当HID100形 反射板プラスチック 白色仕上 ユニットボックス鋼板 下面カバーアクリル拡散
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こだわり機能搭載ハイグレードモデル。業界トップクラスの高効率200.5lm/Wを実現。特にランニングコストを抑えたい工場、倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル
用途ランニングコストを抑えたい工場・倉庫に カバーポリカーボネート(透明) シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板(シルバー) 機能段調光機能(100%←→75%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75 耐震性S2 モデルHGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角125°
1台
49,980 税込54,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ 重耐塩仕様 軽量化により取付時や架台への負担を軽減
用途屋外用投光器 仕様重耐塩仕様 材質電源ケース:アルミ(シルバーアルマイト) 材質(本体)アルミ(シルバーアルマイト) 定格初期照度補正 定格電圧(V)AC100~254 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃ 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 材質(カバー)前面:強化ガラス(透明) 光源色昼白色 アーム鋼板(高耐食溶解亜鉛メッキ) 耐風速(m/s)60 耐電圧(kV)15(コモンモード)、落下防止ワイヤ付 演色指数(Ra)73 調光の可否不可 電源ユニット内蔵
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿・重耐塩形。海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場
用途高濃度の塩分が発生する環境。雨・風のあたる軒下 材質(ライトユニットカバー)アクリル 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
16,980 税込18,678
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿・重耐塩形。海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場
用途高濃度の塩分が発生する環境。雨・風のあたる軒下 材質(本体)ステンレス 白色仕上 保護等級IP65
1台
17,980 税込19,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 雨・風のあたる軒下やほこりが多い倉庫などに 保護等級IP65に適合
仕様口出し線付 カバープラスチック ポリカーボネート透明 材質(本体)鋼板 シルバー色塗装 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP65 防湿形 機能光源寿命お知らせ機能搭載 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 光源色昼白色 推奨環境工場・倉庫の軒下、トラックヤード 光源寿命60000時間、光束維持率(%):85 アーム鋼板 シルバー色塗装 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角配光
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿・重耐塩形。口出し線付。海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場
用途高濃度の塩分が発生する環境。雨・風のあたる軒下 材質(ライトユニットカバー)アクリル カバー笠付タイプ 材質(本体)ステンレス 白色仕上 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100~242 保護等級IP65 大きさ20形 色温度(K)5000 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
28,980 税込31,878
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿・重耐塩形。口出し線付。海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場
用途高濃度の塩分が発生する環境。雨・風のあたる軒下 材質(ライトユニットカバー)アクリル カバートラフタイプ 材質(本体)ステンレス 白色仕上 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100~242 保護等級IP65 大きさ20形 色温度(K)5000 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 グリーンマーク認定
1台
28,980 税込31,878
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿・重耐塩形。口出し線付。海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場
用途高濃度の塩分が発生する環境。雨・風のあたる軒下 材質(ライトユニットカバー)アクリル 幅(mm)150 カバー逆富士タイプ 材質(本体)ステンレス 白色仕上 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100~242 保護等級IP65 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
36,980 税込40,678
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿・重耐塩形。口出し線付。海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場
用途高濃度の塩分が発生する環境。雨・風のあたる軒下 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ20形 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 材質(本体)ステンレス 白色仕上 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 カバー逆富士タイプ 幅(mm)150 材質(ライトユニットカバー)アクリル 保護等級IP65 グリーン購入法適合
1台
28,980 税込31,878
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿・重耐塩形。口出し線付。海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場
用途高濃度の塩分が発生する環境。雨・風のあたる軒下 材質(ライトユニットカバー)アクリル 幅(mm)230 カバー逆富士タイプ 材質(本体)ステンレス 白色仕上 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100~242 保護等級IP65 大きさ20形 色温度(K)5000 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
28,980 税込31,878
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿・重耐塩形。口出し線付。海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場
用途高濃度の塩分が発生する環境。雨・風のあたる軒下 材質(ライトユニットカバー)アクリル カバー笠付タイプ 材質(本体)ステンレス 白色仕上 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100~242 保護等級IP65 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
36,980 税込40,678
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿・重耐塩形。口出し線付。海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場
用途高濃度の塩分が発生する環境。雨・風のあたる軒下 材質(ライトユニットカバー)アクリル カバートラフタイプ 材質(本体)ステンレス 白色仕上 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100~242 保護等級IP65 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
36,980 税込40,678
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
保護等級IP23 グリーン購入法適合 セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台 光色昼白色 色温度(K)5000 消費電力(W)13.6 (200V時) エネルギー消費効率(Lm/W)143.3 (200V時) 定格電圧(V)AC100~242 保証期間5年 平均演色評価数(Ra)83 明るさFLR40形x1灯器具 節電タイプ 定格固定出力・段調光機能付 定格光束(Lm)1950 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)21.0 (200V時) 保護等級IP23 平均演色評価数(Ra)83 明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 保証期間5年 定格固定出力・段調光機能付
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)24.9 (200V時) 定格固定出力・段調光機能付 明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプ 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 保証期間5年 保護等級IP23 平均演色評価数(Ra)83 グリーン購入法適合 定格電圧(V)AC100~242
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿・重耐塩形。口出し線付。海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場
用途高濃度の塩分が発生する環境。雨・風のあたる軒下 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 材質(本体)ステンレス 白色仕上 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 カバー逆富士タイプ 幅(mm)230 材質(ライトユニットカバー)アクリル 保護等級IP65 グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿・重耐塩形。口出し線付。海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場
用途高濃度の塩分が発生する環境。雨・風のあたる軒下 材質(ライトユニットカバー)アクリル 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ20形 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)85 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
12,980 税込14,278
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
グリーン購入法適合 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 定格固定出力・段調光機能付 保証期間5年 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 保護等級IP23 保証期間5年 定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)16.7 (200V時) 色温度(K)3000 定格光束(Lm)2090 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当 セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42553L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台 グリーン購入法適合 平均演色評価数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)125.1 (200V時) 光色電球色 保証期間5年 保護等級IP23 定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付
1セット
29,980 税込32,978
10日以内出荷

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 定格光束(Lm)2430 保証期間5年 グリーン購入法適合 定格固定出力・段調光機能付 セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42553N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当 平均演色評価数(Ra)83 消費電力(W)16.7 (200V時) エネルギー消費効率(Lm/W)145.5 (200V時)
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

MILCO.S/MILCO.NET用オプション コントローラ用直付オプションによる直付対応。天井埋込型コントローラに直付オプションを取り付ければ、埋込できない倉庫などの天井にも設置可能。設置場所をきにせず導入できます。
1個
5,598 税込6,158
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 種別LEDライトユニット形ベースライト 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)3000-5000 取付け方法直付形 光源色色温度可変 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6400 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高天井用ベースライト GTシリーズ SGモデル 体育館・アリーナ、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル 高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル
カバープラスチック ポリカーボネート透明 取付直付専用 材質(本体)アルミニウム タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型 定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形) 定格電圧(V)AC100~242 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃ 機能光源寿命お知らせ機能搭載 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~40℃ 光源色昼白色 光源寿命60000時間、光束維持率(%):85 アーム鋼板 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 傾斜天井取付角度(°)30まで
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様トリムレス、MILCO.Connect対応 種別LEDベースダウンライト 取付埋込形 シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状ダウンライト トリムレス 入数1セット 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様角形木枠、MILCO.Connect対応 種別LEDベースダウンライト 取付埋込形 シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状ダウンライト 角形木枠 入数1セット 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)□150 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様グレアソフト、MILCO.Connect対応 種別LEDベースダウンライト 取付埋込形 シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状ダウンライト グレアソフト 銀色コーン 入数1セット 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 遮光(°)45 反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様深枠、MILCO.Connect対応 種別LEDベースダウンライト 取付埋込形 シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状ダウンライト 深枠タイプ 白色コーン 入数1セット 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 遮光(°)30 反射板枠プラスチック 白色
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)