HID形LEDランプシステム。屋内・屋外・ポール内設置可能(防雨形)。IEC基準(4kV)を超える高耐雷サージ性能(ノーマルモード時:10kV コモンモード時:15kV)。2次側(管灯回路)配線長 最長50mまで延長可能。
仕様別置形
質量(g)1100
タイプ全方向タイプ
種類街路灯用
周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242
定格出力電流(A)0.325
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×81×78.5
取付ピッチ(mm)350
充電入力容量(VA)68
クラス1000
灯数1灯
適合ポール径(Φmm)139.8(最小)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。