照明器具 :「投光器 LED」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用・重耐塩仕様
用途屋外用照明 投光器用の遮光ルーバ 付属品落下防止ワイヤ×1本、平座金×1個、段付きねじ×1本、M4×14ねじ×3本 材質ルーバ枠:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)、フーバフィン:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨形。電源コード5m付属。使用可能温度範囲:5~35℃。差込式。施工性を考慮し、地面に直接差し込めるスポットライト。地上高は約26cmと低設置で、90°の首振り可動範囲でより効果的な照射が可能です
用途屋外用照明 質量(kg)1.9 口金E26 可動範囲330°
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明。電源ユニット内蔵。ライティングダクト用100V。食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光
用途生鮮・食品向け 材質本体・アーム:アルミダイカスト白色塗装仕上 質量(kg)0.9 ホワイト 電圧(V)AC100 消費電力(W)(ノーマル/セーブ)21.2 角度(°)水平回転:360 首振角度(°)90 材質(レンズ)アクリル LED寿命(時間)40000 クラス150 器具相当HID35形器具相当
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明。電源ユニット内蔵。ライティングダクト用100V。本体のスイッチ切替で出力が変わります。食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光
用途生鮮・食品向け 材質本体・アーム:アルミダイカスト白色塗装仕上 質量(kg)1.1 ホワイト 電圧(V)AC100 消費電力(W)(ノーマル/セーブ)33.6/25.7 角度(°)水平回転:360 首振角度(°)90 材質(レンズ)アクリル LED寿命(時間)40000 クラス250-200 器具相当HID35形器具相当 ユニットボックスアルミダイカスト 白色塗装仕上
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱電機スポットライト
エコ商品
AKシリーズ
質量(kg)0.5 ホワイト 種類(レンズ交換可能)ライティングダクト用 定格電圧(V)100 本体アルミダイカスト(白色塗装仕上) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲連続調光[位相制御5~100%] ユニットボックスプラスチック(白色)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱電機スポットライト クラス200
エコ商品
AKシリーズ高彩度タイプ 彩明。電源ユニット内蔵。自然光に近い光でモノ本来の色や素材感をより忠実に再現
用途物販・アパレル向け 材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上 質量(kg)0.9 ホワイト 電圧(V)AC100 消費電力(W)21.2 角度(°)水平回転:360 首振角度(°)90 光源色ショップホワイト 材質(レンズ)アクリル LED寿命(時間)40000 クラス200 演色指数(Ra)95 器具相当HID35形器具相当
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AKシリーズ。ライティングダクト用100V。電源ユニット内蔵。電源ボックス背面のスイッチで消費電力のモード切替が簡単に行えます
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上 質量(kg)1.1 ホワイト 電圧(V)AC100 消費電力(W)(ノーマル/セーブ)38.0/32.5 角度(°)水平回転:360 首振角度(°)90 材質(レンズ)アクリル LED寿命(時間)40000 クラス400-350 演色指数(Ra)85 器具相当HID70形 ユニットボックスアルミダイカスト 白色塗装仕上
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱電機スポットライト クラス200
エコ商品
AKシリーズ。ライティングダクト用100V。電源ユニット内蔵
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上 質量(kg)0.9 ホワイト 電圧(V)AC100 消費電力(W)20.3 角度(°)水平回転:360 首振角度(°)90 材質(レンズ)アクリル LED寿命(時間)40000 クラス200 演色指数(Ra)85 器具相当HID35形
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱電機スポットライト クラス300
エコ商品
AKシリーズ。ライティングダクト用100V。電源ユニット内蔵
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上 質量(kg)0.9 ホワイト 電圧(V)AC100 消費電力(W)24.9 角度(°)水平回転:360 首振角度(°)90 材質(レンズ)アクリル LED寿命(時間)40000 クラス300 演色指数(Ra)85 器具相当HID70形
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱電機スポットライト クラス150
エコ商品
AKシリーズ。ライティングダクト用100V。電源ユニット内蔵
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上 質量(kg)0.9 ホワイト 電圧(V)AC100 消費電力(W)14.7 角度(°)水平回転:360 首振角度(°)90 材質(レンズ)アクリル LED寿命(時間)40000 クラス150 演色指数(Ra)85 器具相当HID35形
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AKシリーズ高彩度タイプ 彩明。電源ユニット内蔵。自然光に近い光でモノ本来の色や素材感をより忠実に再現
用途物販・アパレル向け 消費電力(W)(ノーマル/セーブ)32.3/24.3 光源色ショップホワイト クラス300-250 器具相当HID70形器具相当 ホワイト 演色指数(Ra)95 質量(kg)1.1 材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上 材質(レンズ)アクリル ユニットボックスアルミダイカスト白色塗装仕上 首振角度(°)90 角度(°)水平回転:360 電圧(V)AC100 LED寿命(時間)40000
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電源ユニット内蔵。ブラケットタイプ。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。壁面取付専用 電圧(V)AC100 定格固定出力 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)530 LED寿命(時間)40000 クラス40 演色指数(Ra)82 器具相当白熱電球40形器具相当
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポットライト AKシリーズ。上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現します。ライティングダクト専用器具。専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応。シーンに合わせて配光を変えられるレンズ交換タイプ。マルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光
仕様光束維持率:70% 種別LEDスポットライト 質量(kg)0.5 取付ライティングダクト用 材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上 周波数(Hz)50/60 定格約5~100%連続調光 定格電圧(V)AC100 レンズ交換可能 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間 入数1台 定格光束(Lm)納入仕様書でご確認ください 電源ユニット内蔵 ユニットボックスプラスチック 黒白塗装仕上
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ 重耐塩仕様 軽量化により取付時や架台への負担を軽減
用途屋外用投光器 仕様重耐塩仕様 材質電源ケース:アルミ(シルバーアルマイト) 材質(本体)アルミ(シルバーアルマイト) 定格初期照度補正 定格電圧(V)AC100~254 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃ 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 材質(カバー)前面:強化ガラス(透明) 光源色昼白色 アーム鋼板(高耐食溶解亜鉛メッキ) 耐風速(m/s)60 耐電圧(kV)15(コモンモード)、落下防止ワイヤ付 演色指数(Ra)73 調光の可否不可 電源ユニット内蔵
1台
169,800 税込186,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天井面・壁面取付可能
質量(kg)0.5 可動範囲(首振/回転)90°/320° 口金E26 タイプ一般電球形
1台
6,798 税込7,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライティングダクトプラグ付
質量(kg)0.5 材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上 タイプ一般電球形 口金E26 可動範囲(首振/回転)90°/320°
1台
6,798 税込7,478
92日以内出荷