絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • ODELIC(オーデリック)(135)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • コイズミ(27)
  • DAIKO(大光電機)(22)
  • オーム電機(17)
  • 山田照明(16)
  • 東京メタル(16)
  • エスコ(12)
  • ENDO(遠藤照明)(9)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(9)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • DNライティング(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • TOKISTAR(3)
  • 東芝(1)
  • スワン電器(1)
  • キシマ(1)
光色
  • 昼光色(5)
  • 昼白色(9)
  • 温白色(9)
  • 白色(9)
  • 電球色(10)
電圧(V)
  • 100~240(5)
  • 100~242(8)
  • 100~254(1)
  • 200(6)
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(4)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(4)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明器具 :「木用」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 耐振動・耐衝撃・重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 耐振動・耐衝撃・重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】三菱電機
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
仕様口出し線付質量(kg)3.6取付天井直付用、クレーン用材質(本体)アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-25~40シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254平均演色評価数(Ra)70風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65色温度(K)5000使用環境電気工業、木工業、家具製造業など材質(カバー)ポリカーボネート透明光源寿命60000時間(光束維持率85%)耐衝撃性30G耐振動ランダム振動2.4G(5~200Hz)アームステンレスシルバー色塗装光色昼白色グリーン購入法適合配光タイプ広角
スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450 直付兼用形 化粧枠タイプ(木枠) 【受注生産品】 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450 直付兼用形 化粧枠タイプ(木枠) 【受注生産品】三菱電機
47,980税込52,778
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
仕様直付兼用形、ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.4取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)木製(ライトオーク調)光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形木枠タイプ MILCO.Connect対応 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形木枠タイプ MILCO.Connect対応三菱電機
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様角形木枠、MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 角形木枠入数1セット演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形木枠タイプ 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形木枠タイプ三菱電機
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
用途屋内用仕様角形木枠種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 角形木枠入数1セット演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠タイプ 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠タイプ三菱電機
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
用途屋内用仕様木枠種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 木枠入数1セット演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠タイプ MILCO.Connect対応 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠タイプ MILCO.Connect対応三菱電機
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様木枠、MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 木枠入数1セット演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形木枠タイプ MILCO.Connect対応 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形木枠タイプ MILCO.Connect対応三菱電機
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様角形木枠、MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 角形木枠取付け方法埋込形演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠タイプ MILCO.Connect対応 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠タイプ MILCO.Connect対応三菱電機
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様木枠、MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 木枠取付け方法埋込形演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色
LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス 三菱電機LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス三菱電機
33,980税込37,378
1組
4日以内出荷から31日以内出荷
ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
仕様断熱材施工:不可定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5商品構成反射板枠+ライトユニット色温度(K)5000~3000使用可能温度範囲5~35℃光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当演色指数(Ra)83調光率(%)5~100(信号制御取付可能天井厚(mm)5~25ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
直管LEDランプ搭載ベースライト スクエアライト カバー付器具本体 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト スクエアライト カバー付器具本体三菱電機
35,980税込39,578
1台
29日以内出荷
Lファインecoシリーズ
形状直管LEDランプ搭載形取付埋込形タイプLDL20タイプ定格初期照度補正付定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色塗装仕上)ランプ別売ランプの種類LED埋込穴(Φmm)□639反射板鋼板(白色塗装仕上)
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
MCシリーズシンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。
タイプ角形木枠使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)□150反射板プラスチック 白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠木製 オークライト色仕上
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
MCシリーズ天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。
タイプ木枠使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150反射板プラスチック 白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠木製 オークライト色仕上
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(木枠) 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(木枠)三菱電機
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズパネルタイプ
形状化粧枠タイプ(木枠)/ダクト回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)木製(ライトオーク調)グリーン購入法適合
LEDライトユニット形スクエアライト 器具本体 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 器具本体三菱電機
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
MyシリーズLED内蔵・電源ユニット内蔵パネルタイプ
MCシリーズ ベースダウンライト 木枠 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト 木枠三菱電機
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
MCシリーズこだわりの施工方法ですばやく装着独自の技術による軽量・コンパクト化段調光機能(100%⇔85%)を搭載連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm)150タイプ木枠演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠木製 ライトオーク仕上ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板プラスチック 白色グリーン購入法適合
MCシリーズ 反射板枠 三菱電機MCシリーズ 反射板枠三菱電機
6,898税込7,588
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
MCシリーズ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 埋込形 化粧枠(木枠)タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 埋込形 化粧枠(木枠)タイプ三菱電機
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様(埋込穴)□450定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)85
□639用器具カバー付枠 木枠乳白格子 三菱電機□639用器具カバー付枠 木枠乳白格子三菱電機
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
仕上アクリル乳白色
□639用器具カバー付枠 木枠乳白 三菱電機□639用器具カバー付枠 木枠乳白三菱電機
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
仕上アクリル乳白色
接ぎ木用特集
おすすめ人気ランキング
照明器具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら