用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状トラフタイプ プルスイッチ付
質量(kg)0.6
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
ランプLDL40
材質(反射板)鋼板 白色仕上
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形20
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)0.3
製品形状トラフタイプ
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Lファインecoシリーズ
取付直付・吊下兼用形
タイプLDL40
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色仕上)
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
反射板鋼板(白色仕上)
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形20
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)0.6
製品形状トラフタイプ
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Lファインecoシリーズ
形状直管LEDランプ搭載形
取付埋込形
タイプLDL20タイプ
定格初期照度補正付
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装仕上)
ランプ別売
ランプの種類LED
埋込穴(Φmm)□639
反射板鋼板(白色塗装仕上)
定格電圧(V)AC100~242
仕様カバー付きタイプ
消費電力(W)66
定格初期照度補正
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.3
光源寿命40000時間
光束(Lm)5170
演色指数(Ra)83
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)0.8
機能人感センサ付
製品形状トラフタイプ
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.2
機能人感センサ付
製品形状笠付タイプ
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
全長(mm)1250
質量(kg)1(器具本体のみ)
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ
取付け方法直付形
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.3
製品形状逆富士タイプ 230幅
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状笠付タイプ
質量(kg)1
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿・重耐塩形
海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能
固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
仕様口出し線付
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
材質(本体)ステンレス 白色仕上
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
保護等級IP65 防湿形
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
ランプLDL20
材質(反射板)鋼板 白色仕上
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
全長(mm)1250
取付直付形
形40
高さ(mm)器具:57
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.6
製品形状逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形20
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)0.5
製品形状笠付タイプ プルスイッチ付
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1
機能人感センサ付
製品形状逆富士タイプ 150幅
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿形(軒下用)
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
材質(本体)鋼板 白色仕上
保護等級IP23 防湿形
LEDライトユニット形Myシリーズ
人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
用途中天井用
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板 白色仕上
高さ(m)天井:6~2.5
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形110
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状笠付タイプ プルスイッチ付
質量(kg)1
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
ランプの種類LDL40×1
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
用途屋内用
仕様中天井用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
機能人感センサ付
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用
仕様●光束維持率:85%●口出し線付
適合【部品/別売】(ガード)GAFS10、(吊具)CC132P
種別Myシリーズ 用途別照明
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上
タイプ笠付タイプ
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242V
構造防雨・防湿形
平均演色評価数(Ra)Ra83
保護等級IP23 防湿形
材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
光源寿命40000時間
入数1セット
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具
清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できます
カバー帯電防止・アクリル・乳白
質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3
材質(本体)アルミ・アルマイト仕上
タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー
定格初期照度補正
定格電圧(V)AC100~242
清浄度5以下(100以下)
商品構成器具本体+反射板+ランプ
色温度(K)5000
使用可能温度範囲5~35℃
ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111
ランプの種類LDL40×1
光源色昼白色
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ
演色指数(Ra)84
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板・白色仕上
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
Lファインecoシリーズ
仕様簡易連結具付
形状逆富士タイプ/2灯用
質量(kg)2.1/0.6(器具/ランプ)
取付直付形
タイプLDL40
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(亜鉛メッキ仕上)
定格消費電力(W)38
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)128.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4900
反射板鋼板(白色仕上)
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.3
機能人感センサ付
製品形状逆富士タイプ 230幅
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形20
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)0.5
製品形状笠付タイプ
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形Myシリーズ
人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
用途LEDライトユニット形Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)
付属品乾電池2本(動作確認用)
質量(kg)0.06(本体、電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35
電源単4マンガン乾電池2本(付属)
リモコン信号仕様:信号到達距離最大15m
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
用途工場・倉庫 クリーンルーム向け
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.3
清浄度8
色温度(K)5000
製品形状逆富士タイプ 230幅
光源色昼白色
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形110
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.3
製品形状逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形110
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.1
製品形状トラフタイプ プルスイッチ付
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
シリーズMyシリーズ
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1
2
3
4
5
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。