照明器具 :「軒下 天井」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 雨・風のあたる軒下やほこりが多い倉庫などに 保護等級IP65に適合
仕様口出し線付 カバープラスチック ポリカーボネート透明 材質(本体)鋼板 シルバー色塗装 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP65 防湿形 機能光源寿命お知らせ機能搭載 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 光源色昼白色 推奨環境工場・倉庫の軒下、トラックヤード 光源寿命60000時間、光束維持率(%):85 アーム鋼板 シルバー色塗装 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角配光
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大規模商業施設・倉庫などの高天井から居住空間向けの低天井まで多彩な用途に対応する軒下ダウンライト
用途軒下用 質量(kg)2.4 材質(本体)アルミダイカスト タイプ軒下用 使用温度範囲(℃)5~35 電圧(V)100~242 消費電力(W)62 定格寿命(時間)40000 クラス700 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 プラスチック 白色 器具相当HID100形 反射板プラスチック 白色仕上 ユニットボックス鋼板 下面カバーアクリル拡散
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GTシリーズ。雨・風のあたる軒下やほこりが多い倉庫などに。優れた低温特性によるこまめな消灯が可能(即時点灯と光束の早い立ち上がり)。段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。H形鋼取付の施工性に配慮。指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合せて施工が可能。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途工場・倉庫の軒下、トラックヤード 仕様口出し線付 カバーポリカーボネート透明 質量(kg)3.8 取付天井直付用 タイプ電源一体型 種類産業用/軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 使用温度範囲(℃)-25~40 定格電圧(V)100~242 本体アルミ 定格消費電力(W)171.2 保護等級IP65 機能固定出力・段調光機能(75%)、光源寿命お知らせ機能 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)187.5 光源寿命60000時間(光束維持率85%) クラス3000 アーム鋼板(シルバー色塗装) 明るさ水銀ランプ700形器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)32100 耐震性S2 傾斜天井取付角度(°)30
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ブラケット兼用。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。軒下用。天井面・壁面取付可能 材質本体:アルミダイカスト白色塗装仕上、グループ:ガラス 内面白色塗装仕上、反射板:鋼板 白色塗装仕上 質量(kg)2.8 電圧(V)AC100~242 消費電力(W)7.5 定格固定出力 LED寿命(時間)40000 クラス60 演色指数(Ra)80 器具相当FCL20形器具相当
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 沿岸から200m以内の重塩害地域にも 優れた低温特性によるこまめな消灯が可能
仕様口出し線付 カバーポリカーボネート透明 材質(本体)アルミ タイプGTシリーズ 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 光源色昼白色 推奨環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫 光源寿命60000時間、光束維持率(%):85 アームステンレス シルバー色塗装 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角配光
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池内蔵形。天井面・壁面取付可能。使用可能温度範囲:5~35℃。階段通路誘導灯兼用形。平常時LED点灯・非常時LED点灯
用途防雨形。軒下用 定格60 クラス60 器具相当FCL20形 演色指数(Ra)80 消費電力(W)9.1 点灯時間(非常時)30分 質量(kg)3.2 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)6H15FA 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 グローブ種別ガラス 内面 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形。雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形 IP44。電池内蔵形。埋込穴Φ150。高天井用(~10m)。平常時消灯・非常時LED点灯
用途雨の吹き込みやすい軒下などに 種別防災照明 非常用照明器具 質量(kg)0.9 取付埋込形 Φ150 タイプ防雨・防湿形 種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 定格電圧(V)AC100~242 構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ 本体鋼板 白色仕上(N9.3) 定格消費電力(W)1.4 レンズガラス 平均演色評価数(Ra)Ra70 電池6H15DD(Ni-MH) 材質(パッキン)(本体)シリコーン 認定番号LALE-044 入数1台 光色昼白色(5000K) 明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当 高さ(m)(高天井用)取付天井目安~10 埋込穴(Φmm)150 鋼板 白色仕上(N9.3) 耐震性(クラス)S2
1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷

雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形。電池内蔵形。天井直付専用
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(レースウェイ取付器具)EL-X0134 種別LED非常用照明器具 取付直付形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板 周波数(Hz)50/60 定格電圧AC100~242V 構造防雨・防湿形 レンズガラス 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44(防雨防湿形) 材質(パッキン)シリコーン 半透明 入数1台 光色昼白色(5000K) 特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形 鋼板 白色仕上 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形。雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形 IP44。電池内蔵形。天井直付専用。高天井用(~10m)。平常時消灯・非常時LED点灯
用途雨の吹き込みやすい軒下などに 種別防災照明 非常用照明器具 材質(本体パッキン)シリコーン 質量(kg)1 取付直付形 タイプ防雨・防湿形 種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 定格電圧(V)AC100~242 構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ 本体亜鉛メッキ鋼板 定格消費電力(W)1.4 レンズガラス 平均演色評価数(Ra)Ra70 電池6H15DD(Ni-MH) 認定番号LALE-044 入数1台 光色昼白色(5000K) 明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当 高さ(m)(高天井用)取付目安~10 鋼板 白色仕上(N9.3) 耐震性(クラス)S2
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形。電池内蔵形。埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(リニューアルプレート)EL-X0133 種別LED非常用照明器具 取付埋込形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板 周波数(Hz)50/60 定格電圧AC100~242V 構造防雨・防湿形 レンズガラス 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44(防雨防湿形) 材質(パッキン)シリコーン 半透明 入数1台 光色昼白色(5000K) 特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形 埋込穴(Φmm)150 鋼板 白色仕上 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ Myシリーズ防雨・防湿、耐塩、重耐塩形ライトユニットねじ穴をふさぐキャップです。
用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 材質シリコーンゴム 質量(g)1 入数(個)2
1個(2個)
499 税込549
当日出荷

IP23。口出し線付
用途軒下用 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形 材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上 材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散) 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅広い空間に調和するベーシックなデザイン。電圧100~242Vに対応するLED一体型器具。浴室灯としても使用できます。軒下など屋側(雨線内)で使用できます。
仕様天井面・壁面取付:可能、調光:不可 質量(kg)1 種類一体型/天井面・壁面取付兼用形 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 グローブ種別アクリル(乳白色) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 防水防雨・防湿形
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・軒下天井用(非防水・非防滴 雨線内使用可)。水滴がかからない、かつ結露しない場所。直射日光や熱光源の当たらない場所 負荷接続定格:3A/1mA(最大/最小) 切替方式【動作周囲照度設定】3段切替(切・明・暗)、【動作時間設定】4段切替(10秒・1分・3分・10分)、【動作モード設定】3段切替(ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ) 検知距離(m)天井高さ最大6(検知対象が垂直直下時) 質量(kg)0.2
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機一般形ダウンライト
エコ商品
リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化。高気密ダウンライトは、気密性の高いパッキン構造の採用により、器具の隙間から天井裏への空気の流れを遮断したダウンライトです。室内の暖気を天井裏に逃さず、天井裏の結露の防止になり、遮音性も向上しています。
仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)外部IP43、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)、調光:不可 タイプ白色コーン 種類SB形高気密断熱施工用 使用温度範囲(℃)-5~35 定格固定出力 定格電圧(V)100 本体アルミダイカスト ランプの種類LED 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 アルミダイカスト(ファインホワイト塗装仕上) 傾斜天井取付角度(°)55 反射板プラスチック(白色) ユニットボックス鋼板 下面カバーアクリル拡散(パッキン付)
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベースダウンライト 一体形ダウンライト SB形高気密断熱施工用 リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化
仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)+C4466 質量(kg)0.3 材質(本体)アルミダイカスト 定格固定出力 定格電圧(V)AC100 保護等級IP43 色温度(K)2700 使用可能温度範囲5~35℃ 光源色電球色 材質(枠)アルミダイカスト ファインホワイト塗装仕上 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)125 パネルアクリル 乳白色 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 電源ユニット鋼板
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)