AKシリーズ。従来品と比べて出力アップ。電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載。信号制御方式に対応し、信号調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能
質量(kg)0.6
色ホワイト
種類レンズ付
定格出力切替(段調光機能付)
定格電圧(V)100~242
本体アルミニウム
レンズアクリル
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
枠プラスチック(白色)
調光範囲連続調光[信号制御5~100%]
AKシリーズ。従来品と比べて出力アップ。電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載。信号制御方式に対応し、信号制御調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能
質量(kg)0.6
色ホワイト
種類レンズ付
定格出力切替(段調光機能付)
定格電圧(V)100~242
本体アルミニウム
定格消費電力(W)ノーマル(定格モード)13.9/セーブ(節電モード)10.0
レンズアクリル
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
クラス140-110
明るさJ12V50形器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
枠プラスチック(白色)
調光範囲連続調光[信号制御5~100%]
AKシリーズ。従来品と比べて出力アップ。電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載。信号制御方式に対応し、信号制御調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能
質量(kg)0.6
色ホワイト
種類レンズ付
定格出力切替(段調光機能付)
定格電圧(V)100~242
本体アルミニウム
定格消費電力(W)ノーマル(定格モード)8.9/セーブ(節電モード)6.5
レンズアクリル
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)ノーマル(定格モード)106.7/セーブ(節電モード)107.6
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
クラス100-60
明るさJR12V50形器具相当
ビーム角度(°)37
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)ノーマル(定格モード)950/セーブ(節電モード)700
枠プラスチック(白色)
調光範囲連続調光[信号制御5~100%]
1台
¥13,980
税込¥15,378
29日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。