防雨形。電源コード5m付属。使用可能温度範囲:5~35℃。差込式。施工性を考慮し、地面に直接差し込めるスポットライト。地上高は約26cmと低設置で、90°の首振り可動範囲でより効果的な照射が可能です
用途屋外用照明
質量(kg)1.9
口金E26
可動範囲330°
電源ユニット内蔵。ブラケットタイプ。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。壁面取付専用
電圧(V)AC100
定格固定出力
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)530
LED寿命(時間)40000
クラス40
演色指数(Ra)82
器具相当白熱電球40形器具相当
電源ユニット内蔵。防雨形。玄関ポーチをやさしく照らすシンプルなフォルムのブラケット。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。壁面取付専用
光源色電球色
色温度(K)2700
定格固定出力
器具相当白熱電球40形器具相当
クラス40
定格電圧(V)100
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
グローブ種別アクリル 乳白色消し塗装仕上
スポットライト AKシリーズ。上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現します。ライティングダクト専用器具。専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応。シーンに合わせて配光を変えられるレンズ交換タイプ。マルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光
仕様光束維持率:70%
種別LEDスポットライト
質量(kg)0.5
取付ライティングダクト用
材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上
周波数(Hz)50/60
定格約5~100%連続調光
定格電圧(V)AC100
レンズ交換可能
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間
入数1台
定格光束(Lm)納入仕様書でご確認ください
電源ユニット内蔵
ユニットボックスプラスチック 黒白塗装仕上
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(黒バッフル)/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白/黒色塗装仕上
グリーン購入法適合
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。