照明器具 :「F型」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET。1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートと組合せて使用できます。
適合【スイッチプレート】モダンプレートMN6003W010、モダンプレート(耐火)WN6703W、ステンレスプレートWN7603K、新金属プレート(2型)MN65039、新金属プレートMN7503010、防滴プレートWN7903、金属防滴プレートWN7803K、ガードプレートWN7973K、金属ガードプレートWN7873K、フルメタルプレートWNV1403F 適合機種MN3121・MN3122 質量(kg)0.06 入数(個)20
1セット(20個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET
適合【ブランクチップ】MN3120(別売)[1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートなどと組合せて使用できます]【スイッチプレート】モダンプレートMN6000W010、モダンプレート(耐火)WN6701W、ステンレスプレートWN7601K、新金属プレート(2型)MN65019、新金属プレートMN7501010、防滴プレートWN7901、金属防滴プレートWN7801K、ガードプレートWN7971K、金属ガードプレートWN7871K、フルメタルプレートWNV1401F 質量(kg)0.06 取付[スイッチプレート]パナソニック株式会社製フルカラーシリーズスイッチプレート(市販品)、[スイッチボックス]JISC8340、JISC8435または、はさみ金具(市販品) 定格入力電圧(V)+-24 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性) 使用環境屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用周囲温度(℃)5~35 設定器データ測定器MN3060(別売) 赤外線投光距離通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz 使用周囲湿度(%RH)15~85
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)