照明器具 :「LED一体型」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
554件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L1200タイプ 本体黒色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光機能付) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)30.2 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.9(100V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色(5000K) 定格光束(Lm)4800
1台
18,980 税込20,878
47日以内出荷

L1200タイプ 本体白色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。白色(4000K)
定格固定出力(段調光機能付) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)30.2 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.3(100V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色白色 (4000K) 定格光束(Lm)4480
1台
14,980 税込16,478
32日以内出荷

L1200タイプ 本体黒色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。白色(4000K)
定格固定出力(段調光機能付) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)30.2 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.3(100V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色白色 (4000K) 定格光束(Lm)4480
1台
18,980 税込20,878
47日以内出荷

L1200タイプ 本体白色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光機能付) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)30.2 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.9(100V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色(5000K) 定格光束(Lm)4800
1台
14,980 税込16,478
32日以内出荷

L1200タイプ 本体白色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。電球色(3000K)
定格固定出力(段調光機能付) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)30.2 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色電球色(3000K) 定格光束(Lm)4390
1台
14,980 税込16,478
32日以内出荷

L1200タイプ 本体黒色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。電球色(3000K)
定格固定出力(段調光機能付) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)30.2 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.3(100V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色電球色(3000K) 定格光束(Lm)4390
1台
18,980 税込20,878
47日以内出荷

L1200タイプ 本体白色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。温白色(3500K)
定格固定出力(段調光機能付) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)30.2 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色温白色(3500K) 定格光束(Lm)4480
1台
14,980 税込16,478
32日以内出荷

L1200タイプ 本体黒色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。温白色(3500K)
定格固定出力(段調光機能付) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)30.2 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.3(100V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色温白色(3500K) 定格光束(Lm)4480
1台
18,980 税込20,878
47日以内出荷

コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供
材質拡散カバー(ベース照明用):アクリル 透明拡散、拡散カバー(読書灯用):アクリル 乳白 質量(kg)2.6 取付壁面専用 LED一体形 定格電圧(V)AC100~242 材質(ケース)鋼板 材質(フレーム)アルミ 白色仕上(マンセルNo.N9.3) 色温度(K)3000 使用可能温度範囲5~35℃ 光源色電球色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)4170
1組
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨型器具
用途天井直付専用器具 質量(kg)約2.4 電圧(V)100/200/242 寸法(Φ×高さH)(mm)160(+29)×128 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
37,980 税込41,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防雨型器具
用途天井直付専用器具 質量(kg)約1.8 電圧(V)100~242 寸法(Φ×高さH)(mm)164×124 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
32,880 税込36,168
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

幅広い空間に調和するベーシックなデザイン。電圧100~242Vに対応するLED一体型器具。浴室灯としても使用できます。軒下など屋側(雨線内)で使用できます。
仕様天井面・壁面取付:可能、調光:不可 質量(kg)1 種類一体型/天井面・壁面取付兼用形 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 グローブ種別アクリル(乳白色) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 防水防雨・防湿形
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ
電圧(V)100~200 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般
1台
7,498 税込8,248
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) ビーム角度(°)A:118、B:109 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ビーム角度(°)A:115° B:110° グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1台
1,498 税込1,648
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用
定格固定出力・段調光機能付 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Myシリーズ
電圧(V)100~200 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ20形 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三菱電機40形直付形トラフタイプ
エコ商品
定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ビーム角度(°)A:117° B:109° グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 形状マルチルーバータイプ/ダクト回避形 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上 埋め込み寸法(mm)□600 グリーン購入法適合
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 形状下面開放タイプ/ダクト回避形 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上 埋め込み寸法(mm)□600 グリーン購入法適合
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 形状下面開放タイプ/Cチャンネル回避形 質量(kg)4.4 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上 埋め込み寸法(mm)□495 グリーン購入法適合
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(白バッフル)/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状フラットタイプ/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ。LED内蔵・電源ユニット内蔵。枠なしスクエア形ライトユニットが均一に発光、方向性のない光を実現
消費電力(W)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 パネルアクリル乳白
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様(埋込穴)□600 定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様(埋込穴)□450 定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)85
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様(埋込穴)□450 定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)85
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発光面を天井から浮かせることで、軽快な雰囲気と賑わいのある空間を演出します。 空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
定格電圧(V)AC100~242 定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1台
46,980 税込51,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Myシリーズ
形状逆富士タイプ/リニューアルサイズ 幅(mm)150 全長(mm)1250 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力 大きさ40形
1台
17,980 税込19,778
31日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 形状乳白カバータイプ 質量(kg)4 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 材質(カバー)アクリル 乳白 埋め込み寸法(mm)□350
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)Ra83 光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
1セット
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 入数1台 演色指数(Ra)83
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板) 演色指数(Ra)83 ライトユニット40(形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)