絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • DAIKO(大光電機)(5)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • JAPPY(2)
  • 栄興電器(2)
  • オーム電機(1)
  • SWAN(1)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(1)
光色
  • 昼白色(4)
  • 電球色(2)
電圧(V)
  • 100~240(1)
  • 100~242(4)
消費電力(W)
  • 10~20未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明器具 :「LED浴室灯」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED一体形 業務用浴室灯 三菱電機LED一体形 業務用浴室灯三菱電機
36,980税込40,678
1台
92日以内出荷
業務用浴室灯器具本体には耐食性の高い材料を採用。ホテルや旅館の浴場,スポーツクラブなど,さまざまな「水回り空間」に対応,浴室を快適に照らします防雨・防湿形グローブには飛散防止コーティングを処理壁面・天井取付兼用電圧フリー対応(AC100~242V)
仕様光束維持率:70%種別業務用浴室灯質量(kg)3.2取付天井面・壁面取付専用材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242V構造防雨・防湿形定格消費電力(W)(※200V時)16.5平均演色評価数(Ra)80光源色昼白色相当エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)62.4光源寿命40000時間入数1台光色昼白色相当明るさクラス100(FCL30形器具相当)色(グローブ)ガラス 乳白色消し仕上(飛散防止コーティング)定格光束(Lm)1030
LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形 三菱電機LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形三菱電機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です
仕様防雨・防湿形材質グローブ:アクリル 乳白色質量(kg)1取付天井面、壁面取付兼用形定格固定出力定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間、光束維持率(%):70演色指数(Ra)83調光の可否不可
用途別照明 直管LEDランプ搭載 Lファインecoシリーズ 業務用浴室灯 直付形 天井直付専用 三菱電機用途別照明 直管LEDランプ搭載 Lファインecoシリーズ 業務用浴室灯 直付形 天井直付専用三菱電機
56,980税込62,678
1組
31日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 汚れなどが拭き取りやすいシンプルな形状のベースライトとブラケット 医療・福祉・公共施設におすすめ
セット内容器具本体:EL-LYWP4002カバーアクリル 乳白色仕上質量(kg)器具:4、ランプ:0.6材質(本体)ステンレス 白色仕上タイプ直付形 天井直付専用、2灯用 電源防水ケース定格FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ定格電圧(V)AC100~242電力(W)平均:34商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83
シーリング/ブラケット兼用 三菱電機シーリング/ブラケット兼用三菱電機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
幅広い空間に調和するベーシックなデザイン。電圧100~242Vに対応するLED一体型器具。浴室灯としても使用できます。軒下など屋側(雨線内)で使用できます。
仕様天井面・壁面取付:可能、調光:不可質量(kg)1種類一体型/天井面・壁面取付兼用形使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242グローブ種別アクリル(乳白色)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83防水防雨・防湿形
LED電球タイプ 浴室灯 三菱電機LED電球タイプ 浴室灯三菱電機
7,198税込7,918
1台
当日出荷から4日以内出荷
天井面・壁面取付可能防湿形
用途一般住宅用口金E26電球の種類一般電球形LED
LED電球タイプ 浴室灯 三菱電機LED電球タイプ 浴室灯三菱電機
6,498税込7,148
1台
4日以内出荷
天井面・壁面取付可能
用途一般住宅用材質本体:プラスチック 白色、グローブ:ポリカーボネート 乳白色質量(kg)0.3口金E17電球の種類小形電球形LED
LED電球タイプ 業務用浴室灯 三菱電機LED電球タイプ 業務用浴室灯三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
Lファインecoシリーズ防雨・防湿形汚れなどがふき取りやすいシンプルな形状業務用浴室灯は、業務用途での過酷な水回り環境条件で使用されることを考慮し、耐久性、耐食性の高い材料を採用、防水性を高めた構造としております
用途医療・福祉・公共施設向けの浴室に適しています口金E17グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上(飛散防止コーティング)材質本体:アルミダイカスト 白色塗装仕上電球の種類小型電球形LED
照明器具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら