定格電圧(V)AC100
定格初期照度補正
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
逆富士タイプ2灯用、プルスイッチ付
仕様定格:初期照度補正・調光(信号)20~100%
消費電力(W)38
定格電圧(V)AC100~242
角度(°)(1/2ビーム角区分)A:171/B:111
色温度(K)5000
ランプの種類LDL40×2
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)131.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
平均消費電力(W)34
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4990
1台
¥26,980
税込¥29,678
38日以内出荷
Lファインecoシリーズ
取付直付・吊下兼用形
タイプLDL40
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色仕上)
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
反射板鋼板(白色仕上)
Lファインecoシリーズ
仕様簡易連結具付
形状逆富士タイプ/2灯用
質量(kg)2.1/0.6(器具/ランプ)
取付直付形
タイプLDL40
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(亜鉛メッキ仕上)
定格消費電力(W)38
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)128.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4900
反射板鋼板(白色仕上)
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
Lファインecoシリーズ。直付形反射笠付タイプ2灯用LED照明器具。手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付タイプ、こまめにOFFすることで、さらなる節電が可能です
形状反射板タイプ/2灯用/2灯→消灯
質量(kg)1.6/0.6(器具/ランプ)
取付直付・吊下兼用形
タイプLDL40
定格初期照度補正・調光(信号)20~100%
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色仕上)
定格消費電力(W)53
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)135.8
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
明るさ(Lm)3900
明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)7200
反射板鋼板(白色仕上)
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Lファインecoシリーズ。全面カバーでまぶしさを抑え、空間全体を柔らかく照らす乳白カバーを採用
形状乳白カバータイプ/190幅/1灯用
カバーアクリル乳白色仕上
質量(kg)5.4/0.3(器具/ランプ)
取付埋込形
タイプLDL40
定格初期照度補正・調光(信号)20~100%
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(亜鉛メッキ仕上)
定格消費電力(W)28
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)90.3
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
明るさ(Lm)3900
明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)190×1257
定格光束(Lm)2530
枠鋼板(白色仕上)
反射板鋼板(白色仕上)
1台
¥26,980
税込¥29,678
29日以内出荷
Lファインecoシリーズ
取付埋込形
タイプLDL40
定格電圧(V)100~242
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
反射板鋼板(白色仕上)
用途壁面(上、下向き)取付専用
材質(端板)樹脂 ライトグレー仕上
タイプ壁面・天井面取付可能形
定格初期照度補正タイプ
定格電圧(V)100
ランプLDL40・20
材質(カバー)アクリル 乳白色仕上
材質(反射板)鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
Lファインecoシリーズ。オフィスの通路照明や工場の全体照明などさまざまな用途に対応します
形状トラフタイプ/1灯用
質量(kg)1.3/0.3(器具/ランプ)
取付直付・吊下兼用形
タイプLDL40
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色仕上)
定格消費電力(W)20
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)124.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2490
反射板鋼板(白色仕上)
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
Lファインecoシリーズ
形状トラフタイプ/1灯用
質量(kg)1.3/0.3(器具/ランプ)
取付直付・吊下兼用形
タイプLDL40
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色仕上)
定格消費電力(W)27
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)143.7
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
明るさ(Lm)3900
明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3880
反射板鋼板(白色仕上)
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可
定格電圧(V)AC100~242
点灯方式電子回路式
反射板鋼板 白色仕上
用途天井面には取付できません
質量(kg)1.4
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
タイプ壁面横付専用形
定格電圧(V)100
ランプLDL20
材質(カバー)ガラス 透明消し仕上
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) リニューアルキットユニット。
構造部品はクロムフリー鋼板、配線は鉛フリー鋼板を使用しています。
用途屋内用
質量(kg)0.1
適合ランプLDL20、LDL40
対応機種逆富士・埋込(主に190幅、300幅)
Lファインecoシリーズ。傾斜天井に取付可能(45°)
用途住宅用
定格初期照度補正タイプ
材質本体:鋼板 白色塗装仕上、カバー:アクリル 乳白色仕上、端板:プラスチック オフホワイト色仕上
定格電圧(V)AC100
光源寿命40000時間
Lファインecoシリーズ。-25℃対応
用途工場・倉庫用。低温向け器具
定格初期照度補正タイプ
材質(本体)鋼板 白色仕上
材質(反射板)鋼板 白色仕上
定格電圧(V)100~242
ランプLDL40
使用可能温度範囲-25~35℃
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可
カバーアクリル ペン皿乳白色仕上
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格初期照度補正
定格電圧(V)AC100~242
点灯方式電子回路式
材質(枠)鋼板 白色仕上
適合ランプLDL20
反射板鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具
清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できます
カバー帯電防止・アクリル・乳白
質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3
材質(本体)アルミ・アルマイト仕上
タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー
定格初期照度補正
定格電圧(V)AC100~242
清浄度5以下(100以下)
商品構成器具本体+反射板+ランプ
色温度(K)5000
使用可能温度範囲5~35℃
ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111
ランプの種類LDL40×1
光源色昼白色
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ
演色指数(Ra)84
Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正タイプ
定格電圧(V)100~242
本体鋼板白色塗装仕上
ランプLDL20ランプ
埋め込み寸法(mm)□639
反射板鋼板 白色塗装仕上
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
商品構成器具本体+反射板+ランプ
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)84
Lファインecoシリーズ
形状直管LEDランプ搭載形
取付埋込形
タイプLDL20タイプ
定格初期照度補正付
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装仕上)
ランプ別売
ランプの種類LED
埋込穴(Φmm)□639
反射板鋼板(白色塗装仕上)
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)AC100~242
仕様カバー付きタイプ
消費電力(W)66
定格初期照度補正
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.3
光源寿命40000時間
光束(Lm)5170
演色指数(Ra)83
Lファインecoシリーズ。プルスイッチ付(全灯→消灯)
用途住宅用
質量(kg)0.9
定格高力率固定出力
ランプLDL20
取付面位置壁面・棚下
定格電圧(V)AC100~242
仕様遮光制御タイプ
平均演色評価数(Ra)83
光色昼白色(5000K)
定格電圧(V)AC100~242
仕様下面開放タイプ
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)AC100~242
定格初期照度補正・調光(信号)20~100%
ランプの種類LDL40×2
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)AC100~242
消費電力(W)21
定格初期照度補正・調光(信号)20~100%
色温度(K)5000
ランプの種類LDL40×1
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)109
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
平均消費電力(W)18
光束(Lm)2290
埋め込み寸法(mm)150×1235
演色指数(Ra)83
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
ランプLDL40
材質(反射板)鋼板 白色仕上
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
ランプLDL20
材質(反射板)鋼板 白色仕上
Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正あり
定格電圧(V)100~242
ランプLDL20
埋込穴長(mm)639
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
耐震性S
使用電池(Ni-MH)7H30EA
材質(反射板)鋼板 白色仕上
-25℃の空間でも優れた低温特性で瞬時点灯が可能。
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き。
定格電圧(V)AC100~242
定格初期照度補正
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正あり
定格電圧(V)100~242
ランプLDL20
材質(反射板)鋼板 白色仕上
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)100~242
ランプLDL40
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
仕様表示文字:別売
取付壁面横付専用形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
色温度(K)5000
使用電池(Ni-MH)8H10DA
材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)
光源色昼白色
光源寿命40000時間(常時)
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
耐震性S2
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
耐震性S2
使用電池(Ni-MH)8H10DA
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
質量(kg)3.0/0.15(器具/ランプ)
材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
取付天井直付専用形
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
耐震性S2
使用電池(Ni-MH)8H10DA
1
2
3
4
5
6
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。