絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(176)
  • DAIKO(大光電機)(14)
  • ENDO(遠藤照明)(23)
  • ODELIC(オーデリック)(21)
  • 山田照明(12)
  • コイズミ(小泉成器)(5)
光色
  • 昼光色(5)
  • 昼白色(24)
  • 温白色(26)
  • 白色(26)
  • 電球色(27)
電圧(V)
  • 100~240(12)
  • 100~242(31)
消費電力(W)
  • 10~20未満(13)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(23)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(32)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明器具 :「fht42」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ85 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ85 白色コーン 【受注生産品】三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)85ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠白色コーン、遮光15°
ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】三菱電機
12,980税込14,278
1台
92日以内出荷
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠白色コーン、遮光15°
ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン MILCO.CONNECTタイプ 【受注生産品】 三菱電機ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン MILCO.CONNECTタイプ 【受注生産品】三菱電機
19,980税込21,978
1台
92日以内出荷
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%質量(kg)0.7タイプMILCO.CONNECTタイプ使用温度範囲(℃)5~35定格無線調光5~100%定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz光源寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75材質(反射板)枠/プラスチック白色、反射板/プラスチック銀色鏡面仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°
ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン MILCO.CONNECTタイプ 【受注生産品】 三菱電機ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン MILCO.CONNECTタイプ 【受注生産品】三菱電機
17,980税込19,778
1台
92日以内出荷
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%質量(kg)0.7タイプMILCO.CONNECTタイプ使用温度範囲(℃)5~35定格無線調光5~100%定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75材質(反射板)枠/プラスチック白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠白色コーン、遮光15°
ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】三菱電機
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz光源寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°
ベースダウンライト MCシリーズ 軒下用 【受注生産品】 三菱電機ベースダウンライト MCシリーズ 軒下用 【受注生産品】三菱電機
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~35定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz保護等級IP20(天井裏側)、IP43(軒下側)光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス 三菱電機一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
一体形ダウンライト 小口径シリーズ器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保するグレアレスタイプの小口径ダウンライト固定出力形電源外付形まぶしさを抑えるグレアレスタイプロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
種別ベースダウンライト[枠]白色、[反射板]銀色鏡面仕上げ定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間(光束維持率85%)入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否×ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠[枠]プラスチック、[反射板]プラスチック調色の可否×
小径ダウンライト 埋込穴Φ75 深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 中角タイプ 三菱電機小径ダウンライト 埋込穴Φ75 深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 中角タイプ三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト固定出力形電源外付形まぶしさを抑えるグレアレスタイプロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
仕様光束維持率:85%材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)(※200V時)16定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83入数1台明るさクラス200(FHT42形器具相当)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、中角
小径ダウンライト 埋込穴Φ85 白色コーン 遮光15° 三菱電機小径ダウンライト 埋込穴Φ85 白色コーン 遮光15°三菱電機
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト固定出力形電源一体形空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプエントランスなど空間全体を明るく演出
仕様光束維持率:85%質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83材質(枠)反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)入数1台グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85反射板枠白色コーン、遮光15°
小径ダウンライト 埋込穴Φ75 深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 広角タイプ 三菱電機小径ダウンライト 埋込穴Φ75 深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 広角タイプ三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト固定出力形電源外付形まぶしさを抑えるグレアレスタイプロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
仕様光束維持率:85%材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)(※200V時)16定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83入数1台明るさクラス200(FHT42形器具相当)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、広角
小径ダウンライト 埋込穴Φ75 白色コーン 遮光15° 三菱電機小径ダウンライト 埋込穴Φ75 白色コーン 遮光15°三菱電機
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト固定出力形電源一体形空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプエントランスなど空間全体を明るく演出
仕様光束維持率:85%使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83材質(枠)反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)入数1台グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75反射板枠白色コーン、遮光15°
LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス ライトユニット 三菱電機LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス ライトユニット三菱電機
25,980税込28,578
1組
4日以内出荷
ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
材質アルミ、ポリカーボネート樹脂、LED内蔵・電源ユニット内蔵質量(kg)1.1電流(A)200V時:0.173定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5色温度(K)5000~3000光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当調光率(%)5~100(信号制御
LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス 三菱電機LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス三菱電機
27,980税込30,778
1組
4日以内出荷から31日以内出荷
ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
仕様断熱材施工:不可定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5商品構成反射板枠+ライトユニット色温度(K)5000~3000使用可能温度範囲5~35℃光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当演色指数(Ra)83調光率(%)5~100(信号制御取付可能天井厚(mm)5~25ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ
種別(ライトユニット)一般タイプカバープラスチック 乳白色タイプ人感センサタイプ 白色コーン使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間接続台数調光用ダウンライト:1~24台、人感センサ付ダウンライト:3台 またはMS121A:5台演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
タイプ銀色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
11,980税込13,178
1台
90日以内出荷
MCシリーズ高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト ライトユニット 三菱電機ベースダウンライト ライトユニット三菱電機
9,398税込10,338
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ
定格電圧(V)100~242調色の可否×
MCシリーズ 軒下用ダウンライト 三菱電機MCシリーズ 軒下用ダウンライト三菱電機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
MCシリーズ段調光機能(100%⇔85%)連続調光(信号制御)5~100%
用途軒下用演色指数(Ra)85定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵グリーン購入法適合
一体形ダウンライト Φ85 白色コーン 遮光15° 三菱電機一体形ダウンライト Φ85 白色コーン 遮光15°三菱電機
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
小口径シリーズ
埋込穴(Φmm)85タイプ一般演色指数(Ra)85定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色反射板枠タイプ白色コーン遮光15°電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵配光角度(°)86グリーン購入法適合
一体形ダウンライト Φ75 白色コーン 遮光15° 三菱電機一体形ダウンライト Φ75 白色コーン 遮光15°三菱電機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
小口径シリーズ
埋込穴(Φmm)75タイプ一般演色指数(Ra)85定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色反射板枠タイプ白色コーン遮光15°電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵配光角度(°)86グリーン購入法適合
一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス 三菱電機一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス三菱電機
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
小口径シリーズ
タイプ一般演色指数(Ra)85定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色反射板枠タイプ深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
MCシリーズ ベースダウンライト 傾斜天井用 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト 傾斜天井用三菱電機
29,980税込32,978
1台
90日以内出荷
MCシリーズこだわりの施工方法ですばやく装着独自の技術による軽量・コンパクト化段調光機能(100%⇔85%)を搭載連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm)150タイプ傾斜天井用演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵グリーン購入法適合
MCシリーズ ベースダウンライト 木枠 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト 木枠三菱電機
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズこだわりの施工方法ですばやく装着独自の技術による軽量・コンパクト化段調光機能(100%⇔85%)を搭載連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm)150タイプ木枠演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠木製 ライトオーク仕上ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板プラスチック 白色グリーン購入法適合
MCシリーズ ベースダウンライト トリムレス 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト トリムレス三菱電機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズこだわりの施工方法ですばやく装着独自の技術による軽量・コンパクト化段調光機能(100%⇔85%)を搭載連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm)125タイプトリムレス演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵グリーン購入法適合
MCシリーズ ベースダウンライト グレアソフト 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト グレアソフト三菱電機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズこだわりの施工方法ですばやく装着独自の技術による軽量・コンパクト化段調光機能(100%⇔85%)を搭載連続調光(信号制御)5~100%
タイプグレアソフト 遮光45°演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上グリーン購入法適合
MCシリーズ ベースダウンライト 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト三菱電機
25,980税込28,578
1台
29日以内出荷から90日以内出荷
MCシリーズこだわりの施工方法ですばやく装着独自の技術による軽量・コンパクト化段調光機能(100%⇔85%)を搭載連続調光(信号制御)5~100%
用途リニューアル対応タイプ白色コーン 遮光15°演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵配光角度(°)73グリーン購入法適合
MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト Φ150三菱電機
25,980税込28,578
1台
29日以内出荷から90日以内出荷
MCシリーズこだわりの施工方法ですばやく装着独自の技術による軽量・コンパクト化段調光機能(100%⇔85%)を搭載連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm)150演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵グリーン購入法適合
MCシリーズベースダウンライト Φ125 三菱電機MCシリーズベースダウンライト Φ125三菱電機
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズこだわりの施工方法ですばやく装着独自の技術による軽量・コンパクト化段調光機能(100%⇔85%)を搭載連続調光(信号制御)5~100%
使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック白色
MCシリーズライトユニット 三菱電機MCシリーズライトユニット三菱電機
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズこだわりの施工方法ですばやく装着独自の技術による軽量・コンパクト化段調光機能(100%⇔85%)を搭載連続調光(信号制御)5~100%
ユニット種別アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
段調光機能(100%⇔85%)連続調光(信号制御)5~100%
用途業務用定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35材質(本体)アルミダイカスト下面カバーアクリル拡散ユニットボックス鋼板グリーン購入法適合
LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 埋込型 三菱電機LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 埋込型三菱電機
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)85
LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 三菱電機LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
1台で連続調光(5~100%)と段調光(100%⇔約70%)の切替が可能。リニューアルにも適したLEDスクエアライト。
定格電圧(V)AC100~242仕様直付・半埋込兼用形、下面開放タイプ定格段調光機能付調光5~100%色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
fht24特集
おすすめ人気ランキング
照明器具