照明器具 :「led cob」の検索結果
スポットライト AKシリーズ。上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現します。ライティングダクト専用器具。専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応。シーンに合わせて配光を変えられるレンズ交換タイプ。マルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光
仕様光束維持率:70%
種別LEDスポットライト
質量(kg)0.5
取付ライティングダクト用
材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上
周波数(Hz)50/60
定格約5~100%連続調光
定格電圧(V)AC100
レンズ交換可能
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間
入数1台
定格光束(Lm)納入仕様書でご確認ください
電源ユニット内蔵
ユニットボックスプラスチック 黒白塗装仕上
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。