2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途明るさや、人の接近を感知します。ベッドの足元などにおすすめです。 材質PC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×22×42 センサー明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR) 色温度(K)3000 センサー効範囲約100度 3m 光軸調整範囲無段階(10%~100%) タイマー約30/130/380秒 演色指数(Ra)80
1台
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途スイッチの前を「てのひら」を行き来することでスイッチの入切を操作できます。 キッチンや、ガレージなどで手が汚れているときなどに便利です。 消費電力(W)2.6 材質PC 全光束(Lm)297 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×10 センサー赤外線近接センサー 色温度(K)3000 センサー効範囲約5cm 入力電源12V 0.5A 光軸調整範囲無段階(10%~100%) 演色指数(Ra)80
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷