照明器具 :「仮設ライン」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
COB(チップオンボード)ジャックロープライトは、シリコン製で非常に柔軟性が高く、曲げて使用することができ、一つの100V専用電源で最長50mまで簡単に連結して使用することが可能です。また、既存のPVC樹脂製品よりも紫外線や耐久性にも優れ、非常に強いつくりで耐衝撃保護等級IK10規格製品です。発光部分はLEDチップタイプと違い、COBタイプのLEDを1mに300球使用することにより、高照度・高密度でラインのような光をつくり出し、広範囲照射が可能となるため、多重影が発生しづらく長時間の作業にも適しています。暗部での工事現場や誘導安全灯、建物の間接照明、アウトドアでの夜間照明、各種イベント他、非常に多くのシチュエーションでご使用いただくことができます。
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
NETIS番号KT-230170-A
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。