絞り込み
消費電力(W)
  • 10~20未満(2)
ブランド
  • セフティー電気用品
  • Panasonic(パナソニック)(15,791)
  • 三菱電機(8,688)
  • ODELIC(オーデリック)(1,893)
  • コイズミ照明(1,300)
  • 東芝ライテック(1,295)
  • ENDO(遠藤照明)(941)
  • DAIKO(大光電機)(929)
  • 岩崎電気(459)
  • DNライティング(270)
  • 山田照明(188)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(158)
  • オーム電機(149)
  • ハーフェレ(112)
  • TOKISTAR(86)
  • 東京メタル(68)
  • アイリスオーヤマ(60)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(56)
  • Luci(ルーチ)(56)
  • 青山電陶(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品

    ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付

    セフティー電気用品(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。 20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。 電気代0円、Co2排出ゼロ。 自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。 検知エリアは、2~6m。 車1台分を完全カバー出来ます。 自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。 もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
    用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。材質アルミ合金寸法(mm)566×182×63質量(kg)2.9消費電力(W)12(100%点灯時)使用温度(℃)-15~+45保護等級IP65(耐塵防噴流型)色温度(K)5000保証期間2年光束(Lm)(器具)2000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)(取付)3~5適合ポール径(Φmm)48.6~89.6(その他のサイズは別途金具にて対応)バッテリー容量(Wh)89.6
  • ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品

    ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付

    セフティー電気用品
    75,980税込83,578
    1台
    翌々日出荷
    ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。電気代0円、Co2排出ゼロ。自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。検知エリアは、2~6m。車1台分を完全カバー出来ます。自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
    用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。寸法(mm)550×255×91質量(kg)3.4材質(本体)アルミ合金消費電力(W)10.5※100%点灯時使用温度(℃)-5~45保護等級IP65(耐塵防噴流型)色温度(K)5000保証期間2年光束(Lm)2000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取付高H(cm)300~500適合ポール径(Φmm)42.7~114.3(その他のサイズは自在バンドにて対応)バッテリー容量(Wh)98
  • ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品

    ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付

    セフティー電気用品
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約15時間の点灯が可能。10VA防犯灯と同等クラスの明るさです。電気代0円、Co2排出ゼロ。自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。検知エリアは、2~6m。車1台分を完全カバー出来ます。自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
    用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。寸法(mm)440×255×76質量(kg)2.5材質(本体)アルミニウム取付高(mm)3~5使用温度(℃)-5~+45保護等級IP65(耐塵防噴流型)色温度(K)5000保証期間2年光束(Lm)器具:1500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合ポール径(Φmm)42.7~89.1(その他のサイズは自在バンドにて対応)バッテリー容量(Wh)65
照明器具