壁掛リモコン
壁でダイレクトにスイッチ操作ができます。9シーン、8グループの設定が可能です。
壁面でスイッチ操作ができます。
手元でも操作できます。
グループごとにON-OFFや調光などの操作ができます。
調光・調色、フルカラー調光・調色どちらにも対応。
ONタイマー、OFFタイマー同時設定可能。
- 付属品
- 単4乾電池×4本
- 幅(mm)
- 162
- 寸法(mm)
- 出:18
- 取付
- 壁面取付可能
- 高さ(mm)
- 120
- 種類
- CONNECTED LIGHTING専用リモコン
- 対応
- CONNECTED LIGHTING
- 入数
- 1(台)
- Bluetooth
- 付
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,675/税込¥1,843 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
照明器具アクセサリー・スイッチ の新着商品
カテゴリ



























