絞り込み
電圧(V)
  • 85~120(1)
  • 100(2)
  • 125(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(3)
  • 40~50未満(1)
  • 100~200未満(1)
ブランド
  • 光商事
  • Panasonic(パナソニック)(16,273)
  • 三菱電機(8,831)
  • ODELIC(オーデリック)(1,814)
  • コイズミ照明(1,331)
  • 東芝ライテック(1,295)
  • ENDO(遠藤照明)(953)
  • DAIKO(大光電機)(950)
  • 岩崎電気(840)
  • DNライティング(271)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(237)
  • 山田照明(190)
  • オーム電機(159)
  • HotaluX(ホタルクス)(115)
  • ハーフェレ(112)
  • 日立(100)
  • 東京メタル(92)
  • アイリスオーヤマ(90)
  • TOKISTAR(89)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(74)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライティングダクトレール用スポットライト器具 光商事

    ライティングダクトレール用スポットライト器具

    光商事(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    ダクトレール用のスポットライト器具です。ブラックとホワイトの2色展開で、スッキリとしたシンプルなデザインです。上下90°左右350°に回転しますので、お好みの角度に自由自在に調節できます。口径と長さのバリエーションがありますので、用途やお好みに合わせてご購入ください。
    材質(本体)スチール定格電圧100V50/60Hz定格消費電力(W)100まで防水非対応エコロジー商品省エネ
  • 棚下灯用電源コード 光商事

    棚下灯用電源コード

    光商事
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    AC100V3芯端子(HTSCFC、HTSCシリーズ)のオプション品、プラグタイプ電源コード。コードカラーはホワイトです。
    定格電流(A)7
  • LED 防水棚下ライト(クリアカバー) 光商事

    LED 防水棚下ライト(クリアカバー)

    光商事
    4,098税込4,508
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。ライトの粒が見えるクリアカバー。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
    電圧(V)AC100(50/60Hz)色温度(K)6500角度(°)発光:120演色指数(Ra)82使用温度(℃)-20~45光源色昼光色エコロジー商品省エネ
  • LED 防水棚下ライト 光商事

    LED 防水棚下ライト

    光商事
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。乳白色カバーで電球色と昼光色の2色展開。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
    電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)発光:120演色指数(Ra)82使用温度(℃)-20~45
  • 口金変換アダプタE26→E17 光商事

    口金変換アダプタE26→E17

    光商事
    399税込439
    1本
    13日以内出荷
    E26からE17に変換するアダプターです。店舗・ホテルの電球やスポットライトをE26からE17no口金に変換してお手軽に付け替えられます。
    その他PSE寸法(mm)Φ28×長さ47質量(g)15電気容量250V1A
  • スタンド式ダクトレール縦型 光商事

    スタンド式ダクトレール縦型

    光商事
    37,980税込41,778
    1台
    13日以内出荷
    設置場所のスペースを心配することなく、スポットライトを使えます。全長182cmで高さ調整は出来ませんが、2本のダクトレール内でスポットライトの位置を変更することにより、調整が可能です。市販のスポットライトを簡単に取り付けられます。(。ライトは別売)土台が400x400mmでしっかりと支えるので転倒等も心配なく、安心です。店舗・展示会・イベントブース・ディスプレイ・撮影スタジオ・ご家庭の間接照明などに最適です。
    その他ライト別売り寸法(mm)土台:400×400、ダクトレール幅600、高さ1820質量(g)8400消費電力(W)12入力電圧(V)AC10050/60Hz
  • LEDイルミネーション 2芯ツリーライト常時点灯タイプ 光商事

    LEDイルミネーション 2芯ツリーライト常時点灯タイプ

    光商事
    2,798税込3,078
    1本
    13日以内出荷
    AC100Vタイプ常時点灯のLEDイルミネーションライトです。10m100球とボリュームがあり、クリスマスツリーや庭木、手すりやフェンスなどの装飾にぴったり。防滴IP44仕様で屋外のイルミネーションにもご使用いただけます(コンセント部は直接雨のかからない場所でご使用ください)。わずか6.6Wの省エネで、発熱も少なく長時間点灯が可能です。最大6本まで連結可能なので、別売り電源コードと組み合わせることにより大きなツリーや建物の外壁などへのスケールのある演出も簡単に実現可能です。
    質量(g)280長さ(m)10消費電力(W)6.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×10×2防滴構造IP44LED使用数(個)100点灯方法常時点灯入力電圧AC100V連結4セットまでエコロジー商品省エネ
  • LEDイルミネーション 2芯ツリーライト専用電源アダプター 光商事

    LEDイルミネーション 2芯ツリーライト専用電源アダプター

    光商事
    2,598税込2,858
    1本
    13日以内出荷
    LED2芯ツリーライト専用電源アダプターです。LED2芯ツリーライトには必ずこちらの電源コードをお使いください。防滴IP44で全長1.5mの電源コードです。つなぐ時には必ず向きをご確認ください。
    質量(g)145長さ(m)1.5消費電力(W)48適合品番HIT10点灯方式常時入力電圧AC100V50/60Hz連結最大4セット(40m)
  • 3色スポット一体型レールライト 光商事

    3色スポット一体型レールライト

    光商事
    7,298税込8,028
    1台
    13日以内出荷
    1本で3色対応の色温度切替式一体型12Wスポットライトです。簡単切替でシチュエーションに応じた色温度の切替ができます。ダクトレール取付式の一体型タイプで施工も簡単。電球色・温白色・昼白色の3色を自由に切替でき、設置後も本体裏のディップスイッチで簡単に切替可能なので、シーンに併せた最適な照明を実現します。
    その他背面スイッチで3色切替可寸法(mm)幅58×奥行1600×高さ58質量(g)310消費電力(W)12全光束(Lm)990/920/970入力電圧(V)AC85-120 50/60Hz色温度(K)3000/4000/5000調光方式3色調光ディップスイッチ式
照明器具