スタンド式ダクトレール縦型
設置場所のスペースを心配することなく、スポットライトを使えます。全長182cmで高さ調整は出来ませんが、2本のダクトレール内でスポットライトの位置を変更することにより、調整が可能です。市販のスポットライトを簡単に取り付けられます。(
ライトは別売)土台が400x400mmでしっかりと支えるので転倒等も心配なく、安心です。
店舗・展示会・イベントブース・ディスプレイ・撮影スタジオ・ご家庭の間接照明などに最適です。
- その他
- ライト別売り
- 寸法(mm)
- 土台:400×400、ダクトレール幅600、高さ1820
- 質量(g)
- 8400
- 消費電力(W)
- 12
- 入力電圧(V)
- AC10050/60Hz
- 内容量
- 1台
注意
※感電しないようダクトレール溝には絶対触れないようにしてください。住宅・店舗用照明器具アクセサリ の新着商品
カテゴリ


























