絞り込み
電圧(V)
  • 85~120(1)
  • 100(2)
  • 125(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(3)
  • 40~50未満(1)
  • 100~200未満(1)
ブランド
  • 光商事
  • Panasonic(パナソニック)(16,033)
  • 三菱電機(8,737)
  • ODELIC(オーデリック)(1,878)
  • 東芝ライテック(1,303)
  • コイズミ照明(1,301)
  • ENDO(遠藤照明)(939)
  • DAIKO(大光電機)(857)
  • 岩崎電気(441)
  • DNライティング(257)
  • 山田照明(188)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(159)
  • オーム電機(139)
  • ハーフェレ(112)
  • TOKISTAR(86)
  • 東京メタル(68)
  • アイリスオーヤマ(63)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(56)
  • Luci(ルーチ)(56)
  • エスコ(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライティングダクトレール用スポットライト器具 光商事ライティングダクトレール用スポットライト器具光商事(1件のレビュー)
939税込1,033
1台
当日出荷から7日以内出荷
ダクトレール用のスポットライト器具です。ブラックとホワイトの2色展開で、スッキリとしたシンプルなデザインです。上下90°左右350°に回転しますので、お好みの角度に自由自在に調節できます。口径と長さのバリエーションがありますので、用途やお好みに合わせてご購入ください。
材質(本体)スチール定格電圧100V50/60Hz定格消費電力(W)100まで防水非対応
棚下灯用電源コード 光商事棚下灯用電源コード光商事
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
AC100V3芯端子(HTSCFC、HTSCシリーズ)のオプション品、プラグタイプ電源コード。コードカラーはホワイトです。
定格電流(A)7
LED 防水棚下ライト 光商事LED 防水棚下ライト光商事
4,498税込4,948
1本
当日出荷から8日以内出荷
電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。乳白色カバーで電球色と昼光色の2色展開。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)発光:120演色指数(Ra)82使用温度(℃)-20~45
LEDイルミネーション 2芯ツリーライト専用電源アダプター 光商事LEDイルミネーション 2芯ツリーライト専用電源アダプター光商事
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷
LED2芯ツリーライト専用電源アダプターです。LED2芯ツリーライトには必ずこちらの電源コードをお使いください。防滴IP44で全長1.5mの電源コードです。つなぐ時には必ず向きをご確認ください。
質量(g)145長さ(m)1.5消費電力(W)48適合品番HIT10点灯方式常時入力電圧AC100V50/60Hz連結最大4セット(40m)
3色スポット一体型レールライト 光商事3色スポット一体型レールライト光商事
7,298税込8,028
1台
5日以内出荷
1本で3色対応の色温度切替式一体型12Wスポットライトです。簡単切替でシチュエーションに応じた色温度の切替ができます。ダクトレール取付式の一体型タイプで施工も簡単。電球色・温白色・昼白色の3色を自由に切替でき、設置後も本体裏のディップスイッチで簡単に切替可能なので、シーンに併せた最適な照明を実現します。
その他背面スイッチで3色切替可寸法(mm)幅58×奥行1600×高さ58質量(g)310消費電力(W)12全光束(Lm)990/920/970入力電圧(V)AC85-120 50/60Hz色温度(K)3000/4000/5000調光方式3色調光ディップスイッチ式
LED 防水棚下ライト(クリアカバー) 光商事LED 防水棚下ライト(クリアカバー)光商事
4,498税込4,948
1本
当日出荷から5日以内出荷
電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。ライトの粒が見えるクリアカバー。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
電圧(V)AC100(50/60Hz)色温度(K)6500角度(°)発光:120演色指数(Ra)82使用温度(℃)-20~45光源色昼光色
口金変換アダプタE26→E17 光商事口金変換アダプタE26→E17光商事
399税込439
1本
6日以内出荷
E26からE17に変換するアダプターです。店舗・ホテルの電球やスポットライトをE26からE17no口金に変換してお手軽に付け替えられます。
その他PSE寸法(mm)Φ28×長さ47質量(g)15電気容量250V1A
スタンド式ダクトレール縦型 光商事スタンド式ダクトレール縦型光商事
37,980税込41,778
1台
6日以内出荷
設置場所のスペースを心配することなく、スポットライトを使えます。全長182cmで高さ調整は出来ませんが、2本のダクトレール内でスポットライトの位置を変更することにより、調整が可能です。市販のスポットライトを簡単に取り付けられます。(ライトは別売)土台が400x400mmでしっかりと支えるので転倒等も心配なく、安心です。店舗・展示会・イベントブース・ディスプレイ・撮影スタジオ・ご家庭の間接照明などに最適です。
その他ライト別売り寸法(mm)土台:400×400、ダクトレール幅600、高さ1820質量(g)8400消費電力(W)12入力電圧(V)AC10050/60Hz
スタンド式ダクトレール 光商事スタンド式ダクトレール光商事
37,980税込41,778
1台
6日以内出荷
便利なスタンド型ライティングレールで、簡単に組み立てが出来、工事不要。しっかりとしたスチール製です。ダクトレールの左右への角度調整もレバーで簡単調整。高さ調整可能:160~230cmまで伸縮し、シーンに合わせたライティングが可能で、市販のスポットライトを簡単に取り付けられます。(スポットライト・スポットライト器具別売)土台が400x400mmで転倒しにくく、しっかりと支えるので安心です。また電源コードは本体の中を通っているので邪魔になりません。店舗・展示会・イベントブース・ディスプレイ・撮影スタジオ・ご家庭の間接照明などに最適です。
その他レールライト器具・スポットライト別売り寸法(mm)土台:400×400、ダクトレール長さ600、高さ1600~2300質量(g)7470消費電力(W)12入力電圧(V)AC10050/60Hz
LEDイルミネーション 2芯ツリーライト常時点灯タイプ 光商事LEDイルミネーション 2芯ツリーライト常時点灯タイプ光商事
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
AC100Vタイプ常時点灯のLEDイルミネーションライトです。10m100球とボリュームがあり、クリスマスツリーや庭木、手すりやフェンスなどの装飾にぴったり。防滴IP44仕様で屋外のイルミネーションにもご使用いただけます(コンセント部は直接雨のかからない場所でご使用ください)。わずか6.6Wの省エネで、発熱も少なく長時間点灯が可能です。最大6本まで連結可能なので、別売り電源コードと組み合わせることにより大きなツリーや建物の外壁などへのスケールのある演出も簡単に実現可能です。
質量(g)280長さ(m)10消費電力(W)6.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×10×2防滴構造IP44LED使用数(個)100点灯方法常時点灯入力電圧AC100V連結4セットまで
照明器具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら