ネクセル取扱い終了
明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトになります。新たに10mタイプの登場です。
20mタイプと連結させる事で最大50mまで連結して使用できます。
防水性、耐久性、湾曲性に優れ、長寿命、低消費電力の省エネ照明器具です。
昼夜間を問わず視線誘導に効果を発揮し、イルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し歩行者、作業員などへ注意喚起を促します。
用途工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。入力電圧(V)AC100 (50Hz/60Hz)寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8長さ(m)10角度(°)LED発光:120LED寿命(時間)40000LEDSMD 2835 140個/m全光束(Lm)7000防水性IP65