自宅や店舗・事務所の天井にある照明用ダクトレールに簡単に取り付けて空気循環を促すダクトレール専用ファン。
DCモーターを搭載し、静音性をアップ。
取付け、取り外しはワンタッチで行えて、付属のリモコンでの操作が可能なため使いたい場所で手軽に空気循環ができます。
直径40cmサイズのコンパクト・超軽量タイプなので、一般的なシーリングファン(約4kg~)では取付けが不安な場所やレストルームといった比較的小さめのお部屋でも使えるアイテムです。
用途自宅や店舗、事務所の空気循環アイテムに。冷房効率に。
仕様組立式、正回転(時計回りのみ)
付属品簡易リモコン/ボタン電池
取付照明用ダクトレール専用ファン
高さ(mm)177
モーターDCモータ
風量1段階のみ
直径(mm)400
洗練されたミニマルデザインで、空間に溶け込むシーリングファンです。真下への送風に加え、上下左右に自動スイングする機能を搭載。お部屋の隅々まで空気を循環させ、快適な環境を作ります。上下・左右の動きは独立して操作できるため、風を送りたい場所を自由に調整できます。リビングや吹き抜けはもちろん、店舗やオフィスなどビジネスシーンにもぴったり。スッキリとしたデザインで圧迫感を与えません。冷暖房効率を高め、季節問わず一年中活躍します。省エネ設計で電気代の節約にもつながります。
用途省エネ設計で電気代の節約に。
仕様組立式、時計回りのみ、風速切替5段階、タイマー機能4時間/8時間、上下(90度縦可動)左右(145度スイング可動)
付属品リモコン・リモコン用電池
取付引っ掛けシーリング
サイズ(cm)本体Φ15×H39(使用時最大高さ49羽根径40.6
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。