絞り込み
ブランド
- プリンス電機
- Panasonic(パナソニック)(12,622)
- 三菱電機(8,667)
- ODELIC(オーデリック)(1,785)
- コイズミ照明(1,307)
- 東芝ライテック(1,294)
- ENDO(遠藤照明)(947)
- DAIKO(大光電機)(928)
- 岩崎電気(601)
- DNライティング(270)
- 山田照明(188)
- オーム電機(159)
- JEFCOM(ジェフコム)(159)
- ハーフェレ(110)
- TOKISTAR(87)
- 東京メタル(75)
- アイリスオーヤマ(60)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(60)
- Luci(ルーチ)(56)
- エスコ(49)
- ブランドをもっと見る

LEDランプ Hシリーズ
プリンス電機¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷キッチン内レンジフードの照明に最適。IP67。最高使用温度55度まで。入力電圧DC24Vのため直流電源装置VMX-60-24とご利用ください寸法(mm)243×56×25質量(kg)0.5電圧DC24V(定電圧)全光束(Lm)1100定格寿命(時間)40000ランプ電流(A)0.38定格ランプ電力(W)9.2光源3000Kビーム角度(°)【1/2】55エコロジー商品省エネ