照明器具 :「階段 照明」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
質量(g)約125 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)7.6 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)(約)Φ125×42(プラグ含まず) 光源LED×48灯使用(交換不可) 使用場所屋内(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)80 調光の可否× 調色の可否×
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
質量(g)約186 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)13.8 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)(約)Φ155×45(プラグ含まず) 光源LED×48灯使用(交換不可) 使用場所屋内(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)80 調光の可否× 調色の可否×
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い場所で動きを検知して自動で点灯する人感センサー付き。トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単
電源(V)AC100 50/60Hz 定格電圧(V)100 光源LED×48灯使用(交換不可) 検知範囲人感センサー:2.5mの高さで直径約4m 光源色昼光色 点灯保持時間約60秒 使用場所屋内(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)80 調光の可否× 調色の可否×
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内玄関、階段、クローゼット、トイレ、脱衣所などに。取り付け簡単。壁スイッチで明るさが調節できる。昼光色。LED5年保証対象商品
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)18(100%点灯時)、8.6(50%点灯時)、2.2(12%点灯時) 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)(約)Φ200×58(プラグ含まず) 光源LED×48灯使用(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.1(100%点灯時) 光束(Lm)(100%点灯時)2000/(50%点灯時)1000/(12%点灯時)280 使用場所屋内(屋外使用禁止) 関連資料(1.66MB) 演色指数(Ra)80 調光率(%)100-50-12 調光の可否 調色の可否×
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

小さくてもしっかり明るい。コンパクトだから天井すっきり。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。LED5年保証対象商品
質量(g)195 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ150×60 定格消費電力(W)14 定格寿命(時間)40000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)83 調光の可否× 調色の可否×
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED内玄関灯。 コンパクトだから家中で活躍。内玄関、階段、洗面所のちょっとしたスペースに適当なサイズ。省エネ、長持ち。一人で取り付けできる、工事不要、簡単取付、軽くてらくらく。均一な光が周囲を広く明るく照らします。5年保証。昼光色
質量(g)600 外形寸法(mm)Φ300×高さ99(プラグは含まず) 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)2400 平均演色評価数Ra82 使用電源(V)AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W)133.3 光源寿命40000時間(LED光源ユニット) 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 取扱説明書(4.07MB)
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷

直径15cm×高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり。全光束960ルーメン、ボール電球60形相当の明るさ。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。LED5年保証対象商品
質量(g)195 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ150×60 定格消費電力(W)9 定格寿命(時間)40000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.6 光束(Lm)960 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(1.59MB) 演色指数(Ra)83 調光の可否× 調色の可否×
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

小さくてもしっかり明るい。コンパクトだから天井すっきり。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。全光束600ルーメン、ボール電球40形相当の明るさ。LED5年保証対象商品
質量(g)195 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ150×60 定格消費電力(W)6 定格寿命(時間)40000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)600 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(1.59MB) 演色指数(Ra)83 調光の可否× 調色の可否×
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

直径15cm×高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり。全光束920ルーメン、ボール電球60形相当の明るさ。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。LED5年保証対象商品
質量(g)195 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ150×60 定格消費電力(W)9 定格寿命(時間)40000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.2 光束(Lm)920 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(1.59MB) 演色指数(Ra)83 調光の可否× 調色の可否×
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

小さくてもしっかり明るい。コンパクトだから天井すっきり。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。全光束620ルーメン、ボール電球40形相当の明るさ。LED5年保証対象商品
質量(g)195 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ150×60 定格消費電力(W)6 定格寿命(時間)4000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)103.3 光束(Lm)620 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(1.59MB) 演色指数(Ra)83 調光の可否× 調色の可否×
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

立体的な「ダイヤモンドカット」と透過光でキラキラ輝く美しいセードデザイン 3段切替調光と3色設定タイプ(電球色/白色/昼光色)でお部屋の雰囲気に合わせて模様替え 全光束 約2700ルーメンで明るい 消費電力 約22W(各色100%点灯時)の省エネ仕様 壁スイッチのオン/オフで3段切替調光ができます 本体の切替スイッチで電球色/白色/昼光色の設定ができます 小部屋・キッチン・玄関・廊下・階段などに LED5年保証対象商品
光源色電球色/白色/昼光色 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約22(各色100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)約122.7(白色100%点灯時) 全光束(Lm)約2700(白色100%点灯時)/約2500(昼光色100%点灯時)/約2400(電球色100%点灯時) 調光方式3段階切替(壁スイッチのオン・オフで100%→約50%→約10%) 光源高輝度チップLED40灯使用(交換不可) 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 直径(Φmm)約290 高さ(mm)82(スポンジ含まず) 質量(g)約630 付属品本体、セード、アダプターユニット、保証書付取扱説明書 取扱説明書(9.14MB)
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷