絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • ELPA(6)
  • サンワダイレクト(10)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • 東芝(29)
  • Panasonic(パナソニック)(6,760)
  • 三菱電機(1,148)
  • ODELIC(オーデリック)(705)
  • 東芝ライテック(293)
  • 岩崎電気(262)
  • ENDO(遠藤照明)(228)
  • DAIKO(大光電機)(154)
  • コイズミ(148)
  • ハーフェレ(111)
  • HotaluX(ホタルクス)(99)
  • アイリスオーヤマ(72)
  • 日立(66)
  • Luci(ルーチ)(48)
  • エコリカ(37)
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 5~10未満(14)
  • 10~20未満(9)
  • 20~30未満(7)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 100~200未満(3)
光色
  • 昼光色(32)
  • 昼白色(1)
  • 白色(1)
  • 電球色(17)
電圧(V)
  • 5(1)
  • 100(46)
  • 100~242(6)
  • 200(2)
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(54)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明器具 :「LEDライト」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ledライト
  • ledライト マグネット
  • ledライト コンセント
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDシーリングライト 8畳用 調光 昼光色 オーム電機LEDシーリングライト 8畳用 調光 昼光色オーム電機
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
リビングルーム・勉強部屋などに 直径45cmのシーリングライト リモコンで6段階に明るさ調節 壁スイッチで3段階に明るさ調節 取り付け簡単 明るさ最大4100ルーメン 適用畳数は~8畳 光源色は昼光色 LED5年保証対象商品 ※セード・リモコンを除く
付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(kg)本体…約1.03、リモコン…約0.039(乾電池を除く)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)34(100%点灯時)、17(50%点灯時)、0.1(常夜灯使用時)本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17全光束(Lm)4100(100%点灯時)、2100(50%点灯時)、0.8(常夜灯使用時)平均演色評価数Ra80光源LED×76灯使用(交換不可)/昼光色寿命リモコン:約2年(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)保証期間5年間(お買い上げの日から)(LED器具の点灯装置)、1年間(セード・リモコン)エネルギー消費効率(Lm/W)120.5(100%点灯時)使用範囲(m)リモコン:約5取扱説明書(2.36MB)調光範囲リモコン調光…100%ー75%ー50%ー25%ー10%・常夜灯、壁スイッチ調光…100%ー50%・常夜灯
LEDシーリングライト 6畳用 調光 昼光色 オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光 昼光色オーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
小さくても明るい 子供部屋・書斎・ワンルームなどに 直径38cmのシーリングライト リモコンで6段階に明るさ調節 壁スイッチで3段階に明るさ調節 取り付け簡単 明るさ最大3100ルーメン 適用畳数は~6畳 光源色は昼光色 LED5年保証対象商品 ※セード・リモコンを除く
付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(g)本体…約755、リモコン…約39(乾電池を除く)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、 0.06(常夜灯使用時)本体寸法(mm)本体…(約)Φ380×高さ75(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17全光束(Lm)3100(100%点灯時)、1500(50%点灯時)、0.8(常夜灯使用時)平均演色評価数Ra80光源LED×36灯使用(交換不可)/昼光色寿命リモコン:約2年(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)保証期間5年間(お買い上げの日から)(LED器具の点灯装置)、1年間(セード・リモコン)エネルギー消費効率(Lm/W)126.5(100%点灯時)使用範囲(m)リモコン:約5取扱説明書(1.99MB)調光範囲リモコン調光…100%ー75%ー50%ー25%ー10%・常夜灯、壁スイッチ調光…100%ー50%ー常夜灯
LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機LEDベースライト 逆富士型 40形オーム電機(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
100-242V電圧対応省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
LEDベースライト 逆富士形 20形 オーム電機LEDベースライト 逆富士形 20形オーム電機
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
100-242V電圧対応省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅632×高さ59×奥行200定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)本体質量(g)1270平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機LEDベースライト トラフ形 40形オーム電機
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
奥行80mmのコンパクトデザイン100-242V電圧対応省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83
LEDベースライト トラフ形 20形 オーム電機LEDベースライト トラフ形 20形オーム電機
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
奥行80mmのコンパクトデザイン100-242V電圧対応光源色は昼光色省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
LEDミニシーリングライト センサー付き オーム電機LEDミニシーリングライト センサー付きオーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
幅18×奥行15cm、高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり周囲が暗くなり人が近づくと点灯する、明暗・人感センサー付き周囲が明るいときには点灯しませんスイッチに触れないので衛生的、両手がふさがっている時に便利、消し忘れ防止に内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ
質量(g)220定格電圧(V)100外形(mm)幅180×高さ60×奥行150定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)演色指数(Ra)83待機時消費電力(W)0.4調光の可否×調色の可否×
LEDミニシーリングライト センサー付き オーム電機LEDミニシーリングライト センサー付きオーム電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
コンパクトだから天井すっきり周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)両手がふさがっているときに便利スイッチに触れないので衛生的消し忘れ防止に内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ全光束620ルーメン、ボール電球40形相当の明るさ
質量(g)220定格電圧(V)100外形(mm)幅180×高さ60×奥行150定格消費電力(W)6定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)103.3光束(Lm)620使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(1.97MB)演色指数(Ra)83待機時消費電力(W)0.4調光の可否×調色の可否×
LEDミニシーリングライト センサー付き オーム電機LEDミニシーリングライト センサー付きオーム電機
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
コンパクトだから天井すっきり周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)両手がふさがっているときに便利スイッチに触れないので衛生的消し忘れ防止に内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ
質量(g)220定格電圧(V)100外形(mm)幅180×高さ60×奥行150定格消費電力(W)14定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)1400使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(1.97MB)演色指数(Ra)83待機時消費電力(W)0.4調光の可否×調色の可否×
LEDミニシーリングライト センサー付き オーム電機LEDミニシーリングライト センサー付きオーム電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
コンパクトだから天井すっきり周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)両手がふさがっているときに便利スイッチに触れないので衛生的消し忘れ防止に内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ全光束600ルーメン、ボール電球40形相当の明るさ
質量(g)220定格電圧(V)100外形(mm)幅180×高さ60×奥行150定格消費電力(W)6定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色電球色光束(Lm)600使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(1.97MB)演色指数(Ra)83待機時消費電力(W)0.4調光の可否×調色の可否×
LEDミニシーリングライト センサー付き オーム電機LEDミニシーリングライト センサー付きオーム電機
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
コンパクトだから天井すっきり周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)両手がふさがっているときに便利スイッチに触れないので衛生的消し忘れ防止に内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ
質量(g)220定格電圧(V)100外形(mm)幅180×高さ60×奥行150定格消費電力(W)14定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)103.5光束(Lm)1450使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(1.97MB)演色指数(Ra)83待機時消費電力(W)0.4調光の可否×調色の可否×
LEDミニシーリングライト オーム電機LEDミニシーリングライトオーム電機
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
直径15cm×高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり全光束960ルーメン、ボール電球60形相当の明るさ廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメLED5年保証対象商品
質量(g)195定格電圧(V)100本体寸法(mm)Φ150×60定格消費電力(W)9定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)106.6光束(Lm)960使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(1.59MB)演色指数(Ra)83調光の可否×調色の可否×
LEDミニシーリングライト オーム電機LEDミニシーリングライトオーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
小さくてもしっかり明るいコンパクトだから天井すっきり廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ全光束620ルーメン、ボール電球40形相当の明るさLED5年保証対象商品
質量(g)195定格電圧(V)100本体寸法(mm)Φ150×60定格消費電力(W)6定格寿命(時間)4000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)103.3光束(Lm)620使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(1.59MB)演色指数(Ra)83調光の可否×調色の可否×
LEDミニシーリングライト オーム電機LEDミニシーリングライトオーム電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
小さくてもしっかり明るいコンパクトだから天井すっきり廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメLED5年保証対象商品
質量(g)195定格電圧(V)100本体寸法(mm)Φ150×60定格消費電力(W)14定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)演色指数(Ra)83調光の可否×調色の可否×
LEDミニシーリングライト オーム電機LEDミニシーリングライトオーム電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
内玄関、階段、クローゼット、トイレ、脱衣所などに取り付け簡単壁スイッチで明るさが調節できる昼光色LED5年保証対象商品
電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)18(100%点灯時)、8.6(50%点灯時)、2.2(12%点灯時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ200×58(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1(100%点灯時)光束(Lm)(100%点灯時)2000/(50%点灯時)1000/(12%点灯時)280使用場所屋内(屋外使用禁止)関連資料(1.66MB)演色指数(Ra)80調光率(%)100-50-12調光の可否調色の可否×
LEDミニシーリングライト オーム電機LEDミニシーリングライトオーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
小さくてもしっかり明るいコンパクトだから天井すっきり廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ全光束600ルーメン、ボール電球40形相当の明るさLED5年保証対象商品
質量(g)195定格電圧(V)100本体寸法(mm)Φ150×60定格消費電力(W)6定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)600使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(1.59MB)演色指数(Ra)83調光の可否×調色の可否×
LEDミニシーリングライト オーム電機LEDミニシーリングライトオーム電機
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
直径15cm×高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり全光束920ルーメン、ボール電球60形相当の明るさ廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメLED5年保証対象商品
質量(g)195定格電圧(V)100本体寸法(mm)Φ150×60定格消費電力(W)9定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.2光束(Lm)920使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(1.59MB)演色指数(Ra)83調光の可否×調色の可否×
LED和風ペンダントライト 昼光色 オーム電機LED和風ペンダントライト 昼光色オーム電機
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
乳白色セードに木目調の枠組みを施した和風デザインプルスイッチで全灯/50%点灯/常夜灯/消灯の切り替えができます定格寿命40000時間の長寿命LED使用カバーに影がなく、均一に発光します低UV仕様で紫外線が少ないので、色褪せしにくく、虫も寄り付きにくいですチラツキが少なく目にやさしいですLED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ128定格電圧(V)100 50/60Hz本体質量(kg)約2.2定格寿命(時間)約40000光源LEDチップ(交換不可)光源色昼光色
LED4灯ペンダントライト オーム電機LED4灯ペンダントライトオーム電機
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
明るさ・光の色を選べるリビング・寝室におすすめシェードの角度を調整可能消灯時の明るさと色を記憶し、再点灯できる明るさ10段階調光光の色11段階調色全光束3800ルーメンリモコン付き
付属品取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用)消費電力(W)100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8定格電圧(V)100 50/60Hz全光束(Lm)100%点灯時…約3800本体質量(kg)約1.5定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)光源:3000~6500エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約100使用場所室内用4.5~8畳本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×285×450
LEDペンダントライト用光源 セード別売 オーム電機LEDペンダントライト用光源 セード別売オーム電機
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
お好きなセードと組み合わせて使えるLEDペンダントライト用の光源ですプルスイッチで全灯、50%点灯、常夜灯、消灯の切り替えができます光源の交換不要で手間が掛からずローコストです定格寿命40000時間の長寿命LEDプルスイッチはチェーンとひもタイプから選べますLED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書、プルスイッチ…チェーン(本体装着済)50cm/ひも50cm外形寸法(mm)(約)直径280×高さ93消費電力(W)100%点灯時…4050%点灯時…21、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5定格電圧(V)100 50/60Hz全光束(Lm)100%点灯時…約380050%点灯時…約2000本体質量(kg)約0.8定格寿命(時間)約40000光源LEDチップ(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95.050%点灯時…約95.2使用場所屋内用 8畳(屋外使用禁止)関連資料(3.44MB)
LED洋風ペンダントライト 昼光色 オーム電機LED洋風ペンダントライト 昼光色オーム電機
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
セードの縁にクローム飾りが付いていますプルスイッチで全灯/50%点灯/常夜灯/消灯の切り替えができます定格寿命40000時間の長寿命LED使用カバーに影がなく、均一に発光します低UV仕様で紫外線が少ないので、色褪せしにくく、虫も寄り付きにくいですチラツキが少なく目にやさしいですLED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)直径456×高さ116定格電圧(V)100 50/60Hz定格寿命(時間)約40000光源色昼光色
LED付きペンダントライト 電球色 オーム電機LED付きペンダントライト 電球色オーム電機
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
スリットからこぼれるやさしい灯りRa96の高演色LED搭載LED5年保証対象商品
材質本体…ダイキャスト質量(g)約300外形寸法(mm)コード長さ…約650、セード…(約)最大径63×高さ88電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)8.2全光束(Lm)580平均演色評価数(Ra)96光源LED電球色:LED内蔵(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)70.7使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
LEDミニシーリングライト 人感センサー 昼光色 オーム電機LEDミニシーリングライト 人感センサー 昼光色オーム電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
暗い場所で動きを検知して自動で点灯する人感センサー付きトイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに取り付け簡単
電源(V)AC100 50/60Hz定格電圧(V)100光源LED×48灯使用(交換不可)検知範囲人感センサー:2.5mの高さで直径約4m光源色昼光色点灯保持時間約60秒使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×
LEDシーリングライト 四角セードタイプ オーム電機LEDシーリングライト 四角セードタイプオーム電機
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
四角セードタイプ30分・60分オフタイマー付きリモコンと壁スイッチで調光設定が可能定格寿命40000時間の長寿命LED使用LED5年保証対象商品
付属品リモコン/リモコンケース/木ネジ×2本/単4形乾電池×2本(テスト用)/保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯1.0/待機電力0.5本体寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ100本体質量(kg)約1.75定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色使用場所屋内用(屋外使用禁止)調光の可否調色の可否×
LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光オーム電機
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
直径45cmのシーリングライト寝室・リビングルーム・ワンルームなどにリモコンで6段階に明るさ調節壁スイッチで3段階に明るさ調節取り付け簡単適用畳数は~6畳LED5年保証対象商品
付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(kg)本体…約1、リモコン…約39電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.06(ナイトライト使用時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17光源LED×48灯使用(交換不可)演色指数(Ra)80調光率(%)リモコン調光…100-75-50-25-10-ナイトライト、壁スイッチ調光…100-50-ナイトライト調光の可否適用畳数6電池寿命(年)乾電池(リモコン):約2(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)調色の可否×
LEDシーリングライト 調光 昼光色 オーム電機LEDシーリングライト 調光 昼光色オーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
直径40cmのシーリングライト明るさ4段階調光30分・60分のオフタイマー付き光源色は昼光色リモコン付きLED5年保証対象商品
付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93本体質量(kg)約1.0定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色使用場所室内用演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否×
LEDシーリングライト リモコン付き オーム電機LEDシーリングライト リモコン付きオーム電機
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
直径45cmのシーリングライト100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き30分/60分オフタイマー付き電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き調光はリモコンと壁スイッチで設定可能LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87消費電力100%点灯時…4575%点灯時…3450%点灯時…2325%点灯時…12本体質量(kg)約0.95定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約11075%点灯時…約11050%点灯時…約10825%点灯時…約104光束(Lm)(100%点灯時)約5000/(75%点灯時)約3750/(50%点灯時)約2500/(25%点灯時)約1250使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(4.55MB)調光の可否適用畳数12調色の可否×
LEDミニシーリングライト 調光タイプ オーム電機LEDミニシーリングライト 調光タイプオーム電機
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
壁スイッチで3段階に明るさ調節できます平均演色評価数Ra93で色鮮やか取り付け簡単LED5年保証対象商品
電源(V)AC100 50/60Hz定格電圧(V)100光源LED×48灯使用(交換不可)光源色昼光色使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)93調光率(%)100-50-10調光の可否調色の可否×
LEDシーリングライト リモコン付き オーム電機LEDシーリングライト リモコン付きオーム電機
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
直径45cmのシーリングライト調光10段階、調色11段階機能付き色温度範囲は電球色~昼光色相当30分・60分オフタイマー付き電源、調光、調色、タイマー、常夜灯が設定できるリモコン付き調光調色はリモコンと壁スイッチで設定可能LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87本体質量(kg)約0.95定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)使用場所屋内用(屋外使用禁止)調光方式10段階調光・11段階調色調光の可否調色の可否
LEDシーリングライト 調光リモコン付 オーム電機LEDシーリングライト 調光リモコン付オーム電機
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
小さめでも明るい、直径45cmの高演色LEDシーリングライト全光束5000ルーメンの明るさ(100%点灯時)演色性Ra93で彩りあざやか 「Ra93」は文字が見やすく、目にやさしいので勉強や読書、ネイルなどの照明用としておすすめです4段階(100%/75%/50%/25%)調光機能付き30分・60分オフタイマー付き電源、調光、タイマー、チャンネル、常夜灯が操作できるリモコン付き調光は壁スイッチでも設定可能消費電力45W(100%点灯時)で省エネ定格寿命 約40000時間の長寿命LED適用畳数は~12畳光源色は昼光色LED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書、リモコン消費電力(W)100%点灯時…4575%点灯時…33.550%点灯時…22.525%点灯時…11.5定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機時 0.5本体質量(kg)約1.1定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×93光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約111.175%点灯時…約116.450%点灯時…約115.525%点灯時…約113.0光束(Lm)(100%点灯時)約5000/(75%点灯時)約3900/(50%点灯時)約2600/(25%点灯時)約1300使用場所室内用関連資料(5.39MB)演色指数(Ra)93調光の可否適用畳数12調色の可否×
LEDシーリングライト 2~6畳用 オーム電機LEDシーリングライト 2~6畳用オーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
直径28cmのシーリングライトワンルーム・子供部屋・納戸・内玄関などに壁スイッチで3段階に明るさ調節できます取り付け簡単LED5年保証対象商品
質量(g)約530電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11.5(50%点灯時)、2.9(10%点灯時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ280×高さ79(プラグ含まず)光源LED×72灯使用(交換不可)演色指数(Ra)80調光率(%)100-50-10調光の可否適用畳数2~6調色の可否×
LEDシーリングライト 調光リモコン付 オーム電機LEDシーリングライト 調光リモコン付オーム電機
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
小さめでも明るい、直径45cmの高演色LEDシーリングライト演色性Ra93で彩りあざやか 「Ra93」は文字が見やすく、目にやさしいので勉強や読書、ネイルなどの照明用としておすすめです4段階(100%/75%/50%/25%)調光機能付き30分・60分オフタイマー付き電源、調光、タイマー、チャンネル、常夜灯が操作できるリモコン付き調光は壁スイッチでも設定可能定格寿命 約40000時間の長寿命LED光源色は昼光色LED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書、リモコン定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機時 0.5本体質量(kg)約1.1定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×93光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色使用場所室内用演色指数(Ra)93調光の可否調色の可否×
LEDミニシーリングライト 100W相当 オーム電機LEDミニシーリングライト 100W相当オーム電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに取り付け簡単LED5年保証対象商品
質量(g)約186電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)13.8定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ155×45(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×
LEDミニシーリングライト 60W相当 オーム電機LEDミニシーリングライト 60W相当オーム電機(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに取り付け簡単LED5年保証対象商品
質量(g)約125電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)7.6定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ125×42(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×
LEDシーリングライト リモコン付き オーム電機LEDシーリングライト リモコン付きオーム電機
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
直径45cmのLEDシーリングライト調光10段階、調色11段階機能付き色温度範囲は電球色~昼光色相当30分・60分オフタイマー付き電源、調光、調色、タイマー、チャンネル、常夜灯が操作できるリモコン付き調光調色は壁スイッチでも設定可能LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書消費電力(W)全灯時…45、最小点灯時…6定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87本体質量(kg)約0.95定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)全灯時…約111、最小点灯時…約100光束(Lm)(全灯時)約5000/(最小点灯時)約600使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(4.05MB)調光方式10段階調光・11段階調色調光の可否適用畳数12調色の可否
LED4灯シーリングライト オーム電機LED4灯シーリングライトオーム電機
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
明るさ・光の色を選べるリビング・寝室におすすめシェードの角度を調整可能消灯時の明るさと色を記憶し、再点灯できる明るさ10段階調光光の色11段階調色全光束3800ルーメンリモコン付き
付属品取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用)消費電力(W)100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8定格電圧(V)100本体質量(g)約2.0定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)光源:3000~6500エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約100光束(Lm)(100%点灯時)約3800使用場所室内用本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×253×150調光の可否適用畳数4.5~8調色の可否
LEDシーリングライト オーム電機LEDシーリングライトオーム電機
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
直径45cmのシーリングライト100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き30分/60分オフタイマー付き電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き調光はリモコンと壁スイッチで設定可能LED5年保証対象商品
定格電圧50/60Hz定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5本体寸法(mm)(約)直径Φ450×高さ87消費電力100%点灯時…3675%点灯時…2850%点灯時…1925%点灯時…9本体質量(kg)約0.95定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約10575%点灯時…約10350%点灯時…約10525%点灯時…約105光束(Lm)(100%点灯時)約3800/(75%点灯時)約2900/(50%点灯時)約2000/(25%点灯時)約950使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(4.55MB)調光の可否適用畳数8調色の可否×
LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光オーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
直径38cmのシーリングライト寝室・リビング・ワンルームなどに壁スイッチで明るさが3段階調節できます取り付け簡単適用畳数は~6畳LED5年保証対象商品
質量(g)約755電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.05(ナイトライト使用時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ380×高さ75光源LED×36灯使用(交換不可)演色指数(Ra)86調光率(%)100ー50ーナイトライト調光の可否適用畳数6調色の可否×
LEDテープライト色切替 USB式 オーム電機LEDテープライト色切替 USB式オーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できますスイッチでLEDの色が変えられます(ON/OFF/色切替スイッチ付き)赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色に切替できます付属の両面テープまたはマグネットテープで設置しますUSBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します
付属品マグネットテープ×4枚、両面テープ×4枚質量(g)約83電源(V)5 1.5A以上のUSBポートスイッチ切替機能:赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色・OFF寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1500×12×5コード長さ(m)USB:約2全光束(Lm)赤色…約100、青色…約35、緑色…約200、水色…約200、黄色…約250、紫色…約110光源LED×45灯使用(交換不可)色温度(K)赤色…約1000、青色…約10000、緑色…約8500、水色…約10000、黄色…約3500、紫色…約10000
LED薄形ミニシーリングライト センサー付き オーム電機LED薄形ミニシーリングライト センサー付きオーム電機
3,398税込3,738
1台
当日出荷から3日以内出荷
LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き 人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯 明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません 夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます 直径16.9cmのミニタイプ 薄形仕様※メーカー従来品比 ボール球100形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適質量(g)294電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)13.7定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)169×50使用場所屋内用(屋外使用禁止)定格入力電流(mA)144点灯時間約60秒
照明器具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら