照明器具 :「浴室照明器具」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
浴室灯としてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
寒いときでも即時点灯、浴室・洗面所に最適な照明です
仕様(その他仕様)白熱球60W相当/プラスチック(白色)/アクリル(乳白色)/LED付/直付、(その他仕様)壁付両用/防雨、(その他仕様)防湿型傾斜天井対応
幅(mm)120
高さ(mm)120
奥行(mm)122
消費電力(W)4.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.6
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)390
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
浴室灯としてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
寒いときでも即時点灯、浴室・洗面所に最適な照明です
材質本体:プラスチック、グローブ:アクリル
色本体:白色、グローブ:乳白色
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.5
対応傾斜天井(90°まで)
ランプ電球形LEDランプLDF5(GX53)
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
防水性防雨・防湿型
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献高さ32mmの薄型デザイン
用途薄型軒下シーリングライト・浴室灯としてご使用いただけます
仕様白熱球60W相当
幅(mm)125
高さ(mm)32
奥行(mm)125
消費電力(W)5.7
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)Ra82
調光の可否否
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。