絞り込み
ブランド
- オーパーツ
- DAIKO(大光電機)(944)
- DNライティング(271)
- ENDO(遠藤照明)(947)
- HotaluX(ホタルクス)(125)
- JEFCOM(ジェフコム)(255)
- ODELIC(オーデリック)(1,928)
- Panasonic(パナソニック)(13,243)
- TOKISTAR(100)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(73)
- アイリスオーヤマ(94)
- オーム電機(163)
- コイズミ照明(1,356)
- ハーフェレ(114)
- 三菱電機(9,278)
- 山田照明(190)
- 岩崎電気(883)
- 日立(100)
- 東京メタル(94)
- 東芝ライテック(1,289)
- ブランドをもっと見る

LEDライトユニット 2灯
オーパーツ¥8,298税込¥9,1281台5日以内出荷Hf32W高出力×2灯相当その他対応器具・LU-BT4V(DPBT/V1)・LU-BT4W(DPBT/V2)・LU-BT4T(DPBT/T)・LU-BT4K(DPBT/K)/旧製品型番:DPLB39/70N消費電力(W)39本体寸法(mm)1250×68.6×48.6本体質量(g)900色温度(K)5000ビーム角(度)【1/2ビーム角】110使用環境温度(℃)-20~+40LED寿命(時間)40000明るさHf32W高出力×2灯相当定格光束(lm)7000入力電圧AC100~242V 50/60Hz演色性(Ra)83
LEDライトユニット 2灯
オーパーツ¥6,798税込¥7,4781台5日以内出荷Hf32W定格出力×2灯相当その他対応器具・LU-BT4V(DPBT/V1)・LU-BT4W(DPBT/V2)・LU-BT4T(DPBT/T)・LU-BT4K(DPBT/K)/旧製品型番:DPLB30/54N消費電力(W)30本体寸法(mm)1250×68.6×48.6本体質量(g)900色温度(K)5000ビーム角(度)【1/2ビーム角】110使用環境温度(℃)-20~+40LED寿命(時間)40000明るさHf32W定格出力×2灯相当定格光束(lm)5400入力電圧AC100~242V 50/60Hz演色性(Ra)83
LEDライトユニット 1灯
オーパーツ¥6,498税込¥7,1481台5日以内出荷Hf32W定格出力×1灯相当その他対応器具・LU-BT4V(DPBT/V1)・LU-BT4W(DPBT/V2)・LU-BT4T(DPBT/T)・LU-BT4K(DPBT/K)消費電力(W)15本体寸法(mm)1250×68.6×48.6本体質量(g)900色温度(K)5000ビーム角(度)【1/2ビーム角】110使用環境温度(℃)-20~+40LED寿命(時間)40000明るさHf32W定格出力×1灯相当定格光束(lm)2700入力電圧AC100~242V 50/60Hz演色性(Ra)83
『空調・照明・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら