照明器具 :「可動 壁」の検索結果
その他34VA(100V)
幅(mm)820
奥行(mm)175
消費電力(W)17.6
ランプLED電球40形相当×4
色温度2700K
ランプ寿命40000時間
光束(Lm)1540
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
ビンテージテイストあふれる空間との調和を考えたインテリアファン。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
材質鋼(黒色塗装)
直径(Φmm)533
高さ(mm)215
ランプLDA7(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.1
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
仕様LED一体型、ON-OFFタイプ、LED×2、直付・壁付・傾斜天井取付可能、灯具可動型(180°回転)、照射近接限度10cm
材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色消し)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×154×157
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000
照射角(広角)30°以上60°未満
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
仕様調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)別売適合調光器調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)
幅(mm)110
質量(kg)0.8
タイプ可動型(35°まで)
奥行(mm)3
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700|3500|5000
回転角度(°)355
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)90
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)90
取付可能天井厚(mm)5~25
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。