LED防災照明(シーリング)DAIKO(大光電機)5日以内出荷
仕様バッテリーモニター付材質本体:アルミダイカスト、塗装(つや消し仕上)カバー:ガラス寸法(mm)出:90色器具:白取付A01 B01ボルト・埋込ボックス取付兼用電圧(V)AC100消費電力(W)9.1スイッチ点検スイッチ付寸法(Φ×高さH)(mm)260×90使用電池蓄電池付(6.0V・1.2AH)光源寿命40000時間容量(VA)9.4RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83保守率0.81
LED防災照明DAIKO(大光電機)4日以内出荷
仕様●LED交換不可●傾斜天井使用不可●蓄電池付(4.8V・1.2AH)●保守率0.92●AC100V ●IP23 ●非常用照明器具兼用形●調光器併用不可●点検スイッチ付●バッテリーモニター付●非常時光束432lm●器具色:白●防雨形●アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白●光源寿命:40,000時間●型式認定番号:3AE-1081●非常灯評定番号:LALE-032●注)オフライト付スイッチは使用できません。●※非常時は非常用光源だけが点灯します。寸法(mm)□200電圧(V)AC100専用消費電力(W)7.1ランプLED内蔵皮相電力(VA)12RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)110演色指数(Ra)83調光の可否非調光
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)税込¥8,578~¥7,798~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,198~¥1,998~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,638~¥2,398~