棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12
質量(kg)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85
光源LED(昼光色)
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)86.7
色(本体)白
色(カバー)乳白
光束(Lm)器具:1040
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様LED交換可、ボルト取付専用、別売適合ユニットLZA-93082WE/YE LZA-93081WE/YE LZA-93080WE/YE LZA-93079WE/YE LZA-93078WE/YE LZA-93077WE/YE、100V~242V、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可、節電モード付(明るさ約70%)
色白
取付場所天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨・防湿形
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●調光可能(5%~100%)●シーンコントローラー別売●器具色:白●配光角:80°-60°●本体:アルミ型材 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白●光源寿命:40,000時間●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●※電源接続時には必ず、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。
取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用
電圧(V)AC100専用
ランプLED内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
取付天井・壁(横向)・床付兼用
電圧(V)AC100/200/242兼用
ランプLED・電源内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
調光の可否調色調光(PWM調色調光)
仕様断熱施工天井面取付可能
材質鋼板 白塗装
形式天井直付型
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
材質鋼板 白塗装
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
材質鋼板 白塗装
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。