絞り込み
ブランド
  • 山田照明
  • Panasonic(パナソニック)(9,327)
  • ODELIC(オーデリック)(2,045)
  • 三菱電機(1,667)
  • コイズミ(小泉成器)(1,406)
  • ENDO(遠藤照明)(1,380)
  • 東芝ライテック(1,353)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • 岩崎電気(452)
  • DNライティング(291)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(190)
  • オーム電機(141)
  • ハーフェレ(112)
  • HotaluX(ホタルクス)(110)
  • エスコ(104)
  • 日立(100)
  • アイリスオーヤマ(92)
  • 東京メタル(89)
  • TOKISTAR(86)
光色
  • 昼白色(31)
  • 温白色(15)
  • 白色(24)
  • 電球色(152)
電圧(V)
  • 100(135)
  • 100~240(7)
  • 100~242(19)
  • 200(9)
  • 240(3)
  • 242(3)
消費電力(W)
  • 5未満(29)
  • 5~10未満(63)
  • 10~20未満(32)
  • 20~30未満(25)
  • 30~40未満(22)
  • 40~50未満(9)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(12)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDデスクライト ZM 山田照明LEDデスクライト ZM山田照明
18,980税込20,878
1台
当日出荷
スチール棚にはマグネットにて設置できます。スチール以外の場所には取付ネジで設置できます。
用途書斎・インテリア・オフィスに。付属品木ネジ材質アルミ、樹脂長さ(mm)15幅(mm)41全長(mm)525高さ(mm)15品名Z-LIGHT取付方式マグネット・木ネジ奥行(mm)41電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)14コード長さ(m)2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)73明るさ(Lm)1022標準消費電力料金(円/h)0.37スイッチング電圧(V)100
オプション 電源ユニット 山田照明オプション 電源ユニット山田照明
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
電源ユニット(DALI/PWM調光対応)
質量(kg)0.3電源電圧(V)100~242
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
極小の光がつくるシャープな空間。極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン65W相当の光量を生み出します。
埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)150演色指数(Ra)83LEDLED一体型調光方式PWM幅(Φmm)58質量(kg)0.2電圧(V)100~240電源別置消費電力(W)10.3出しろ(mm)1.2定格寿命(時間)40000調光の可否
ウォールライト・屋外スポットライト 山田照明ウォールライト・屋外スポットライト山田照明
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。センサ付タイプは防犯用途に適しています。
適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで質量(kg)1.2取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)11.7×1口金E26機能照度センサ・人感センサ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)1000適合ランプ東芝製LDR12N(L)-W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源ビーム球150W相当
屋外ウォールライト・バスルームライト 山田照明屋外ウォールライト・バスルームライト山田照明
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめの天井・壁付兼用タイプ。どなたでも交換できる電球タイプ。
幅(mm)120材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス(消し)質量(kg)1高さ(mm)120取付方式工事奥行(mm)148電圧(V)100専用口金E17光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)313演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当
スポットライト 山田照明スポットライト山田照明
6,998税込7,698
1個
当日出荷
直付け専用のLEDランプ交換型スポットライトです。本体は白色塗装のアルミを使用しています。
仕様天井壁付兼用型、フランジタイプ長さ(mm)170材質/仕上アルミ(白色塗装)質量(kg)0.5直径(Φmm)100高さ(mm)173タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)10.6色温度(K)2700取付け方法工事光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4LEDE26 LED電球 10.6W光束(Lm)(LED)471LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA11-G/80W可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)80調光の可否近接限度距離(m)被照射物:0.1従来光源白熱80W相当
ペンダントライト・和風対応商品 山田照明ペンダントライト・和風対応商品山田照明
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ひとつひとつ職人が手作りしたヒビ模様の丸型ペンダント。熱したガラスを水で急冷させることで個性的な表情のヒビ模様を造り出します。みぞれ、べっこう、あずきの光のきらめきが空間全体に響きあいます。
電圧(V)AC100消費電力(W)40取付け方法ダクトタイプ対応商品和風:ペンダントライト光源E17クリプトン球(クリア)PS40W形×1適合ランプLDA5L-E17/C/W(パナソニック)高さ(mm)201質量(kg)1.2仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能長さ(mm)500~1200直径(Φmm)150
スタンド用セード 山田照明スタンド用セード山田照明
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
テーブルスタンドの灯体にかぶせるセードです。布はスラブシャンタン地で柄はプレーンです。
仕様スタンド用シェード適合本体FI-4087材質/仕上布(スラブシャンタン地:プレーン)直径(Φmm)450高さ(mm)250
スタンド(本体のみ) 山田照明スタンド(本体のみ)山田照明
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
ポールの半分から下が太くなり安定感があり可動タイプの灯体を持つフロアスタンド。 高さ1570mm、白熱灯100W相当。非調光、2700K、Ra80です。
幅(mm)760・ベース:347・セード:450材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材)質量(kg)8.7高さ(mm)1570取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)14.3口金E26色温度(K)2700点灯方式プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱100W相当
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)125LEDLED一体型従来光源FHT42W相当調光方式PWM幅(Φmm)108質量(kg)0.7電圧(V)100~242電源別置消費電力(W)28出しろ(mm)1.5定格寿命(時間)40000調光の可否
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
電圧(V)100~242消費電力(W)20.7電源別置定格寿命(時間)40000幅(Φmm)82LEDLED一体型出しろ(mm)1.5調光方式PWM埋込穴(Φmm)75調光の可否従来光源FHT32W相当
ダウンライト 人感センサ付 山田照明ダウンライト 人感センサ付山田照明
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
業界最小(※2017年7月現在メーカー調べ)の人感センサ付ダウンライト。人を感知してソフトスタート。離れてから設定した時間後に自動でフェードアウト。 使う人にストレスを与えずにしっかり省エネ。そしてシンプルで上品なデザインは心からリラックスできる空間をお手伝いします。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミダイキャスト(白色塗装)電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)77幅(Φmm)82LEDLED一体型配光角度(°)43出しろ(mm)1.5演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)140従来光源ダイクロハロゲン35W相当
ダウンライト・軒下照明 山田照明ダウンライト・軒下照明山田照明
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
一粒のLEDで美しい光を追求。LEDモジュールのカバーを拡散レンズに進化させ、繊細に光を制御。グレアを抑えながら続一感のある空間を構築するコンセプトを軒下まで一貫し、器具にまとめました。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)電圧(V)100~242電源別置定格寿命(時間)40000LEDLED一体型耐水性防雨調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
屋外フットライト 山田照明屋外フットライト山田照明
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ワイド配光の足下灯
取付方式工事奥行(mm)4.5電圧(V)100~240色温度(K)3000光源色電球色光源寿命4000LEDLED一体型耐水性防雨演色指数(Ra)80調光の可否
屋外スポットライト 山田照明屋外スポットライト山田照明
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)100/200/242耐水性防雨取付方式工事LEDLED一体型従来光源ダイクロハロゲン65W相当消費電力(W)11.2質量(kg)1.2材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)長さ(mm)167直径(Φmm)62高さ(mm)187LED寿命(時間)40000調光の可否
屋外ウォールライト 山田照明屋外ウォールライト山田照明
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
上向・下向取付可能 2700K Ra80 白熱60W相当 防雨・防湿型
幅(mm)180材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス質量(kg)0.9高さ(mm)211取付方式工事奥行(mm)215電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.2光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨・防湿光束(Lm)641適合ランプ東芝製LDA8L-G/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当
屋外ウォールライト 山田照明屋外ウォールライト山田照明
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
LED電球を使用した光源交換可能なブラケット。明暗センサーが塔載された器具でさまざまなシーンでご利用いただけます。
幅(mm)110高さ(mm)110取付方式工事奥行(mm)115電圧(V)100専用消費電力(W)4.1×1口金E17機能照度センサ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)254適合ランプLDA4L-H-E17/S/40W(東芝)演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当
屋外ウォールライト・バスルームライト 山田照明屋外ウォールライト・バスルームライト山田照明
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ポーチ灯。ご家族の帰宅やお客様の夜の来訪を温かく、明るくお迎えしたいエクステリア。LED光源で省エネと防犯の両面をカバーするあかりです。
仕様GX53 LEDユニットフラット形(広角形)高さ(mm)175取付方式工事奥行(mm)93電圧(V)100専用消費電力(W)5色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDユニット交換型適合ランプ東芝製LDF5L-H-GX53/500演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当
屋外スポットライト 山田照明屋外スポットライト山田照明
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
調光対応(10~100%) ボルト固定型 被照射物近接限度0.2m
仕様電源内蔵、調光対応(10~100%)、キャブタイヤケーブル5mプラグ付材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)、強化ガラス(クリア)質量(kg)3.1タイプLED一体型電圧(V)AC100色温度(K)3000取付け方法工事光源色電球色耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)83近接限度距離(m)被照射物:0.2従来光源HID35W相当
屋外スポットライト 山田照明屋外スポットライト山田照明
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
調光対応(10~100%) ボルト固定型 被照射物近接限度0.2m
仕様電源内蔵、調光対応(10~100%)、ボルト固定型材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)、強化ガラス(クリア)質量(kg)2.5タイプLED一体型電圧(V)AC100色温度(K)3000取付け方法工事光源色電球色耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)83近接限度距離(m)被照射物:0.2従来光源HID35W相当
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。既存の天井穴を使用できるΦ150 シリーズ。広角な光を生かして広い天井スペースに適したライティングにご利用いただけます。
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)(LED)63寸法(Φmm)切込穴:150従来光源FHT42W×2相当調光方式PWM光源LED 63W幅(Φmm)168寸法(mm)出5電源別置取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)被照射物:0.3仕様グレアカットオフ:40°定格寿命(時間)40000LEDLED一体型演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。光の陰影を際立たせるデザイン。コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。
埋込穴(Φmm)125電圧(V)100/200/100~242消費電力(W)(LED)30寸法(Φmm)切込穴:125従来光源FHT42W相当調光方式PWM光源LED 30W幅(Φmm)133寸法(mm)出2電源別置取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)被照射物:0.3定格寿命(時間)40000LEDLED一体型演色指数(Ra)83調光の可否
オプション 壁面用拡散版フード 山田照明オプション 壁面用拡散版フード山田照明
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
壁面用拡散版フード
用途屋内用仕様壁面照射用拡散板オプションフード付属品化粧ネジ×3材質/仕上フード:AIP t2.0(塗装/外:白(459)、黒(460)、黒塗装(内))、拡散板:樹脂(消し加工)質量(kg)0.1対応機種LD-5331・5332・5333-W/WW/L、LD-5334・5335・5336-W/WW/L、LD-5337・5338-W/WW/L
オプション フード 山田照明オプション フード山田照明
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
フード(黒色塗装)
材質/仕上アルミ(黒色塗装)
オプション スプレッドレンズ 山田照明オプション スプレッドレンズ山田照明
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
バリードライト用オプティカルアクセサリー。スプレッド・レンズ。
材質/仕上アクリル(クリア)質量(kg)0.01高さ(mm)3対応機種AD-3162-LL・AD-3163-LL幅(Φmm)54
オプション 遮蔽板 山田照明オプション 遮蔽板山田照明
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
アクリル(クリア・マット一部黒色プリント)
材質/仕上アクリル(クリア・マット 一部黒色プリント)質量(kg)0.01高さ(mm)3対応機種AD-2928-LL幅(Φmm)32
オプション ハニカムルーバー 山田照明オプション ハニカムルーバー山田照明
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
ハニカムルーバー(黒色塗装)
長さ(mm)37幅(mm)28材質/仕上シリコーンゴム、アルミ(黒色塗装)質量(kg)0.01高さ(mm)12対応機種DD-3578-N/W/WW/L/LL・DD-3579-N/W/WW/L/LL・DD-3580-N/W/WW/L/LL・DD-3581-N/W/WW/L/LL・DD-3585-N/W/WW/L/LL・DD-3586-N/W/WW/L/LL
オプション ハニカムルーバー 山田照明オプション ハニカムルーバー山田照明
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
ハニカムルーバー(黒色塗装)
材質/仕上アルミ(黒色塗装)質量(kg)0.01高さ(mm)3対応機種AD-2928-LL幅(Φmm)32
オプション スプレッドレンズ 山田照明オプション スプレッドレンズ山田照明
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
オプティカルアクセサリー
仕様スプレットレンズ材質/仕上アルミ(黒色塗装)・アクリル質量(kg)0.02対応機種AD-3228-L・AD-3229-L・AD-3230-L・AD-3231-L
オプション スプレッドレンズ 山田照明オプション スプレッドレンズ山田照明
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
オプティカルアクセサリー
仕様スプレッドレンズ、ネジ止め質量(kg)0.03対応機種AD-3204-L・AD-3205-L・AD-3206-L・AD-3207-L・AD-3208-L・AD-3209-L・AD-3210-L・AD-3211-L・AD-3212-L・AD-3213-L・AD-3214H-L・AD-3215H-L・AD-3216H-L・AD-3217H-L
オプション フード 山田照明オプション フード山田照明
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
オプティカルアクセサリー
対応機種AD-3204-L・AD-3205-L・AD-3206-L・AD-3207-L・AD-3208-L・AD-3209-L・AD-3210-L・AD-3211-L・AD-3212-L・AD-3213-L・AD-3214H-L・AD-3215H-L・AD-3216H-L・AD-3217H-L質量(kg)0.03
オプション スプレッドレンズ 山田照明オプション スプレッドレンズ山田照明
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
オプティカルアクセサリー
仕様スプレッドレンズ、ネジ止め材質/仕上アルミ(黒色塗装)、アクリル質量(kg)0.3対応機種AD-2680-N/L・AD-2681-N/L・AD-2682-N/L・AD-2683-N/L
オプション フード 山田照明オプション フード山田照明
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
オプティカルアクセサリー
対応機種AD-2680-N/L・AD-2681-N/L・AD-2682-N/L・AD-2683-N/L材質/仕上アルミ(黒色塗装)
オプション スプレッドレンズ 山田照明オプション スプレッドレンズ山田照明
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
オプティカルアクセサリー
仕様スプレットレンズ付属品押えバネ付属材質/仕上アクリル(クリア)質量(kg)0.1対応機種SD-4433-N/W/L・SD-4434-N/W/L・SD-4435-N/W/L・SD-4436-N/W/L
オプション スプレッドレンズ 山田照明オプション スプレッドレンズ山田照明
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
オプティカルアクセサリー
仕様スプレッドレンズ、ネジ止め材質/仕上アルミ(黒色塗装)、アクリル質量(kg)0.2対応機種AD-2578-N/L・AD-2579-N/L・AD-2580-N/L・AD-2581-N/L・AD-2582-N/L・AD-2583-N/L・AD-2624H-N/L・AD-2625H-N/L・AD-2626H-N/L・AD-2627H-N/L
オプション フード 山田照明オプション フード山田照明
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
オプティカルアクセサリー
対応機種AD-2578-N/L・AD-2579-N/L・AD-2580-N/L・AD-2581-N/L・AD-2582-N/L・AD-2583-N/L・AD-2624H-N/L・AD-2625H-N/L・AD-2626H-N/L・AD-2627H-N/L材質/仕上アルミ(黒色塗装)
オプション スプレッドレンズ 山田照明オプション スプレッドレンズ山田照明
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
オプティカルアクセサリー
仕様スプレッドレンズ、ネジ止め材質/仕上ステンレス(ダークメタリック塗装)質量(kg)0.5対応機種AD-2436-N/L・AD-2437-N/L・AD-2438-N/L・AD-2439-N/L
オプション フード 山田照明オプション フード山田照明
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
オプティカルアクセサリー
対応機種AE-2196・AE-2197・AH-2193・AH-2194・AH-2195・AH-2376・AD-2436-N/L・AD-2437-N/L・AD-2438-N/L・AD-2439-N/L材質/仕上アルミ(ダークメタリック塗装)
オプション ハニカムルーバー 山田照明オプション ハニカムルーバー山田照明
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
バリードライト用オプティカルアクセサリー
仕様ハニカム・ルーバー材質/仕上アルミ(黒塗装)質量(kg)0.1高さ(mm)5対応機種AD-3226-LL・AD-3227-LL幅(Φmm)54
オプション 取付簡易型ライティングダクト(引掛埋込ローセット専用型) 山田照明オプション 取付簡易型ライティングダクト(引掛埋込ローセット専用型)山田照明
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
取付簡易型ライティングダクト。引掛けシーリングへ簡単に取付けられるライティングダクト。気軽にライティングダクト対応の照明器具が使用できます。山田照明のライティングダクトはエッジやエンドカバーに独自のアールが施され、一体化したデザインで構成されています。
仕様ライティングダクト、天井取付専用、5.0kgまで取付可能(片側2.5kgまで)、100V専用600W(6A)まで使用可能、引掛埋込ローゼット取付専用(フル引掛ローゼット使用不可)、取付範囲1000mm、取付簡易型幅(mm)140×1117材質/仕上鋼・アルミ(白色塗装)高さ(mm)56
照明器具