17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グレアレスでありながら均整度の高いワイド配光のシリーズです。
幅(mm)82 材質/仕上アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/アクリル(クリア片面マット) 高さ(mm)110 取付方式工事 奥行(mm)500 電圧(V)100~240 消費電力(W)7.5 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)26.8 光源寿命4000 LEDLED一体型 耐水性防雨 光束(Lm)201 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレアレスでありながら均整度の高いワイド配光のシリーズです。
幅(mm)110 材質/仕上アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/アクリル(クリア片面マット) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 取付方式工事 奥行(mm)32 電圧(V)100~240 消費電力(W)3.9 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.4 光源寿命4000 LEDLED一体型 耐水性防雨 光束(Lm)150 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

一粒のLEDで美しい光を追求。LEDモジュールのカバーを拡散レンズに進化させ、繊細に光を制御。グレアを抑えながら続一感のある空間を構築するコンセプトを軒下まで一貫し、器具にまとめました。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア) 電圧(V)100~242 電源別置 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 耐水性防雨 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
長さ(mm)78.5 幅(mm)セード:Φ28.5、330 材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア) 質量(kg)2.1 高さ(mm)158.5 電圧(V)AC100 消費電力(W)8.4 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)250 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.8 LEDLED一体型 耐水性防雨 光束(Lm)360 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)15 演色指数(Ra)83 調光の可否 電源ユニットプラグ 従来光源ダイクロハロゲン25W×3相当
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
幅(mm)セード:Φ28.5、べース:120 材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア) 質量(kg)0.7 高さ(mm)べース:120 取付方式工事 奥行(mm)52 電圧(V)100/200/240 消費電力(W)8.2 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)50 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)35.3 光源寿命40000 LEDLED一体型 耐水性防雨 光束(Lm)290 配光角度(°)22 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン25W×2相当
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
幅(mm)セード:Φ28.5、べース:70 材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア) 質量(kg)0.4 高さ(mm)べース:120 取付方式工事 奥行(mm)52 電圧(V)100/200/240 消費電力(W)4.1 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)50 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)35.3 光源寿命40000 LEDLED一体型 耐水性防雨 光束(Lm)145 配光角度(°)22 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン25W相当
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
幅(mm)セード:Φ28.5、べース:340 材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア) 質量(kg)0.9 高さ(mm)べース:50 取付方式工事 奥行(mm)52 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)8.4 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)40 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.8 光源寿命40000 LEDLED一体型 耐水性防雨 光束(Lm)360 配光角度(°)15 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン25W×3相当
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。電源電圧100V専用。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)
寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110 材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)バッフル:アルミ(白色塗装) 質量(kg)0.3 電圧100V専用 消費電力(W)4.4 光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)73.1 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)70 光色電球色 適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック) 調光方式非調光 切込寸法(mm)Φ75 演色指数(Ra)Ra94 定格光束(Lm)322
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.278AL(オーデリック)、No.278AN(オーデリック)。適応:No.278F(オーデリック)、LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)
電圧100V専用 消費電力(W)5.8 光源E11 LED電球 5.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当 色温度(K)2700 配光角度(°)21 光色電球色 調光方式位相調光 切込寸法(mm)Φ75 演色指数(Ra)Ra94
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)。適合ランプ(E11)/適応: No.297AM、No.297AW、No.297CM、No.297CW
寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110 材質/仕上トリム: アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(半鏡面ブラスト仕上) 質量(kg)0.3 電圧100V専用 消費電力(W)4.4 光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)82 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)69 光色電球色 適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック) 調光方式非調光 切込寸法(mm)Φ75 演色指数(Ra)Ra94 定格光束(Lm)361
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

光学制御された完全なグレアレスで器具の存在感をなくします。シンプルなフォルムで景観に溶け込みます。独自開発したスプレッドレンズで広範囲に光が届くように光学制御され、やわらかい光が空間に広がりを与えます。
電圧(V)100専用 耐水性防雨 取付方式工事 色温度(K)3000 演色指数(Ra)80 LEDLED一体型 従来光源白熱60W相当 光源寿命40000 径(Φmm)100 光源色電球色 調光の可否
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軒下のあかりも、あくまでも上質に。従来は採用しにくかったグレアレスコーンをはじめ屋内と同質の光を提供しながら屋外に適した機能を兼ね備えました。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上) 質量(kg)0.2 消費電力(W)10.3 電源別置 幅(Φmm)58 LEDLED一体型 耐水性防雨 出しろ(mm)2.2 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)50 埋込高(mm)150 調光の可否
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

やさしく自然な光をもたらすLEDダウンライト。患者さまを照らす処置灯として、また全体照明としてもご活用いただけます。反射板制御された光を、楕円フードにより中心照度を確保しながらベッド横への光を抑え、やわらかい楕円の配光でベッドを照らします。グレアレスコーンとフードの組合せで器具の存在感を極力抑え、周囲への眩しさを低減しています。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上げ)/フード:アルミ(黒色塗装) 質量(kg)0.9 電圧(V)100~242 消費電力(W)30 電源別置 定格寿命(時間)40000 埋め込み深さ(mm)169 幅(Φmm)133 LEDLED一体型 出しろ(mm)2 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン50W相当
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)
取付方式ダクトタイプ LEDLED一体型 電圧(V)100専用 定格寿命(時間)40000 調光の可否
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)。電源電圧100V専用。位相調光対応(3~100%)。電源内蔵。ダクトプラグ
寸法(mm)幅20×679・高45 質量(kg)0.8 電圧100V専用 取付方式ダクトタイプ 消費電力(W)19.6 電源内蔵 光源LED 19.6W【従来】FHT32W相当 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)106 LEDLED一体型 LED寿命(時間)40000 光色昼白色 調光方式位相調光 演色指数(Ra)Ra90 定格光束(Lm)2079
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。既存の天井穴を使用できるΦ150 シリーズ。広角な光を生かして広い天井スペースに適したライティングにご利用いただけます。
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)(LED)63 寸法(Φmm)切込穴:150 従来光源FHT42W×2相当 調光方式PWM 光源LED 63W 幅(Φmm)168 寸法(mm)出5 電源別置 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)被照射物:0.3 仕様グレアカットオフ:40° 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。光の陰影を際立たせるデザイン。コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。
埋込穴(Φmm)125 電圧(V)100/200/100~242 消費電力(W)(LED)30 寸法(Φmm)切込穴:125 従来光源FHT42W相当 調光方式PWM 光源LED 30W 幅(Φmm)133 寸法(mm)出2 電源別置 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)被照射物:0.3 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)