照明器具 :「強化ガラス」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地中に埋め込まれた器具から放たれる光が、植栽や建物を鮮やかに浮かび上がらせ、彩り豊かに演出。ボディにユニット化されたLED光源を組み込むことで、使用場所や演出意図に合わせてきめ細かい光を提供します。ステンレスのボディに、ユニット化されたLED光源を組み込んだ設計。表面には強化ガラスを採用し、高い防水性と堅牢性を確保しました。ガラスの表面温度は60℃未満。発熱の少ないLEDは、植栽や人に優しい環境配慮型の照明でもあります。
耐水性防雨 取付方式工事 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 LEDLED一体型 従来光源ダイクロハロゲン50W相当 材質/仕上本体:ステンレス/カバー:強化ガラス(クリア) 電圧(V)100専用 消費電力(W)7.6 光源寿命40000 光源色電球色 調光の可否
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)100/200/242 耐水性防雨 取付方式工事 LEDLED一体型 従来光源ダイクロハロゲン65W相当 消費電力(W)11.2 質量(kg)1.2 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア) 長さ(mm)167 直径(Φmm)62 高さ(mm)187 LED寿命(時間)40000 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さまざまな空間で活用されてきた極小シリーズで、電源内蔵タイプを実現しました。地中埋設照明でも究極の寸法を実現し、光だけが存在する世界を造りあげます。
幅(mm)66 材質/仕上ステンレス/強化ガラス(クリア) 質量(kg)2.3 取付方式工事 電圧(V)100専用 消費電力(W)3.8 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)105 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)26.6 光源寿命40000 LEDLED一体型 耐水性防雨 光束(Lm)101 配光角度(°)59 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱25W相当
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

ムラのない均一な光が美しい、フラッドタイプ。照らす方向に応じて、灯具の角度は上下方向93°の範囲で調節可能です。
幅(mm)240×234 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークグレーメタリック塗装)/カバー:強化ガラス(拡散・クリア) 質量(kg)4.5 高さ(mm)375 取付方式工事 電圧(V)100/200 消費電力(W)37 LEDLED一体型 耐水性防雨 LED寿命(時間)40000 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 従来光源HID100W相当
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯具の角度を上下方向93°の範囲で調節可能。廊下などの間接照明としてもご利用いただけます。
幅(mm)240×234 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークグレーメタリック塗装)/カバー:強化ガラス(拡散・クリア) 質量(kg)4.6 高さ(mm)115 取付方式工事 奥行(mm)358 電圧(V)100/200 消費電力(W)37 LEDLED一体型 耐水性防雨 LED寿命(時間)40000 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 従来光源HID100W相当
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用スポットライト。ダークシルバー塗装を施した、洗練された外観が特長。
長さ(mm)145 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/カバー:強化ガラス(クリア) 質量(kg)0.7 径(Φmm)75 取付方式工事 奥行(mm)168 電圧(V)100専用 消費電力(W)7.6 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000 LEDLED一体型 耐水性防雨 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン50W相当
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムラのない均一な光が美しい、フラッドタイプ。照らす方向に応じて、灯具の角度は上下方向93°の範囲で調節可能です。
幅(mm)240×234 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークグレーメタリック塗装)/カバー:強化ガラス(拡散・クリア) 質量(kg)5.7 高さ(mm)528 電圧(V)AC100 消費電力(W)35.4 埋め込み深さ(mm)235 LEDLED一体型 耐水性防雨 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源HID100W相当
1個
90,980 税込100,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。
長さ(mm)195 材質/仕上本体:ステンレス・アルミダイキャスト(ダークグレーメタリック塗装)/カバー:強化ガラス(クリア) 質量(kg)4.2 直径(Φmm)160 高さ(mm)317 取付方式工事 電圧(V)AC100 消費電力(W)28 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)54.6 LEDLED一体型 耐水性防雨 LED寿命(時間)40000 調光方式位相制御方式 演色指数(Ra)83 従来光源HID35W相当
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
長さ(mm)197 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア) 質量(kg)1.7 直径(Φmm)62 高さ(mm)200 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)269 光源色電球色 LEDLED一体型 耐水性防雨 LED寿命(時間)40000 調光方式位相制御方式 演色指数(Ra)83 従来光源ダイクロハロゲン100W相当
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。
長さ(mm)195 材質/仕上本体:ステンレス・アルミダイキャスト(ダークグレーメタリック塗装)/カバー:強化ガラス(クリア) 質量(kg)5.3 直径(Φmm)160 高さ(mm)470 電圧(V)AC100 消費電力(W)28 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)235 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)54.6 LEDLED一体型 耐水性防雨 LED寿命(時間)40000 調光方式位相制御方式 演色指数(Ra)83 従来光源HID35W相当
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)AC100 耐水性防雨 取付方式工事 演色指数(Ra)83 光源色電球色 LED寿命(時間)40000
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)AC100 耐水性防雨 LEDLED一体型 従来光源HID70W相当 消費電力(W)35.4 埋め込み深さ(mm)269 質量(kg)2.9 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア) 長さ(mm)217 直径(Φmm)122 高さ(mm)259 LED寿命(時間)40000 調光の可否
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)AC100 耐水性防雨 LEDLED一体型 従来光源HID100W相当 消費電力(W)56.2 埋め込み深さ(mm)269 質量(kg)4.9 材質/仕上本体:アルミダイキャスト・ステンレス(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア) 長さ(mm)185 直径(Φmm)160 高さ(mm)477 LED寿命(時間)40000 調光の可否
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)100/200/242 耐水性防雨 取付方式工事 LEDLED一体型 従来光源HID100W相当 調光方式PWM 消費電力(W)56.2 質量(kg)4.2 材質/仕上本体:アルミダイキャスト・ステンレス(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア) 長さ(mm)185 直径(Φmm)160 高さ(mm)325 LED寿命(時間)40000
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外用スポットライト。ダークシルバー塗装を施した、洗練された外観が特長。
長さ(mm)140 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/カバー:強化ガラス(クリア) 質量(kg)1.9 直径(Φmm)75 高さ(mm)212 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.6 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)235 光源色電球色 LEDLED一体型 耐水性防雨 LED寿命(時間)40000 調光方式位相制御方式 演色指数(Ra)82 電源ユニットプラグ 従来光源ダイクロハロゲン50W相当
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用スポットライト。ダークシルバー塗装を施した、洗練された外観が特長。
長さ(mm)145 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/カバー:強化ガラス(クリア) 質量(kg)0.9 径(Φmm)75 取付方式工事 奥行(mm)194 電圧(V)100専用 消費電力(W)8.2 機能人感センサ 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000 LEDLED一体型 耐水性防雨 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン50W相当
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)100/200/240 耐水性防雨 取付方式工事 LEDLED一体型 従来光源HID70W相当 消費電力(W)35.4 質量(kg)2.5 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア) 長さ(mm)217 直径(Φmm)122 高さ(mm)247 LED寿命(時間)40000 調光の可否
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調光対応(10~100%) ボルト固定型 被照射物近接限度0.2m
仕様電源内蔵、調光対応(10~100%)、ボルト固定型 材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)、強化ガラス(クリア) 質量(kg)2.5 タイプLED一体型 電圧(V)AC100 色温度(K)3000 取付け方法工事 光源色電球色 耐水性防雨 LED寿命(時間)40000 調光方式位相制御方式 演色指数(Ra)83 近接限度距離(m)被照射物:0.2 従来光源HID35W相当
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調光対応(10~100%) ボルト固定型 被照射物近接限度0.2m
仕様電源内蔵、調光対応(10~100%)、キャブタイヤケーブル5mプラグ付 材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)、強化ガラス(クリア) 質量(kg)3.1 タイプLED一体型 電圧(V)AC100 色温度(K)3000 取付け方法工事 光源色電球色 耐水性防雨 LED寿命(時間)40000 調光方式位相制御方式 演色指数(Ra)83 近接限度距離(m)被照射物:0.2 従来光源HID35W相当
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)