4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
花びらモチーフのグローブはしなやかさとシャープさを兼ね備えたフォルム。シックで大人の品位を感じさせます。
適合【使用可能】E26ボール球Φ70 60W/普通電球60W 材質/仕上鋼(アンティーク調仕上)/ガラス(消し) 高さ(mm)315 取付方式取付簡易型 電圧(V)100専用 口金E26 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.8 光源寿命40,000時間 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。
幅(mm)セード:Φ35、べース:70 材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア) 高さ(mm)べース:120 取付方式工事 奥行(mm)65 電圧(V)100専用 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)59.5 光源寿命40000 LEDLED一体型 耐水性防雨 配光角度(°)35 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。
材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア) 質量(kg)0.9 取付方式工事 電圧(V)100専用 消費電力(W)7.3 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)59.5 光源寿命40000 LEDLED一体型 耐水性防雨 光束(Lm)435 配光角度(°)35 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン50W相当
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
幅(mm)セード:Φ28.5、べース:70 材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア) 質量(kg)0.4 高さ(mm)べース:120 取付方式工事 奥行(mm)52 電圧(V)100/200/240 消費電力(W)4.1 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)50 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)35.3 光源寿命40000 LEDLED一体型 耐水性防雨 光束(Lm)145 配光角度(°)22 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン25W相当
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング