絞り込み
電圧(V)
  • 100~240(9)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 60~70未満(6)
  • 100~200未満(6)
ブランド
  • 日機
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(23,644)
  • 三菱電機(10,395)
  • ENDO(遠藤照明)(6,678)
  • ODELIC(オーデリック)(3,105)
  • 東芝ライテック(1,871)
  • DAIKO(大光電機)(1,730)
  • コイズミ照明(1,395)
  • コイズミ(小泉成器)(1,021)
  • 岩崎電気(1,009)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(425)
  • 日立(383)
  • DNライティング(300)
  • オーム電機(298)
  • アイリスオーヤマ(292)
  • 山田照明(248)
  • HotaluX(ホタルクス)(220)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(215)
  • ハーフェレ(197)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(165)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDテープライト DC24V 日機

    LEDテープライト DC24V

    日機
    2,698税込2,968
    1本
    6日以内出荷
    IP65の防水で、裏面の両面シールで簡単に設置できます。
    用途広告看板、住宅の間接照明などRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 高天井LED照明 日機

    高天井LED照明

    日機
    61,980税込68,178
    1台
    6日以内出荷
    発光角度120°の白色LEDで、自然な光が広がる電源一体型の高天井LED照明です。メーカーが得意とする工作機械の機内照明の技術を応用し、前面は強化ガラスを採用した完全防水(IP67)、アームは粉体塗装を施しているため、オイルミストが舞う環境、溶剤や接着剤を用いる特殊環境に適しています。内部に特殊な熱伝導性接着剤を注入してため防湿性、耐衝撃性、放熱性を兼ね備えています。また、放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材を併用しているため高い放熱性を実現しています。独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しています。また、誘導雷サージを迂回させる免電設計で、落雷や雷放電から製品を守る安全設計です。設置の際にはかならず落下防止ワイヤーを取り付けてください。
    用途オイルミスト環境、工場照明、倉庫照明など寸法(mm)250×250×260電源(V)AC100-240使用温度(℃)-10~50 (ただし氷結しないこと)電源コード(m)1保護等級IP67色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合期待寿命(時間)使用温度50℃ 40,000
  • 防水型LEDリニアライト NLL3 日機

    防水型LEDリニアライト NLL3

    日機
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムになりました。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
    用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明に。クーラントや粉じんがかかる環境下での作業灯に。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 高天井用LED照明 吊り下げタイプ 日機

    高天井用LED照明 吊り下げタイプ

    日機
    取扱い終了
    ボディはアルミ製、前面は樹脂製で、高い放熱性を保ちながら軽量化した長寿命のエコノミータイプです。 水銀灯800W相当の明るさで、高さ10m程度の一般的な工場や倉庫用の天井照明に最適です。 LED本体と電源の一体化で、ワイヤーなどで吊り下げるタイプ(HL)とボルト固定タイプ(HL2)があり、用途に応じて選定が可能です。 水銀灯に比べて省エネかつ長寿命のため、大幅な節電と取り換えコストの削減が可能です。
    消費電力(W)180使用環境温度(℃)-30~50(但し氷結不可)使用環境湿度(%)10~90保護等級IP65(ライト本体部のみ)寸法(mm)404×404×300全光束(Lm)19500色温度(K)5700演色指数(Ra)80電源ユニット電源一体型電圧(V)AC100~240
  • 高天井用LED照明 ボルト付けタイプ 日機

    高天井用LED照明 ボルト付けタイプ

    日機
    取扱い終了
    工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
    消費電力(W)110使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)使用環境湿度(%)10~90保護等級IP67(ライト本体部のみ)寸法(Φ×mm)250×212全光束(Lm)11000色温度(K)5700演色指数(Ra)70電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し電源ユニット電源一体型電圧(V)AC100~240
  • 高天井用LED照明 吊り下げタイプ 日機

    高天井用LED照明 吊り下げタイプ

    日機
    取扱い終了
    工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
    消費電力(W)110使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)使用環境湿度(%)10~90保護等級IP67(ライト本体部のみ)寸法(Φ×mm)250×257全光束(Lm)11000色温度(K)5700演色指数(Ra)70電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し電源ユニット外付電源電圧(V)AC100~240
  • 高天井用LED照明 吊り下げタイプ 日機

    高天井用LED照明 吊り下げタイプ

    日機
    取扱い終了
    工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
    消費電力(W)110使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)使用環境湿度(%)10~90保護等級IP67(ライト本体部のみ)寸法(Φ×mm)250×206全光束(Lm)11000色温度(K)5700演色指数(Ra)70電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し電源ユニット外付電源電圧(V)AC100~240
  • 高天井用LED照明 E39口金タイプ 日機

    高天井用LED照明 E39口金タイプ

    日機
    取扱い終了
    工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
    消費電力(W)110使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)使用環境湿度(%)10~90保護等級IP67(ライト本体部のみE39口金を除く)寸法(Φ×mm)250×180全光束(Lm)11000色温度(K)5700演色指数(Ra)70電源ユニット外付電源電圧(V)AC100~240
  • 高天井用LED照明 吊り下げタイプ 日機

    高天井用LED照明 吊り下げタイプ

    日機
    取扱い終了
    工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
    消費電力(W)63使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)使用環境湿度(%)10~90保護等級IP67(ライト本体部のみ)寸法(Φ×mm)250×257全光束(Lm)5350色温度(K)5700演色指数(Ra)80電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し電源ユニット電源一体型電圧(V)AC100~240
  • 高天井用LED照明 吊り下げタイプ 日機

    高天井用LED照明 吊り下げタイプ

    日機
    取扱い終了
    工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
    消費電力(W)63使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)使用環境湿度(%)10~90保護等級IP67(ライト本体部のみ)寸法(Φ×mm)250×206全光束(Lm)5350色温度(K)5700演色指数(Ra)80電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し電源ユニット外付電源電圧(V)AC100~240
  • 高天井用LED照明 ボルト付けタイプ 日機

    高天井用LED照明 ボルト付けタイプ

    日機
    取扱い終了
    工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
    消費電力(W)63使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)使用環境湿度(%)10~90保護等級IP67(ライト本体部のみ)寸法(Φ×mm)250×212全光束(Lm)5350色温度(K)5700演色指数(Ra)80電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し電源ユニット外付電源電圧(V)AC100~240
  • 高天井用LED照明 E39口金タイプ 日機

    高天井用LED照明 E39口金タイプ

    日機
    取扱い終了
    工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
    消費電力(W)63使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)使用環境湿度(%)10~90保護等級IP67(ライト本体部のみE39口金を除く)寸法(Φ×mm)250×180全光束(Lm)5350色温度(K)5700演色指数(Ra)80電源ユニット外付電源電圧(V)AC100~240
照明器具