センサーセンサー機能無
光源寿命40000時間
リモコンリモコン付属
光色昼光色~電球色
タイマー機能タイマー機能有
調色の可否調色対応有
再生材使用使用
ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能の付いたLEDシーリングライトです。電球色の下限値2000Kから昼光色6500Kまで表現可能なので、シーンにあわせた光色の演出が可能です。静電気防止剤入りセードで、ホコリの付着が少なく掃除も簡単です。セードと本体の間に防虫パッキンを入れることにより防虫性もアップしています。セード面がムラなく均一にキレイに光「光学レンズ設計」を採用しており、中央部までムラなくキレイに光ります。安心の5年保証サービス付き(ただし、セード・グローブ・リモコン送信機は1年間。電池などの消耗品は対象外です)
どのような空間にもあうシンプルな枠付きデザインのLEDシーリングライトです。
セード面がムラなく均一でキレイに光る「光学レンズ設計」採用。セード中央部までムラなくきれいに光ります。
ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。
帯電防止剤入、ムシールドパッキンでお手入れも簡単。
長くご使用いただけるよう安心の5年保証です(セード、グローブ、リモコン送信機は1年、電池などの消耗品は対象外)
仕様●寸法:幅Φ664mm×高さ105mm●質量:3.0kg●セード材質:アクリル(乳白●畳数:~18畳●色温度:昼光色(6500K)-電球色(2000K)●全光束:8600lm●消費電力:68.8W●機能:キレイに光る・ムシールド・調光・ワイド調色●光源寿命:40000時間●平均演色評価数:Ra85●リモコン:NLER008LC(調光調色・おやすみタイマー・調光調色メモリー・ONOFFタイマー・お目覚めタイマー・お休みアシスト等)●その他:スペーサー(SPACER-N※別売り)使用で傾斜天井45度まで対応可能・竿縁天井アダプター(NLEX90000※別売り)使用時竿縁天井取付対応可能
アズワン品番67-8768-41
1台
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
電球色から昼光色までシーンにあわせて光の色が変えられる調色機能付。また、明るさも5%から100%まで無段階に調節可能なので、その時々に適した光が選べ快適な空間を演出します。スッキリとしたフラットなデザインでお部屋に馴染みます。またムラのない均一な光でセード中心まできれいに光ります。常夜灯6段階調光、おめざめタイマー、お休みアシストなどリモコンで操作できる機能も充実。安心の5年保証付(セード、リモコンは1年、リモコン用乾電池など消耗品は対象外)
質量(kg)約3.7
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×65
光源色電球色~昼光色まで
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
個性的なリング型デザインのLEDペンダントライトです。リビングやダイニングの照明にもおススメ。ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。長くご使用いただけるよう安心の5年保証です(セード、グローブ、リモコン送信機は1年、電池などの消耗品は対象外)
個性的なリング型デザインのLEDシーリングライトで、インテリアとしてもお楽しみいただけます。ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。帯電防止剤入、ムシールドパッキンでお手入れも簡単。長くご使用いただけるよう安心の5年保証です(セード、グローブ、リモコン送信機は1年、電池などの消耗品は対象外)
どのような空間にもあうシンプルな枠付きデザインのLEDシーリングライトです。セード面がムラなく均一でキレイに光る「光学レンズ設計」採用。セード中央部までムラなくきれいに光ります。ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。帯電防止剤入、ムシールドパッキンでお手入れも簡単。長くご使用いただけるよう安心の5年保証です(セード、グローブ、リモコン送信機は1年、電池などの消耗品は対象外)
くつろぎの時間を演出する魅せる間接光。本体セードからの下向きのメイン光と、本体サイドの導光板さらに調色機能を組み合わせることで、多彩な光の空間演出が可能です。セード面がムラなく均一でキレイに光る「光学レンズ設計」採用。セード中央部までムラなくきれいに光ります。ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。帯電防止剤入、ムシールドパッキンでお手入れも簡単。長くご使用いただけるよう安心の5年保証です(セード、グローブ、リモコン送信機は1年、電池などの消耗品は対象外)
Bluetoothモノラルスピーカーを内蔵した音楽が聴けるLEDシーリングライトです。スマートフォンなどと接続することで様々なコンテンツを気軽にお楽しみいただけます。シンプルなデザインでスッキリとお部屋に馴染みますので、様々なお部屋でご使用していただけます。また約10%から100%までシーンに合わせた明るさに調節可能。常夜灯も6段階に明るさが選べます。ゆっくり消えるお休みタイマー、Bluetoothスピーカー搭載などシンプルに使える機能を充実させたモデルです。安心の5年保証(。セード、リモコン送信器、スピーカーカバーは1年間。電池など消耗品は対象外)
質量(kg)約1.9
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×142
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)124.97
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth4.2 Class2
動作距離(m)10
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP1.3
Bluetoothモノラルスピーカーを内蔵した音楽が聴けるLEDシーリングライトです。スマートフォンなどと接続することで様々なコンテンツを気軽にお楽しみいただけます。シンプルなデザインでスッキリとお部屋に馴染みますので、様々なお部屋でご使用していただけます。また電球色~昼白色まで光の色を選べる調色機能と、5%~100%で明るさを無段階調節のできる調光機能付きだから、お部屋のシーンに合わせた色と明るさで、空間を快適に演出します。安心の5年保証付(。セード、リモコン送信器、スピーカーカバーは1年間。消耗品(電池等)は対象外となります。)
質量(kg)約1.9
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×507×142
光源色電球色~昼光色まで
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth4.2 Class2
動作距離(m)10
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP1.3
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。