照明器具 :「蛍光灯型電球」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周囲の明るさを検知して、照明を自動で点灯・消灯します。 周囲が暗くなれば自動で照明を点灯させます。 消灯タイマー機能で、設定時間後に消灯できます。 約10年交換不要。(電子式フォトスイッチの寿命は約8~10年です。)
用途屋外、屋内 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 仕様JIS3形相当、消灯タイマー付、照度調整機能付 シルバー 消費電流(mA)約60以下(定格電圧:1000lxにて測定) 使用周囲温度(℃)-10~40 開閉寿命(回)4000以上 適合負荷LED、INV蛍光灯、電球型蛍光灯、白熱灯 負荷電流(A)8 動作照度点灯照度:約50lx~約650lx(定格電圧、周囲温度20±5℃において)、消灯照度:点灯照度の5倍以下(約50lx時)/3倍以下(約300lx時) 定格入力8A・100V AC
1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷