照明器具 :「街路灯」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテック真球街路灯 ルーバー
材質本体:鋼板/白色塗装
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

付属品取付ねじ 材質ステンレス
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)6.3 定格電圧(V)AC100 仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m 材質アルミダイカスト 質量(kg)0.65 タイプ耐塩形 使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 加工ポリエステル粉体塗装 平均演色評価数(Ra)70 仕上マイルドホワイト 保護等級IP44 グローブ種別アクリル・ 透明つや消し仕上げ 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.6 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.07 光束(Lm)710 色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当 耐電圧(kV)15(コモンモード)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

1組(2個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
9,698 税込10,668
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

水銀ランプと安定器を交換するだけで既設の街路灯をLEDにリニューアル可能です。
定格電圧(V)100/200/242 仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード) 質量(kg)約1.6 周波数(Hz)50/60 出力電流(A)0.49 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)348×82.5×74.1 力率高力率
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)1500
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

おすすめ人気ランキング