ODELIC(オーデリック)当日出荷
レール端に使用
ODELIC(オーデリック)当日出荷
器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します
材質(本体)樹脂取付方式ねじ込み型仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)再生紙使用マーク適合
ODELIC(オーデリック)当日出荷
器具を電源に接続する際に必ず必要なケーブルです
ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
ODELIC(オーデリック)当日出荷
埋込ローゼット(耳つき)にペンダントを取付時、フレンジカバーからはみ出す部分をカバーして、見た目をスッキリできます
材質(本体)樹脂色オフホワイト色幅(mm)Φ130高さ(mm)14再生紙使用マーク適合
ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10用 別売パーツ(固定具)
適合フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10種別フレキシブルライン別売パーツ材質アルミ種類固定具(取付レール)取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付対応
ODELIC(オーデリック)4日以内出荷から5日以内出荷
ライティングダクトレール用
ODELIC(オーデリック)3日以内出荷から5日以内出荷
埋込レール端に使用
ODELIC(オーデリック)当日出荷から4日以内出荷
ライティングダクトレール用
ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト(ドットレス・ハイパワー)用別売パーツ(固定具)です。
適合フレキシブル テープライト ドッドレス・ハイパワー種別テープライト別売パーツ入数5個1組
ODELIC(オーデリック)3日以内出荷から5日以内出荷
簡易取付A シーリングライト・シャンデリア・ペンダントライト用
仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング再生紙使用マーク適合
ODELIC(オーデリック)3日以内出荷
特注対応にて高さ変更可能です
ホルダーステンレス鋼仕様ホルダー受け:冷間圧延鋼板再生紙使用マーク適合
ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
角度調整が必要な場合にご使用ください
ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
コーナー設置など器具間を離す場合は延長ケーブルを使用してください
ODELIC(オーデリック)当日出荷から5日以内出荷
レール相互の直線接続に使用
ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
ペンダントコードの中間に取り付け、コード調節できます
コード樹脂幅(mm)Φ20高さ(mm)60再生紙使用マーク適合
ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト(ドットレス・ノーマルパワー)用別売パーツ(固定具)です。
適合フレキシブル テープライト ドッドレス・ノーマルパワー種別テープライト別売パーツ
ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト(ドットレス・ノーマルパワー)用別売パーツ(エンドキャップ)です。
適合フレキシブル テープライト ドッドレス・ノーマルパワーセット内容エンドキャップ×2個、接着剤種別テープライト別売パーツ種類エンドキャップ材質(エンドキャップ)シリコン(乳白)
ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10用 別売パーツ(エンドキャップ)。灯具をカットした際に使用します
適合フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10セット内容エンドキャップ×2個、接着剤種別フレキシブルライン別売パーツ種類エンドキャップ材質(エンドキャップ)シリコン(乳白)
ODELIC(オーデリック)当日出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト用別売パーツ(固定具)です。
適合フレキシブル テープライト種別テープライト別売パーツ入数5個1組
ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
用途テープライトをカットした際の端末処理用寸法(mm)エンドキャップ:15×14×7内容エンドキャップ+接着剤セット
ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
用途テープライトをカットした際の端末処理用寸法(mm)エンドキャップ:10×16×7内容エンドキャップ2個+接着剤セット
ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
材質(本体)アルミ長さ(mm)20質量(kg)0.02取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100再生紙使用マーク適合
ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
フトコロが狭く器具を直接固定できない場合に有効な取付補助器具です
ODELIC(オーデリック)3日以内出荷から5日以内出荷
パイプ吊具(Φ16)からジョインタへ給電する場合に使用
仕様アース付きレール:使用可能再生紙使用マーク適合
ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
長さ(mm)10000仕様2芯平行線:Φ0.8再生紙使用マーク適合
ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
地震など大きな揺れがあった時などに、多灯使いのペンダントどうしの衝突による破損を防止するパーツです。ガラスや陶器製グローブの小型ペンダントに最適です。見た目も目立たず、簡単に取り付けできます
ワイヤーステンレス幅(mm)Φ3長さ(mm)1140質量(kg)0.1仕様シリコンリング大(コード用):3個付、シリコンリング小(ワイヤー用):3個付再生紙使用マーク適合
ODELIC(オーデリック)欠品中
ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
材質ステンレス色シルバー備考器具1台につき2個1組使用内容2個1組
ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
材質ステンレス色シルバー備考器具1台につき2個1組使用内容2個1組
ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16用 別売パーツ(エンドキャップ)。灯具をカットした際に使用します
適合フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16セット内容エンドキャップ×2個、接着剤種別フレキシブルライン別売パーツ種類エンドキャップ材質(エンドキャップ)シリコン(乳白)
ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20用 別売パーツ(エンドキャップ)
用途灯具をカットした際に使用します適合フレキシブル テープライト ドッドレス・ノーマルパワーセット内容エンドキャップ×2個、接着剤種別フレキシブルライン別売パーツ種類エンドキャップ材質(エンドキャップ)シリコン(乳白)
ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
【LINE ライン】スリムタイプ/曲線対応タイプ 別売パーツ(コネクタ収納ホルダー)。固定具Aを使用して連結する際に送り配線をきれいに収納できます。
付属品丸木ねじ(呼び3.1×16mm)×1個種別LINE(ライン)スリムタイプ/曲線対応タイプ材質ポリカーボネート長さ(mm)18幅(mm)43高さ(mm)10種類コネクター収納ホルダー入数(個)1
ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16用 別売パーツ(固定具)
適合フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16種別フレキシブルライン別売パーツ材質アルミ長さ(mm)30質量(kg)0.01種類固定具(取付レール)取付ピッチ(mm)300入数5個1組取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付対応
ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20用 別売パーツ(固定具)
種別フレキシブルライン別売パーツ材質アルミ種類固定具(取付レール)取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付対応
ODELIC(オーデリック)3日以内出荷
仕様110形・40形・20形逆富士タイプ(幅150・幅230)に対応長さ(mm)59幅(mm)17質量(kg)0.1高さ(mm)10材質(本体)鋼種類LED-LINE逆富士型用
ODELIC(オーデリック)3日以内出荷
器具の連結時に必要です。
材質樹脂長さ(mm)100幅(mm)52色オフホワイト色高さ(mm)36種類連続調光タイプ用
ODELIC(オーデリック)3日以内出荷
埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき)再生紙使用マーク適合
ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
配線器具の方向が曲がっていても、吊り紐タイプ角形ペンダントの向きを調整できるフレンジです
材質(本体)樹脂色黒色幅(mm)Φ110高さ(mm)52仕様金具長(mm):150再生紙使用マーク適合
ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
『空調・照明・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
壁掛リモコンODELIC(オーデリック)税込¥19,778¥17,980
ユニットコイズミ照明税込¥7,148~¥6,498~