照明器具 :「台付サーモ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
天井直付専用の防雨型シーリングライトです
屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
高演色照明R15クラス2
種別LEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293L
幅(mm)Φ145
カバーガラス(ケシ)
質量(kg)1
高さ(mm)80
構造防雨型
定格消費電力(W)7.3
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:68.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)502
調光率(%)連続100-5、位相制御
取付面位置天井面取付可能
人感センサー付 エクステリアベースダウンライト。センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり店頭に切り替わる便利な機能。センサー連動タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様人感センサー付、センサー機能連動可能、浅型、高気密SB、防雨型、調光器不可
種別人感センサー付 エクステリアベースダウンライト
材質アルミダイカスト
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.4
取付軒下取付専用
高さ(mm)(必要)83
定格消費電力(W)9.3
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)83
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命50000時間
皮相電力(VA)17(100V)
入数1台
光色温白色
明るさ白熱灯器具100W相当
埋込穴(Φmm)100
配光タイプ拡散配光
人感センサー(モード)切替型
取付可能天井厚(mm)5-25
人感センサー付 エクステリアベースダウンライト。センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり店頭に切り替わる便利な機能。センサー連動タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様人感センサー付、センサー機能連動可能、浅型、高気密SB、防雨型、調光器不可
種別人感センサー付 エクステリアベースダウンライト
材質アルミダイカスト
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.4
取付軒下取付専用
高さ(mm)(必要)83
定格消費電力(W)6.5
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)83
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命50000時間
皮相電力(VA)14(100V)
入数1台
光色温白色
明るさ白熱灯器具60W相当
埋込穴(Φmm)100
配光タイプ拡散配光
人感センサー(モード)切替型
取付可能天井厚(mm)5-25
レンズで光を絞り直下照度をアップさせた軒下用ダウンライト。メリハリの効いた光の演出が可能です。独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
レンズ材アクリル(透明)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.5
調光方式位相制御
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/高気密SB
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプミディアム配光
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。住宅のエントランスや店舗のサイン・看板を目立たない軒下から演出することができます。ミディアムレンズによりLEDの光を効率よく集め、直下を明るく照らします。屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ
埋込穴(Φmm)100
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
レンズ材アクリル(透明)
取付必要高(mm)100
質量(kg)0.8
調光方式位相制御
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
ユニバーサル エクステリアダウンライト。照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。住宅や店舗のサイン・看板を、軒下から照らします。高気密SB形。センサー連動対応タイプ(独立型人感センサーモード切替型に対応)
仕様浅型、高気密SB、防雨型、屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
種別ユニバーサルダウンライト
材質アルミダイカスト
幅(mm)Φ114
取付軒下取付専用
高さ(mm)(必要)100
角度(°)首振:45、回転:360
レンズアクリル(透明)
平均演色評価数(Ra)94
埋め込み深さ(mm)86
ランプの種類LED一体型
光源寿命50000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)9(100V)
入数1台
調光方式連続調光100-1%・位相制御
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)100
取付可能天井厚(mm)5-25
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。