別売点検用リモコンODELIC(オーデリック)当日出荷
仕様専用器具:非常用照明器具用再生紙使用マーク適合
高演色LED 住宅用非常灯付シーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
安心・便利な、もしものあかり「住宅用非常灯付シーリングライト」シーリングライトが停電時に非常点灯。自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です。別売の停電検知装置が停電を検知。30分以上、住宅用非常灯が自動で点灯します。クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。
仕様通常時メインLED点灯・停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯、自己点検機能付、電池内蔵形、ファインアクリル適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別住宅用非常灯付シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ570質量(kg)2色クローム色モール取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA高さ(mm)129区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500、(非常用LED)5000電池(交換電池)BB-03050ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色、(非常用LED)昼白色調光方式連続調光100-1%・調色非常灯評定番号(住宅用)AH1-003調光の可否不可
非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型電池内蔵形自己点検機能付連結可能型(別売連結金具:XA353 001)LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です階段通路誘導灯にも使用可能高演色「R15」LEDにリニューアルいたしましたリモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけますランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)5.2LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×1274×73色(本体)白再生紙使用マーク適合
LED非常用照明器具 埋込型ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
仕様自己点検機能付/点検スイッチ付、電池内蔵形/非常時・常時LED点灯(非常時は専用光源点灯5000K・Ra70)、階段通路誘導灯にも使用可能材質アルミダイカスト(ホワイト色)幅(mm)Φ175質量(kg)1.7取付水平天井埋込専用定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)96使用電池FK739ランプの種類LED光源寿命40000時間認定番号【誘導灯】3AE-1071光色電球色非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150LED交換不可取付必要高(mm)200取付可能天井厚(mm)5~25
非常用照明器具・誘導灯器具ODELIC(オーデリック)5日以内出荷から92日以内出荷
薄型のボディに端正なガラスの発光感一般器具の製品設計を応用しています
仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:LED一体型質量(kg)3.8色オフホワイト色高さ(mm)90材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色)消費電力(W)9.4スイッチ点検:付き定格電圧(V)100構造防雨型機能自己点検機能付きランプLED色温度(K)5000使用電池BB-06120電池内蔵型グローブ種別ねじ込式幅(Φmm)260材質(カバー)ガラス(乳白・透明)点灯方式非常時・常時LED点灯光源色昼白色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさFCL20W相当演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付兼用
非常用照明器具・誘導灯器具ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
シンプルなデザインと小口径視覚的に最小限の存在を目指しました
仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:LED一体型質量(kg)1.7高さ(mm)105消費電力(W)9.4スイッチ点検:付き定格電圧(V)100構造防雨型機能自己点検機能付きランプLED色温度(K)2700使用電池BB-06120電池内蔵型グローブ種別ねじ込式幅(Φmm)145材質(カバー)ガラス(透明ケシ)点灯方式非常時・常時LED点灯光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付兼用
住宅用非常灯付LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯自己点検機能付電池内蔵形(交換電池:BB-03050)災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可長さ(mm)539幅(mm)539カバーポリエステル強化和紙質量(kg)2.2高さ(mm)124タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)42スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木(オイルステイン)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED+非常用LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)102.6皮相電力(VA)43(100V)光束(Lm)4310LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100適用畳数~10傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可
住宅用非常灯付LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
モカブラックの流麗なラインにアメジスト色の可憐なビーズをあしらいました上質で落ち着いたデザインです虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯自己点検機能付電池内蔵形(交換電池:BB-03050)災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可カバーアクリル(アメジスト色飾付・銅線モカブラック色)質量(kg)2直径(Φmm)590高さ(mm)129タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED+非常用LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
住宅用非常灯付LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
無骨さの中に温もりを感じられる、古材のような風合いを表現した木製フレームシンプルな仕立てにより、素材の趣そのものが際立つあかりです虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯自己点検機能付電池内蔵形(交換電池:BB-03050)災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LED+非常用LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94枠木材カバーアクリル(乳白)高さ(mm)112質量(kg)2.2LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯仕様調光器不可傾斜天井取付角度(°)~45直径(Φmm)593取付方式クイック、グローブ:グローブ回転色(本体)ウォールナット色古味再生紙使用マーク適合
住宅用非常灯付LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯自己点検機能付電池内蔵形(交換電池:BB-03050)災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.9直径(Φmm)580高さ(mm)112タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED+非常用LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
住宅用非常灯付LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯自己点検機能付電池内蔵形(交換電池:BB-03050)災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可カバーアクリル(乳白・木材白色)質量(kg)2.6直径(Φmm)720高さ(mm)110タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED+非常用LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
住宅用非常灯付LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯自己点検機能付電池内蔵形(交換電池:BB-03050)災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.8直径(Φmm)580高さ(mm)129タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED+非常用LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
住宅用非常灯付LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
様々なインテリアに合わせやすいシンプルな布フレームナチュラルなぬくもりを感じる明かりです虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯自己点検機能付電池内蔵形(交換電池:BB-03050)災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)2.3直径(Φmm)596高さ(mm)112タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED+非常用LED光源色電球色~昼光色色(本体)アイボリーLED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94枠布張りセード傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合
住宅用非常灯付LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯自己点検機能付電池内蔵形(交換電池:BB-03050)災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可長さ(mm)539幅(mm)539カバーポリエステル強化和紙質量(kg)2.2高さ(mm)124タイプLED一体型消費電力(W)47スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木(オイルステイン)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED+非常用LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)104.6皮相電力(VA)48(100V)光束(Lm)4920LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100適用畳数~12傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可
住宅用非常灯付LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯自己点検機能付電池内蔵形(交換電池:BB-03050)災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可長さ(mm)538幅(mm)538カバーアクリル(乳白)質量(kg)2.6高さ(mm)122タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム檜色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED+非常用LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可
住宅用非常灯付LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
様々なインテリアに合わせやすいシンプルな布フレームナチュラルなぬくもりを感じる明かりです虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯自己点検機能付電池内蔵形(交換電池:BB-03050)災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)2.3直径(Φmm)596高さ(mm)112タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED+非常用LED光源色電球色~昼光色色(本体)チノベージュLED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94枠布張りセード傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合
住宅用非常灯付LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
コンセプトは空に浮かぶ雲お子様の夢を育むユーモラスなデザインと様々な場所に使いやすい性能を備えたロングセラーです虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯自己点検機能付電池内蔵形(交換電池:BB-03050)災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LED+非常用LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバーアクリル(サンドブラスト)高さ(mm)154質量(kg)1.9LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯仕様調光器不可傾斜天井取付角度(°)~45(可能)直径(Φmm)600取付方式クイック、グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合
住宅用非常灯付LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
アンバー色とシックなモスグリーン色が響き合うステンドグラス調デザインハンドメイドの風合いを細部まで精巧に再現したステンド調枠が、インテリアの雰囲気を高めます虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯自己点検機能付電池内蔵形(交換電池:BB-03050)災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LED+非常用LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバーアクリル(ステンド調)高さ(mm)124質量(kg)2.5LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯仕様調光器不可傾斜天井取付角度(°)~45(可能)直径(Φmm)600取付方式クイック、グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合
住宅用非常灯付LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯自己点検機能付電池内蔵形(交換電池:BB-03050)災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可カバーアクリル(和紙貼り・アクリルコーティング)質量(kg)1.9直径(Φmm)600高さ(mm)127タイプLED一体型消費電力(W)42スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED+非常用LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)112.8皮相電力(VA)43(100V)光束(Lm)4740LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100適用畳数~10傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可
住宅用非常灯付LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
エボニーブラウン色の木枠とクローム色飾りの洗練されたデザイン落ち着いた印象を空間にもたらします虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯自己点検機能付電池内蔵形(交換電池:BB-03050)災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可カバー木材(エボニーブラウン色・樹脂(クローム色)飾付)質量(kg)2.5直径(Φmm)679高さ(mm)110タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED+非常用LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
住宅用非常灯付LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
縦格子の整然とした佇まいとスリット光のコントラストが趣深い木のあかり和の設えから北欧スタイルまで、ナチュラルでモダンなインテリアに調和します虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯自己点検機能付電池内蔵形(交換電池:BB-03050)災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LED+非常用LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94枠木材リモコン付属カバーアクリル(乳白)高さ(mm)112質量(kg)2.6LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯仕様調光器不可傾斜天井取付角度(°)~45直径(Φmm)621取付方式クイック、グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合
住宅用非常灯付LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
四季の中で多彩な移ろいを魅せる氷の表情がモチーフマットな乳白グローブと艶やかな透明アクリルの対比が、溶けゆく氷の幻想的な世界を作ります虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯自己点検機能付電池内蔵形(交換電池:BB-03050)災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LED+非常用LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバーアクリル(透明/サンドブラスト)高さ(mm)116質量(kg)2.7LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯仕様調光器不可傾斜天井取付角度(°)~45(可能)直径(Φmm)600取付方式クイック、グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合
住宅用非常灯付LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
グレード感のあるシンプルな木枠デザインシリーズやわらかな印象でさまざまなインテリアになじみます虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯自己点検機能付電池内蔵形(交換電池:BB-03050)災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)2.2直径(Φmm)636高さ(mm)129タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)47スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED+非常用LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)110.2皮相電力(VA)48(100V)光束(Lm)5180LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~12傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合
住宅用非常灯付LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
グローブを縁取る蔓とリーフをモチーフにしたアイアンワークアンティークな趣の優美な意匠が魅力です虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯自己点検機能付電池内蔵形(交換電池:BB-03050)災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可カバーアクリル(スカボ調・銅線ブロンズ色古味飾付)質量(kg)2.3直径(Φmm)663高さ(mm)129タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED+非常用LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
住宅用非常灯付LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯自己点検機能付電池内蔵形(交換電池:BB-03050)災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可長さ(mm)539幅(mm)539カバーポリエステル強化和紙質量(kg)2.6高さ(mm)124タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED+非常用LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可
住宅用非常灯付LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯自己点検機能付電池内蔵形(交換電池:BB-03050)災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可カバー樹脂(マットホワイト色)質量(kg)2.5直径(Φmm)602高さ(mm)112タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED+非常用LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
誘導灯器具ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:C級避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き色白色高さ(mm)164材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級C級定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)143電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置壁面・天井面取付兼用
誘導灯器具ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き色白色高さ(mm)234材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BH形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)213電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置壁面・天井面取付兼用
誘導灯器具ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BL形避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き幅(mm)35.6寸法(mm)埋込穴:225×265質量(kg)2色白色取付壁埋込型型片面型高さ(mm)282材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BL形消費電力(W)1.9定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)251電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間形名公共施設形:SH1-FBC20-BL・ST1-FBC22-BL皮相電力(VA)(100V)4認定番号誘導灯:1AL111-3181パネル別売
誘導灯器具ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BL形避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き色白色高さ(mm)234材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BL形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)213電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置壁面・天井面取付兼用
誘導灯器具ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き幅(mm)35.6寸法(mm)埋込穴:225×265質量(kg)2色白色取付壁埋込型型片面型高さ(mm)282材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BH形消費電力(W)3.1定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)251電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間形名公共施設形:SH1-FBC20-BH・ST1-FBC22-BH皮相電力(VA)(100V)6認定番号誘導灯:1AL111-3186パネル別売
誘導灯器具ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き寸法(mm)埋込穴:295×105色白色材質(本体)鋼(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BH形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)290電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置天井面埋込型
誘導灯器具ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:C級避難口、充電モニター:付き寸法(mm)埋込穴:200×105色白色材質(本体)鋼(白色)タイプ器具:LED一体型等級C級定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)195電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置天井面埋込型
誘導灯器具ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き寸法(mm)埋込穴:295×105色白色材質(本体)鋼(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BL形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)290電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置天井面埋込型
誘導灯器具ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:C級避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き幅(mm)36.8寸法(mm)埋込穴:155×195質量(kg)1.2色白色取付壁埋込型型片面型高さ(mm)212材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級C級消費電力(W)1.4定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)181電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間形名公共施設形:SH1-FBC20-C・ST1-FBC22-C皮相電力(VA)(100V)3認定番号誘導灯:1AS111-3176パネル別売
非常用照明器具ODELIC(オーデリック)3日以内出荷から90日以内出荷
取付直付型種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70取付面位置天井面取付専用
非常用照明器具ODELIC(オーデリック)3日以内出荷から90日以内出荷
取付埋込型種類器具:LED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70
住宅用非常灯付シーリングライトODELIC(オーデリック)3日以内出荷から90日以内出荷
安心・便利なもしものあかりシーリングライトが停電時に非常点灯。自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です。
仕様自己点検機能付、電池内蔵形、調光器:不可取付クイックA種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)(メインLED/非常用LED)2700~6500/5000電池交換:BB-03050グローブ種別脱着:グローブ回転Aランプの種類高演色LED光源色(メインLED/非常用LED)電球色~昼光色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94非常灯評定番号住宅用:AH1-003調光率(%)連続調光100-1・調色傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
点検用リモコンODELIC(オーデリック)3日以内出荷
リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします。
種類非常用照明器具点検用ボタン仕様点検中断:点検を中断し通常の点検に戻す、点検開始:定格時間(30分間)の非常灯点検確認を開始、確認:点検に必要な一定時間の充電がされているかを確認
非常用照明器具 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型電池内蔵形自己点検機能付LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です階段通路誘導灯にも使用可能高演色「R15」LEDにリニューアルいたしましたリモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.6LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×632×54再生紙使用マーク適合
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)税込¥8,578~¥7,798~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,198~¥1,998~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,638~¥2,398~