除電ブラシ :「静電気対策」の検索結果
除電ブラシとは、静電気の発生を抑えるために使用するブラシのことです。静電気の発生を抑えて空気中のホコリやチリなどが付着しないようにしたり、電撃などの事故が起こるのを防止できたりします。素材にはいろいろあり、馬毛やナイロンなどの繊維でできたものから、アルミテープなど柔軟性の高い金属でできたものなどが存在。使用する材質によって使い分けることが可能です。電子機器のプリント基板の清掃や、印刷工場、フィルム工場など静電気の発生を防ぎたい現場で活躍します。
関連キーワード
商品豆知識
「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(12)
120~140未満(9)
140~160未満(6)
160~180未満(8)
180~200未満(14)
200~220未満(14)
220~240未満(11)
260~280未満(6)
300~350未満(10)
1000~1200未満(10)
全長(mm)をもっと見る
透明度に優れ、乾燥が早くて使いやすいです。表面への付着力・耐摩耗性・帯電防止に優れています。
仕様●容量:18L●表面抵抗値:1×10^10Ω程度●主成分:ノニオン系界面活性剤、IPA変性アルコール溶剤●使用ガス:LPG●消防法:危険物 第4類引火性液体、アルコール類、危険等級Ⅱ●※工業用製品です。
アズワン品番65-6899-96
1缶
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラスチック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等
材質(柄部)木
材質(毛)サンダーロン
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
用途フィルム、プラスチック板の除電やホコリ除去など。
大きいブラシは輪転機などにもご利用頂けます。
材質(柄部)木
材質(毛)サンダーロン
自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途マイクロ天秤の皿の除電とホコリ除去などに。(測定値が安定します)
線径(Φmm)0.04
材質(毛)有機導電性アクリル除電繊維
表面抵抗値(Ω)5.85×10-2
RoHS指令(10物質対応)対応
銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。
本体寸法(mm)長さ300
電極寸法(mm)長さ/10
穴ピッチ(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用として開発されたブラシで、適度な固さと反発力を持ち、チップ部品搭載前、搭載後の基板のハンダボール除去やフラックス清掃に威力を発揮します。耐薬品性、耐熱に優れています。帯電防止加工済みです。
用途部品を実装する前・した後の基板洗浄に!
サイズ(mm)約180(ブラシ部を含む)
毛丈(mm)14
毛幅(mm)35
仕様2行植
トラスコ品番816-3415
毛材天然馬毛
材質(柄部)竹
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!
静電気除去ブラシ ハンド型
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。
静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
全長(mm)145
毛先幅(mm)135×30
材質(毛)導電繊維製
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
こんなお得な商品も!
静電気除去ブラシ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。
コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラステック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等
帯電防止素材(PVC)を使用しており、ファスナー部は樹脂製のため静電気に敏感な工場で使用可能です。
材質本体/PVC(帯電防止塩化ビニル樹脂)、バックルアジャスター・ファスナー/樹脂、ベルト/ポリエステル100%
耐荷重(kg)3
極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させています。静電気の発生している近くの場所に貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム貼りつき防止に。コロナ放電により、近付けるだけで除電が可能です。
寸法(mm)30×5000
アズワン品番61-3378-16
1巻
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に
線径(Φmm)0.07
材質(毛)有機導電性ゴールド繊維
表面抵抗値(Ωsq)10-2
新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。
全長(mm)1000
毛丈(mm)35
仕様比抵抗:5.85~10-2Ωcm
TGK品番553-25-11-05
型式STAC404
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。
用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。
材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン
プッシュホック、ワニ口、双方を柄の部分に取り付けられます。
テーブル上の除電マットにアースして使えます。
グランドコードは人体保護のため1MΩの抵抗が入っています。
用途基板の残渣除去、作業手袋をした現場での静電気除去。
コード長さ(m)1.5(グランドコード)
表面抵抗値(Ω)1.3×104
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.15
静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。
用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。
トラスコ品番369-2015
材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン
全長(mm)139
毛丈(mm)18
ブラシ長(mm)7
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
精密機械のほこり、ちりの清掃に適しています
全長(mm)150
質量(g)8.6
線径(Φmm)約0.5 - 1.02
材質(ブラシ部)馬毛
ブラシ幅(mm)16
材質(ハンドル)アルミ
ブラシ長(mm)約20
アズワン品番64-7815-94
1袋
特価
¥109
税込¥120
取扱い終了
アズワン品番1-7855-01
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)98×295×68
容量(mL)670
本体寸法(mm)98×295×68
1個
¥792
税込¥871
当日出荷
にぎりやすいクシ型で、力が均一にかかります。
毛丈(mm)50
厚さ(mm)5
線径(Φmm)繊維/0.04
材質(毛)サンダロン(アクリル系繊維に硫化銅含浸)
導電性5.85×10-2)Ω・cm
吸い口の大きさが33~35ミリまでの掃除機の先に付けて使用できます。静電気を取り除きながら吸引する為、細かいゴミもしっかり掃除できます。
材質ABS樹脂
線径(Φmm)0.07
材質(ブラシ部)導電性材・サンダーロン
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
こんなお得な商品も!
静電気除去ブラシ ハンド型
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。
静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
材質(毛)導電繊維製
バランスディッシュや電子天秤の掃除に適しています。
静電気発生を防止するブラシです。
材質ブラシ/人工毛、柄/木
全長(mm)190
アズワン品番4-4763-01
1本
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
静電気の発生を防止しホコリの付着などを低減させます。中性タイプのため、水が使える様々な場所の静電気防止に適しています。ベトつかないため、カーペット等に使用しても汚れにくいです。
ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。
用途プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。
全長(mm)215
ブラシ長(mm)60
毛丈(mm)14
トラスコ品番287-4113
材質/仕上柄:鉄毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3)
質量(g)50
線径(Φmm)0.3
材質(毛)静電除去ナイロンSC
毛幅(mm)4
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
両端にそれぞれ硬め・柔らかめの導電性繊維を植毛しています。
材質毛材(ゴールド)/導電性繊維(アクリル系繊維に硫化銅コーティング)、毛材(ストロングカーボン)/導電性繊維(ナイロンをベースにカーボンブラック微粒子をコーティング)、ハンドル/アルミニウム
質量(g)14
毛丈ゴールド/20mm、ストロングカーボン/15mm
アズワン品番4-4306-01
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。
用途半導体関連工場、機械組立工場などの静電気およびホコリ除去など。
材質柄:アルミ無垢材、毛材:有機導電性ゴールド繊維
線径(Φmm)0.07
毛丈(mm)30
表面抵抗値(Ωsq)102
ブラシ長(mm)100
2018年トラスコ掲載ページ3 0548
馬毛ブラシに帯電防止加工をしてあります。
用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。
PCB基板仕上げ用。
表面抵抗値(Ω)5.5×1012
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.25
耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。
耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。
用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。
耐熱温度(℃)180
表面抵抗値(Ω)1.3×104
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.3
産業用静電気除去ブラシ
全長(mm)295
毛丈(mm)30
毛幅(mm)145
TGK品番553-25-11-32
トラスコ品番831-4514
型式STAC303
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。
用途プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。
全長(mm)225
ブラシ長(mm)75
毛丈(mm)14
トラスコ品番287-4121
材質/仕上柄:鉄毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3)
質量(g)50
タイプ先曲りJ
線径(Φmm)0.3
材質(毛)静電除去ナイロン SC
毛幅(mm)4
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
カーボン炭素繊維を使用し、広範囲にわたり除電をします。大きさに合わせて、ハサミ等でカットできます。
用途機械取付型、印刷機械や乾燥機の出口などに貼って使用。
セット内容アース線
材質アルミテープ、毛材:アクリルカーボン炭素繊維
2018年トラスコ掲載ページ3 0550
把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。どこを握って作業してもアース機能があります。
用途基板搭載前後の残渣除去、除電に。クリーンルームに。
毛丈(mm)40
表面抵抗値(Ω)1.3×104
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.15
静電気の発生を最小限に抑えます。たとえ静電気が発生しても作業者が接地していれば、作業者を伝わって漏洩します。固めのブラシは主に電子機器、特にPCボードなどの異物除去に向いています。
1
2
3
4
5
次へ
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。