クリーンルーム用事務用品とは、主にクリーンルームで使われるノートなどの文具やワーキングチェアなどを言います。電気や埃に弱いものを扱うクリーンルームでは静電気やホコリは大敵となります。そのため、低発塵性、導電性のものを使用します。文具には、無塵紙を採用したノート、静電対策が施されたクリアケースなど。ワーキングチェアは、人体に帯電した電気を除去するものや、埃の発生を抑制するものがあります。
プラスチック芯を使用している、フィルム基材タイプでスパッと切れる手切れ性抜群の養生テープです。
フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。
安心の日本製!
用途クリーンルームの床養生など
色ピンク
テープ幅(mm)50
基材ポリオレフィン
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.131
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)3.68
引張強度(N/10mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑えます。
手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.16
基材PE(ポリエチレン)
粘着剤アクリル系
引張強度(N/10mm)54
NO.4140は、養生用のポリエチレンクロステープです。
一段と手で切り易く、テープの切断面がきれいなテープです。
よくつき、はがれにくく、糊残りが少ない、粘着バランスのとれたタイプです。
色白(透明)
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.155
基材ポリエチレンクロス
伸び(%)20
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)5.2
引張強度(N/25mm)100
引張強度(N/10mm)50
粘着力(N/25mm)13(対ステンレス)
アズワン品番1-9211-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
低発塵性:良質のパルプを厳選し、特殊樹脂を含浸させることにより繊維の脱落を防止。
印刷性:レーザー、インクジェットプリンターに印刷可能。
中性紙:pH値が中性である為、金属腐食(錆・浸食)が少ない。
リサイクル性:離解性のある樹脂である為、通常の古紙と同様にリサイクルが可能。
寸法(mm)210×297
坪量(g/m2)64
サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
100%リサイクル可能、低発塵及びエコノミー価格
サイズA4
仕様発塵度(0.3μm以上の塵 個/CF)揉み57、擦り92、引き裂き41
厚さ(μm)90(±3)
目付(g/m2)72(±3)
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5冊)
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
表面及び粘着材に帯電防止加工を施したラインテープです。
プラスチック芯により、芯からの発塵を防止します。
長さ(m)33
厚さ(μm)142(公差±5) (内訳:PET(帯電防止)12、ビニール100、ゴム系粘着剤(帯電防止)30)
材質ビニール(PVC)
内径(Φmm)76(公差±2)/PE芯
引張強度(kg)30~33(mm2)
伸び(%)118~138
粘着力(g/25mm)1000(公差±100)
表面抵抗値(Ω)1×106~1010
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護エリアとその他区域との混同を解消!
色イエロー(EPAロゴ)
材質テープ/PVC+PETコート、芯/PE
テープ幅(mm)50
寸法(幅Wmm×長さLm)50×33
厚さ(μm)142(±5)
表面抵抗(Ω)テープ表面:106~8、粘着面:107~8
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
静電気対策エリアで幅広く使える便利なテープ。
色シルバー(ESD格子ロゴ)
材質アルミ蒸着PET
テープ幅(mm)19
寸法(幅Wmm×長さLm)19×50
厚さ(μm)50
粘着力(g/25mm)600
表面抵抗(Ω)107
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5巻)
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
高品質のリサイクルクリーンペーパーをサイズと色に絞って驚きの価格を実現。
サイズA4
色ライトブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2500枚)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。