クリーンルーム用事務用品とは、主にクリーンルームで使われるノートなどの文具やワーキングチェアなどを言います。電気や埃に弱いものを扱うクリーンルームでは静電気やホコリは大敵となります。そのため、低発塵性、導電性のものを使用します。文具には、無塵紙を採用したノート、静電対策が施されたクリアケースなど。ワーキングチェアは、人体に帯電した電気を除去するものや、埃の発生を抑制するものがあります。
用途に合わせて選べるコクヨの技ありファイル KOKUYO 詳しくはこちら

467件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンルーム用プリントラベル A4 アズワンクリーンルーム用プリントラベル A4アズワン
9,990税込10,989
1冊(100枚)
翌々日出荷
クリーンルーム用のラベルシールです。基材・剥離紙は無塵紙を使用しています。レーザープリンタ、インクジェットプリンタ共に対応可能です。色目はスカイブルーですので、一般ラベルと識別が可能です。
スカイブルーサイズA4基材表面/無塵紙スタクリンSC64RB、粘着剤/アクリル系溶剤型(弱粘着)、剥離紙/無塵紙スタクリンSC72RBシートサイズ(mm)210×297坪量(g/m2)表面基材:64
カラーテープ アズワンカラーテープアズワン
9,405税込10,346
1セット(10色×1巻)
当日出荷から翌々日出荷
ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。 耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。 簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。 どのような表面のものでも容易に使用できます。 表面処理した特殊加工紙です。 -40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
付属品専用カッター基材
クリーンルーム用ファイル 桜井クリーンルーム用ファイル桜井
9,498税込10,448
1ケース(20冊)
当日出荷
無塵紙「スタクリン」を使用しており低発塵性・帯電防止に優れています。
アズワン品番9-5647-01材質表紙/スタクリンSC175RC、綴具/プラスチック(2穴フラット式)表面/ブルー、裏面/ホワイトサイズA4背幅(mm)15
アズピュアクリーンルーム用テープ アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンルーム用テープアズピュア(アズワン)
1,498税込1,648
1巻
翌々日出荷
伸張性が優れており、クリーンルーム内の製品の固定に適しています。梱包用テープとしても使用可能です。
材質本体/ポリオレフィンフィルム、芯/PE寸法(幅Wmm×長さLm)50×33厚さ(μm)約135
オカモトクラフトカラーテープ #224WC 38×50m 60巻入 オカモト[安全靴・作業靴]オカモトクラフトカラーテープ #224WC 38×50m 60巻入オカモト[安全靴・作業靴]
15,980税込17,578
1箱(60巻)
8日以内出荷から13日以内出荷
古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。
仕様●粘着力:3.2N/10mm※粘着力は測定値であり、保証値ではありません●厚み:0.14●サイズ:幅38mm●長さ:50m
マジックインキ EA765MJシリーズ エスコマジックインキ EA765MJシリーズエスコ
155税込171
1本ほか
翌日出荷
アズピュアクリーンペーパーII アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンペーパーIIアズピュア(アズワン)
24,057税込26,463
1箱(5袋×250枚)
翌々日出荷
材質セルロース・水溶性樹脂ポリマーブルーサイズA3測定方法SEMIG67-0996、擦り(個/cf):18、揉み(個/cf):20、引裂揉み(個/cf):28表面抵抗率(Ω)10^11/□以下坪量(g/m2)75アズワン品番1-3068-77
両面テープNo.5000NS スリットカット品 アズワン両面テープNo.5000NS スリットカット品アズワン
1,544税込1,698
1巻
当日出荷から7日以内出荷
材質基材/不織布、粘着剤/特殊アクリル系厚さ(mm)0.16長さ(m)50
アズピュアESDボールペン アズピュア(アズワン)アズピュアESDボールペンアズピュア(アズワン)
10,890税込11,979
1袋(10本)
当日出荷
本体・芯とも表面抵抗値を低く抑えています。
インク色黒/赤材質本体/真鍮、中芯/ステンレス表面抵抗値(Ω)10^5/□アズワン品番1-4818-21
クリーンルーム用ノートリング式 TRUSCOクリーンルーム用ノートリング式TRUSCO
1,898税込2,088
1冊
当日出荷
材質無塵紙ベース、カバー:帯電防止ポリプロピレン罫幅(mm)6
アズピュア AGV誘導用磁気テープ アズピュア(アズワン)アズピュア AGV誘導用磁気テープアズピュア(アズワン)
23,100税込25,410
1巻
当日出荷
無人搬送車(AGV)を誘導する為に使用するテープです。
種別50mm×25mアズワン品番3-7361-01
面ファスナーテープ糊付 アラコー面ファスナーテープ糊付アラコー
2,110税込2,321
1巻(2.5m)
当日出荷
シールタイプの面ファスナーでカンタン着脱!
材質ナイロンテープ幅(mm)30テープ長さ(m)2.5寸法(幅Wmm×長さLm)30×オス・メス各2.5
クリーンルーム用ノート A4リング CCTクリーンルーム用ノート A4リングCCT
6,798税込7,478
1パック(5冊)
3日以内出荷
100%リサイクル可能、低発塵及びエコノミー価格
サイズA4仕様発塵度(0.3μm以上の塵 個/CF)揉み57、擦り92、引き裂き41厚さ(μm)90(±3)目付(g/m2)72(±3)RoHS指令(10物質対応)対応
SKバインダー アズワンSKバインダーアズワン
822税込904
1ケース(100本)
当日出荷から翌々日出荷
材質PA(66ナイロン)(ULファイNo.E72417)使用温度範囲(℃)-20~+95
クリーンチェア アズワンクリーンチェアアズワン
18,400税込20,240
1個
翌々日出荷
ウルトラテープ#1153 アズワンウルトラテープ#1153アズワン
3,160税込3,476
1個
当日出荷から翌々日出荷
高粘着力を誇り、ビニールシート等の張り合わせに適しています。 粘着性に優れ、剥がした後の糊残りがありません。 金属汚染がありません(低金属イオン)。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)約0.178粘着力(g/10mm)560
クリーンルーム用帯電防止チェア 固定脚タイプ・クラス100対応 CRシリーズ アズワンクリーンルーム用帯電防止チェア 固定脚タイプ・クラス100対応 CRシリーズアズワン
26,900税込29,590
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
座面は導電性ビニールレザー張り、キャスターは導電性キャスターです。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
材質座部/導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部/クロムメッキ仕上げ、テンショングライド/導電性ABS樹脂タイプガススプリング式電気抵抗値1.0×10^5~1.0×10^8Ω座面径(Φmm)380
クリーンルームペン(クリックタイプ)10本入 VWRクリーンルームペン(クリックタイプ)10本入VWR
8,998税込9,898
1袋(10本)
翌々日出荷
ナトリウム汚染を防ぐために非常に低いナトリウムインクを使用しています。クリーンルームでの使用に適しています。
キャップレスホワイトボードマーカー 145-N-A05-Pシリーズ Detectametキャップレスホワイトボードマーカー 145-N-A05-PシリーズDetectamet
1,040税込1,144
1本
当日出荷から8日以内出荷
金属検出機・X線検出機で検出可能です。 キャップの紛失の心配のないキャップレス構造です。
材質金属包含樹脂(PP)
キャップレス油性ペン 146-N-A05-Pシリーズ Detectametキャップレス油性ペン 146-N-A05-PシリーズDetectamet
1,040税込1,144
1本
当日出荷から6日以内出荷
金属検出機・X線検出機で検出可能な油性ペンです。 キャップの紛失の心配のないキャップレス構造です。
材質金属包含樹脂(PP)
スタクリンタック MR2 弱粘着 桜井スタクリンタック MR2 弱粘着桜井
9,998税込10,998
1冊(100枚)
当日出荷
クリーンルーム用無塵紙タックです。
サイズA4ブルー坪量(g/m2)64アズワン品番61-3778-05
STAT-3SF 持続型帯電防止クリアファイル テクノスタットSTAT-3SF 持続型帯電防止クリアファイルテクノスタット
16,980税込18,678
1冊(50枚)
当日出荷
高分子型非帯電性樹脂を使用しているので帯電防止剤の移行の心配がありません。湿度依存性が少なく安定した電気特性。
サイズA4アズワン品番61-3778-16
導電性チェア ステンレス座面 アズワン導電性チェア ステンレス座面アズワン
24,510税込26,961
1脚
当日出荷
座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。錆・汚れに強く清掃も容易です。
仕様上下機能:ガススプリング式、座面直径(mm):Φ290材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金寸法(mm)Φ480×400~540質量(kg)約4.2キャスター(mm)Φ50(導電性ゴム)電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ωアズワン品番4-467-01
クリーンルーム用ペン アズワンクリーンルーム用ペンアズワン
9,830税込10,813
1袋(10本)
当日出荷
発塵性の少ないポリエチレン製のバレルと、低ナトリウムのインクを使用しています。
材質バレル/PE(ポリエチレン)、インク/低ナトリウム
STNファイル アズワンSTNファイルアズワン
6,860税込7,546
1ケース(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
作業指示書・図面等の静電気を防ぐ、クリーンな導電性ファイルです。 クリーン性の高い導電性ポリマーを表面重合しています。
材質導電性PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.2表面抵抗値(Ωsq)1.0×107以下光線透過率(%)30(550nm)
ICバインダー アズワンICバインダーアズワン(1件のレビュー)
3,320税込3,652
1個
当日出荷
非帯電性の特殊樹脂材を使用した筆記用バインダーです。 紙と手が触れて静電気を起こす心配がありません。
クリーンルーム用無塵紙・厚手 アズワンクリーンルーム用無塵紙・厚手アズワン
2,770税込3,047
1冊(250枚)
翌々日出荷
1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。
ライトブルー枚数1冊:250枚坪量(g)72/m2
アズピュアクリーンペーパーII アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンペーパーIIアズピュア(アズワン)
24,057税込26,463
1箱(5袋×250枚)ほか
翌々日出荷
材質セルロース・水溶性樹脂ポリマー測定方法SEMIG67-0996、擦り(個/cf):18、揉み(個/cf):20、引裂揉み(個/cf):28表面抵抗率(Ω)10^11/□以下坪量(g/m2)75
導電チェア ノーリツイス導電チェアノーリツイス
74,980税込82,478
1台
24日以内出荷
座り心地も追及した新しい導電チェアです。モールドウレタン座で快適です。着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。非常に優れた導電性能のチェアです。
用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。幅(mm)570材質/仕上背・座:ウレタン+ポリプロピレン、脚部:スチールクロームメッキ仕上、キャスター部:導電グライド(ねじ込み式)質量(kg)38.4ブラック高さ(mm)815~925張地導電性ビニールレザー背もたれあり座幅(mm)440表面抵抗値(Ω)1×10(6乗)未満座高(mm)430~540座奥行(mm)430
クリーンルーム用チェアー 固定脚タイプ CT-100シリーズ アズワンクリーンルーム用チェアー 固定脚タイプ CT-100シリーズアズワン
38,900税込42,790
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。テンショングライド(固定脚)タイプで安定性に優れています。座面が高いタイプです。クラス100対応
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω機能座部昇降(ガススプリング)サイズ(mm)座寸法:385×327座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325
アルミバインダー チェーン付き ナカキンアルミバインダー チェーン付きナカキン
5,298税込5,828
1枚
当日出荷
アルミとステンレスのみでできており、破損や摩耗等による劣化が少なく、異物混入を防ぎます。 HACCP運用の手助けをします。汎用的なクリップ付ペン等(別売)を繋げることが可能です。
仕様チェーン付き材質本体/アルミ、ハサミ/ステンレス(SUS430・SUS304)サイズA3質量(g)620タイプアズワン品番4-1221-03
スタクリンRCメモ 桜井スタクリンRCメモ桜井
3,698税込4,068
1ケース(20冊×50枚)
当日出荷
リサイクル可能な無塵紙です。
サイズA6ブルー坪量(g/m2)64アズワン品番61-3778-02
スタクリン SC75シリーズ 桜井スタクリン SC75シリーズ桜井
19,980税込21,978
1ケース(5冊×250枚)ほか
6日以内出荷から13日以内出荷
0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しない事が確認されています。リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)72
クリーンルーム用チェア 750 プラス[家具]クリーンルーム用チェア 750プラス[家具]
45,980税込50,578
1脚
当日出荷から21日以内出荷
高さ調節背もたれあり材質(脚)鋼板、クロムメッキ、導電性双輪抵抗キャスター
アズピュア ESDクリアラミネートフィルム アズピュア(アズワン)アズピュア ESDクリアラミネートフィルムアズピュア(アズワン)
18,300税込20,130
1箱(100枚)
当日出荷
特殊コーティングを施しているので、表面抵抗値が変化しません。 視認性が高く、中身の確認が容易にできます。
材質導電PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(μm)100表面抵抗値(Ω)≦105~6/□
クリーンノート ニュースタクリンタックメモ 桜井クリーンノート ニュースタクリンタックメモ桜井
8,498税込9,348
1ケース(50枚×30冊)
当日出荷
無塵紙ベースの上部に、超弱粘の粘着剤を使用しています。 きれいにはがれ、糊残りがありません。
ブルー寸法(縦×横)(mm)105×72
クリーンルーム用ヒザ掛け ガードナークリーンルーム用ヒザ掛けガードナー
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質キルト地寸法(mm)900×1120型番G8133-1アズワン品番1-2586-01
アズピュア 静電リフィル アズピュア(アズワン)アズピュア 静電リフィルアズピュア(アズワン)
7,060税込7,766
1袋(100枚)
当日出荷
導電パイプファイルに使用できます。
サイズA4(30穴用)材質ポリプロピレンフィルム厚さ(μm)70表面抵抗値(Ω)109~11アズワン品番1-3932-01
ニュースタクリン 桜井ニュースタクリン桜井
22,980税込25,278特価
1箱(1250枚)
当日出荷
サイズA3仕様クリーンパック仕様質量(kg)12.1規格A3密度72g/[[平米]]表面抵抗値(Ω)1011
クリーンルームふせん紙 アズワンクリーンルームふせん紙アズワン
17,200税込18,920
1ケース(10冊)
当日出荷
パーティクル発生量を極力抑えたクリーンルーム用のふせん紙です。
アズワン品番1-6922-01仕様1冊72枚寸法(mm)76×102
クリーンルーム用事務用品