カテゴリ
絞り込み
クリーンルーム用事務用品とは、主にクリーンルームで使われるノートなどの文具やワーキングチェアなどを言います。電気や埃に弱いものを扱うクリーンルームでは静電気やホコリは大敵となります。そのため、低発塵性、導電性のものを使用します。文具には、無塵紙を採用したノート、静電対策が施されたクリアケースなど。ワーキングチェアは、人体に帯電した電気を除去するものや、埃の発生を抑制するものがあります。

クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ
日東エルマテリアル¥119,800税込¥131,7801箱(18巻)当日出荷から14日以内出荷脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
スチールガードポール プレート式
カネタ商会¥103,119税込¥113,4311個11日以内出荷プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるスチールガードポールです。用途屋内用材質スチール製プレート寸法(mm)250×250×t3.0取付ボルトM-12プレート一体型プレート
ステンレスガードポール プレート式
カネタ商会¥103,791税込¥114,1701個11日以内出荷プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるステンレスガードポールです。用途屋内用材質SUS304プレート寸法(mm)250×250×t3.0取付ボルトM12プレート一体型プレート
導電性クリーンペーパー MK-CCPシリーズ
タニムラ¥169,800税込¥186,7801袋(250枚)翌々日出荷から17日以内出荷材料に長繊維を使用している為、繊維の脱落を抑えられます。樹脂含浸を行っている為、発塵を防止します。表面抵抗値は10^6Ω以下と非常に優れています。クリーンルーム内で使用する静電気対策にお勧めです。
吸着テープ レガボンドS 0.5シリーズ
エクセルトレィディング¥159,800税込¥175,7801巻6日以内出荷片面は固定用の粘着剤、もう片面はミクロの吸盤の吸着面で仮固定し、つけたりはがしたり半永久的に着脱可能な吸着テープです。幅(mm)1020厚さ(mm)0.6長さ(m)30
導電チェア・QRC型 ブラック QRC-Eシリーズ
アズワン¥107,000税込¥117,7001個24日以内出荷フォルムと快適性を両立した導電チェアです。現場作業者にもオフィスと同等のデザイン性と着座快適性を追求しました。
洗える防水キーボード IP65保護 有線 USBケーブル 657×221×40mm
GETT¥319,800税込¥351,7801個53日以内出荷洗える医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に 優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適したソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。仕様●動作温度:0~55℃●保管温度:-30~70℃●寸法(mm):657×221×40●認証:CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2●付属品:1.8mのUSBケーブルアズワン品番67-5721-38