クリーンルーム用事務用品とは、主にクリーンルームで使われるノートなどの文具やワーキングチェアなどを言います。電気や埃に弱いものを扱うクリーンルームでは静電気やホコリは大敵となります。そのため、低発塵性、導電性のものを使用します。文具には、無塵紙を採用したノート、静電対策が施されたクリアケースなど。ワーキングチェアは、人体に帯電した電気を除去するものや、埃の発生を抑制するものがあります。
用途に合わせて選べるコクヨの技ありファイル KOKUYO 詳しくはこちら

467件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性クリアファイル STNファイルA4 アキレス導電性クリアファイル STNファイルA4アキレス
57,980税込63,778
1箱(100枚)
翌々日出荷
サイズA4トラスコ品番516-1100質量(kg)2.5
アズピュア ESDテープ ロゴ付 アズピュア(アズワン)アズピュア ESDテープ ロゴ付アズピュア(アズワン)
17,028税込18,731
1袋(10巻)
翌々日出荷
表面導電化用、半導体デバイス等の梱包用テープとして使用できます。 プラスチックコア(PE)を使用しています。
シルバー(ESDグリッド、ESDロゴ付)テープ長さ(m)50表面抵抗値(Ω)107Ω/□材質PET厚さ(μm)50主な用途梱包用粘着力(g/25mm)600
電取りベルト 産研科学電取りベルト産研科学
1,298税込1,428
1本
当日出荷
自動車のシート・OAオペレータのイスなどにワンタッチ装着できる画期的な静電除去ベルトです。
用途静電気の電撃ショック防止・OA機器の誤作動防止材質(繊維)ポリプロピレン、(バックル)強化プラスチック全長(mm)1400ベージュ
スタンドワークチェア アズワンスタンドワークチェアアズワン
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
クリーンルーム内での立ち作業をサポートするチェアです。 座る人に合わせて自然にベンディングする座面です。
アズワン品番1-9291-01材質座/導電性ビニールレザー張・ウレタンフォームクッション(座面チルト機構)、脚/スチール寸法(mm)400×260・550~745(座部・座面までの高さ)グレードクラス100対応(目安)導電性108Ω以下
クリーンルーム用ラボハンマー アズワンクリーンルーム用ラボハンマーアズワン
31,900税込35,090
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐蝕性、耐薬品性、耐非磁化製に優れています。
ハイローテンプテープ アズワンハイローテンプテープアズワン
5,841税込6,425
1個
翌々日出荷
クロース地でできており容器にしっかりとつき、酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。 260℃のドライオーブンの中でもテープが割れたりはがれたりしません。 ドライアイス・液体ガス・ディープフリーザーでも剥がれにくいです。
テープ長さ(m)6.35特性耐熱性
スタパウチ 桜井スタパウチ桜井
23,980税込26,378
1冊(100枚)
翌々日出荷から6日以内出荷
クリーンルーム内の書類および掲示物の静電気対策に適しています。 市販のラミネート機でラミネートが可能です。 ブルー色で一般パウチ材との識別が容易です。
材質PETフィルム・PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1表面抵抗(Ω)107~108Ω
クリーンチェア アズワンクリーンチェアアズワン
74,900税込82,390
1個
6日以内出荷
ねじ込み式キャスターですので、硬く凸凹した床面でも振動を軽減します。
アズワン品番1-5784-04材質座部/弾性ポリエステル製メッシュ、脚部/再生ポリアミド樹脂寸法(mm)620×555×410~510質量(kg)13キャスターΦ50mmナイロン製(双輪)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×470(前側)、400×470(後側)
CRカードホルダー(帯電防止) アズワンCRカードホルダー(帯電防止)アズワン
22,077税込24,285
1袋(50枚)
翌々日出荷
界面活性剤を表面処理していないため、帯電防止性能が低下しません。 摩擦帯電によるゴミの付着が非常に少ないです。 低湿度下でも良好な帯電防止性能を示します。
材質PETフィルム・特殊導電層サイズA4
ラベリングテープ 幅50mm TGK(東京硝子器械)ラベリングテープ 幅50mmTGK(東京硝子器械)
3,390税込3,729
1個
当日出荷から6日以内出荷
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)12.7特性耐油、耐水、耐酸性
ハイローテンプテープ TGK(東京硝子器械)ハイローテンプテープTGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
5,890税込6,479
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
260℃のドライオーブンの中でもテープが割れたりはがれたりしません。ドライアイス、液体ガス、ディープフリーザー等、-60℃の環境下でもしっかりと付き、はがれません。書き込みもできます。
テープ長さ(m)6.35特性耐熱性
カラーテープ 巾15mm 25m巻 TGK(東京硝子器械)カラーテープ 巾15mm 25m巻TGK(東京硝子器械)
3,069税込3,376
1巻
3日以内出荷
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ幅(mm)15テープ長さ(m)25特性耐冷性、耐熱性
スタクリンファイル 背幅15mm 20冊 TGK(東京硝子器械)スタクリンファイル 背幅15mm 20冊TGK(東京硝子器械)
8,790税込9,669
1個
5日以内出荷
大量の書類やマニュアルなども保管できる、丈夫なバインダーです。※スタクリンファイルです。
サイズA4TGK品番339-25-20-39品番SCF A4規格A4 背幅15入数20冊
【SET】MDFクリップボード RFCP-Aシリーズ アール・エフ・ヤマカワ【SET】MDFクリップボード RFCP-Aシリーズアール・エフ・ヤマカワ
20,980税込23,078
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
EXクリーン ホワイト A3 250枚×5冊 桜井EXクリーン ホワイト A3 250枚×5冊桜井
13,980税込15,378
1箱
6日以内出荷
低価格、低発塵、100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。 使用後、古紙として再生できます。 72g/m2(1平方メートルの重量)
ホワイトサイズA3
バンド付野外活動ファイル(2穴 無地ノート無) アーテック[学校教材・教育玩具]バンド付野外活動ファイル(2穴 無地ノート無)アーテック[学校教材・教育玩具]
628税込691
1冊
3日以内出荷
キャンプやフィールドワークなど、野外活動の際に使いやすい2穴バインダー!キャンプやフィールドワークなど、野外活動の際に使いやすい2穴バインダーです。クリアポケット10枚とチャック付きポケット1枚が付属しています。
セット内容インデックス×5、チャック付ポケット×1、クリアポケット×10、2穴バインダー×1材質PP、鉄寸法(mm)バインダー:225×181×26(厚)
スタクリン A3 薄口 SC64シリーズ 桜井スタクリン A3 薄口 SC64シリーズ桜井
38,980税込42,878
1箱(8冊×250枚)
6日以内出荷
0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しない事が確認されています。リサイクル可能な無塵紙です。
ブルーサイズA3アズワン品番69-0432-53坪量(g)64/m2
ラインテープ フロアマーカー ALDシリーズ アズピュア(アズワン)ラインテープ フロアマーカー ALDシリーズアズピュア(アズワン)
49税込54
1個
翌々日出荷
静電気対策エリアでの使用に適しています。パレットやボックスの区切りとしても使用できます。
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)表面抵抗値(Ω)≦1.0×10^9
ポリイミドテープ 耐熱・絶縁・静電気対策タイプ APKSシリーズ アズピュア(アズワン)ポリイミドテープ 耐熱・絶縁・静電気対策タイプ APKSシリーズアズピュア(アズワン)
2,799税込3,079
1巻
翌々日出荷
電気絶縁を目的とした使用に適しています。高温での難燃性・耐熱性・断熱性があります。表面抵抗を抑えた帯電防止タイプです。
材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン、芯/PE(ポリエチレン)厚さ(μm)90±5耐熱温度(℃)260(10分)表面抵抗値(Ω)<1.0×10^9
クリーンペーパー ニュースタクリンRC.PPC オザックスクリーンペーパー ニュースタクリンRC.PPCオザックス
39,980税込43,978
1ケース(250枚×8冊)
5日以内出荷
100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。使用後、古紙として再生できます。
材質ブルーサイズA3坪量(g/m2)64RoHS指令(10物質対応)対応
導電性アルミ両面テープ ケニス導電性アルミ両面テープケニス
3,798税込4,178
1巻(1巻)
3日以内出荷
アルミ箔基材に導電性の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。両面ともに良好な導電性が得られるので、アルミや銅等の導電性物質同士の貼り合わせ、両面固定に適しています。
用途アルミや銅など導電性物質同士の両面固定厚さ(mm)0.11基材アルミ箔(30μm)寸法(幅Wmm×長さLm)10×40粘着剤導電性合成樹脂系電気抵抗値2×10^-1Ω/inch^2(厚さ方向)粘着力3.14N(幅10mm)
導電チェア ケニス導電チェアケニス
46,980税込51,678
1脚(1脚)
25日以内出荷
導電レザー・キャスターにより優れた帯電防止効果のある導電チェアです。発塵防止効果のある素材を採用。
材質座部:ウレタンフォーム 繊維板 スチール(クロームメッキ) 脚部:スチール(クロームメッキ)キャスター(mm)導電ウレタン巻双輪 50Φ×4張地導電ビニールレザー(表面抵抗値1Ω未満)機構ガス上下調節グリーン購入法適合
フットペダルチェア ケニスフットペダルチェアケニス
74,980税込82,478
1脚(1脚)
25日以内出荷
フットペダルで座面の高さが調節できます。作業時に両手が空かない場面でも、足での操作で座面の上下が可能です。薬品やアルコールに強く、抗菌・防汚機能を備えた多機能レザーを使用しています。
材質フットペダル:スチール(粉体塗装) 360mmΦ、座部:モールドウレタン MDF スチール(粉体塗装) 脚部:PA+GF樹脂キャスター(mm)ナイロン双輪 60Φ×5張地ビニールレザー大きさ座部:400mmΦ 脚部:615mmΦ 全高:460~590mm機構フットペダル上下調節グリーン購入法適合
極上ペイントマーカー 細字 袋入 TAKAGI(高儀)極上ペイントマーカー 細字 袋入TAKAGI(高儀)
279税込307
1個
翌々日出荷
ほかにはない書き味を実現 日本製
用途金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングに 建築・工業用蛍光レモン特性不透明、油性
ESD ペンホルダー Φ75×105mm AntiSKESD ペンホルダー Φ75×105mmAntiSK
2,798税込3,078
1個
12日以内出荷
静電防止タイプのため、対象物への静電気によるダメージを防ぎます。
材質ABS樹脂寸法(mm)Φ75×105静電気低減機能1000V/100V 1.0S未満表面抵抗値(Ω)10^6~9アズワン品番4-6398-01
超低温油性ツインマーカー Cryo-Marker(TM) MP-1シリーズ GA International超低温油性ツインマーカー Cryo-Marker(TM) MP-1シリーズGA International
1,398税込1,538
1本ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
先端が細く、小さなスペースしかない実験用品などへの書き込みに適しています。プラスチック・ガラス・金属・布などへの書き込みが可能です。
適合温度(℃)インク:-196ペン先径(Φmm)0.3 / 0.7
エルゴノミックESDスツール ESDシリーズ アズワンエルゴノミックESDスツール ESDシリーズアズワン
93,900税込103,290
1台
12日以内出荷
座面や座高調節幅など人間工学に基づいた設計になっているESDスツールです。
材質本体/アルミニウム、座面/ポリウレタン寸法(mm)座面:約432×356×64キャスター(mm)Φ50×45(ストッパーなしESD仕様)耐荷重(kg)約100寸法(Φmm)フットレスト:452.7表面抵抗値(Ω)5.0×10^6~2.8×10^7
AGV用被覆マグネットシート 積水樹脂AGV用被覆マグネットシート積水樹脂
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
用途AGV無人搬送車用の磁気テープ材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ厚さ(mm)1.8全幅(mm)40
AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ) 積水樹脂AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ)積水樹脂
29,980税込32,978
1巻
当日出荷
AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
用途AGV無人搬送車用の磁気テープ材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ厚さ(mm)1.8全幅(mm)40
Bluetoothキーボード 1ケース 10個入 L-BTKシリーズ LazosBluetoothキーボード 1ケース 10個入 L-BTKシリーズLazos
12,980税込14,278
1ケース(10個)
6日以内出荷
薄型&軽量なコンパクト設計!Bluetooth 3.0 に対応、様々なデバイスで使用可能!簡単接続!連続で長時間使用可◎待機時間長◎
両面テープ EA944MFシリーズ エスコ両面テープ EA944MFシリーズエスコ
10,600税込11,660
1箱(10巻)
翌日出荷
紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着、写真やスクラップの貼りつけに、小型プレート類の接着に
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0550●商品名:No.5010●幅(mm):30●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●内芯径:76mm(3")●材質:基材/不織布粘着剤/アクリル系●テープ色:白アズワン品番68-1867-59
48mmx50m ОPP梱包用テープ EA944NBシリーズ エスコ48mmx50m ОPP梱包用テープ EA944NBシリーズエスコ
20,600税込22,660
1箱(50巻)
翌日出荷
薄くて強くて透明度にも大変優れる、ダンボール箱の包装に、透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に、袋の結束や紙箱の角の補修に
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J6120●商品名:SC-01●幅(mm):48●長さ(m):50●厚さ(mm):0.05●色:超透明●材質:基材/ポリプロピレンフィルム粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")アズワン品番68-1868-36
ピーターラビット御朱印帳ポーチ がま口 ST-CNPRシリーズ セントレディスピーターラビット御朱印帳ポーチ がま口 ST-CNPRシリーズセントレディス
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
がま口なので、御朱印帳の出し入れもしやすくなっております。大判サイズの御朱印帳が2冊余裕をもっていれらる。クッション素材を使用しているので、大切な御朱印帳を大事に安心して持ち運びができます。前ポケットがついているので、リーフレットや案内図なども出し入れしやすくなっております。紐の長さも調整可能(約60~115cm)ですので、斜め掛けや、ショルダーとしても持ちやすい使用でお使い頂けます。
仕様●商品サイズ:約W17.5×D2×H24cm●商品重量:約127g●材質:表面/100%ポリエステル、裏面/100%綿、ショルダー紐/100%ポリエステル
A4 ルーズリング EA762CAシリーズ エスコA4 ルーズリング EA762CAシリーズエスコ
700税込770
1セット(6本)
翌日出荷
ルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作れます。プラスチック製のためハサミで切ってB5/26穴、A5/20穴などにも対応可です。
導電チェア・厚座スツールタイプ ブラック CA-Eシリーズ アズワン導電チェア・厚座スツールタイプ ブラック CA-Eシリーズアズワン
47,100税込51,810
1個
19日以内出荷
座面に分厚いモールドウレタンを採用した厚座タイプの導電チェアです。長時間の着座にも快適に作業集中できます。
導電チェア・QRC型 ブラック QRC-Eシリーズ アズワン導電チェア・QRC型 ブラック QRC-Eシリーズアズワン
86,200税込94,820
1個
24日以内出荷
フォルムと快適性を両立した導電チェアです。現場作業者にもオフィスと同等のデザイン性と着座快適性を追求しました。
マクミラン・アリス御朱印帳 ST-TAシリーズ セントレディスマクミラン・アリス御朱印帳 ST-TAシリーズセントレディス
1,998税込2,198
1冊
8日以内出荷
キャラクターの御朱印帳ですが、大人のイメージで本の表紙をイメージしたデザインになっております。紙にPP貼りをしておりますので、丈夫で長持ちするようになっております。また、サイズも通常より大き目なので、頂く御朱印もダイナミックに見えるでしょう。中紙の奉書紙は、伊予紙を使用し墨や朱印が染み込みやすくきれいな状態で頂けます。
仕様●商品サイズ:約12.1×18.2×1.3cm●商品重量:約165g●材質:紙表紙/ PP貼、中紙/奉書紙●折り本式24折●(C) Macmillan Publishers THE MACMILLAN ALICE(TM)
発泡両面テープ 863シリーズ アズワン発泡両面テープ 863シリーズアズワン
1,287税込1,416
1個
4日以内出荷
ピーターラビット(TM)和綴じ帳 ST-TPシリーズ セントレディスピーターラビット(TM)和綴じ帳 ST-TPシリーズセントレディス
1,498税込1,648
1冊
8日以内出荷
御朱印帳で人気の柄を和綴じ帳に仕上げました。和綴じ帳はひと針ひと針手作業で糸を綴って作っています。和綴じ帳は海外のお土産として人気の『日本の文具』として喜んでいただけます。書き置きの御朱印を貼ったり、手記にも使えて大変便利です。綴じた側にミシン目が入っているので、きれいに切り取って保存したり、メモ代わりに人に渡したり活用シーンが広がります。表紙には、紙にPP加工を施しておりますので、丈夫で長持ちするようになっております。※本商品は、直接、墨で書くことはできませんが、ペンなどで書くことはできます。
仕様●商品サイズ:約W14.5×D18.5×H0.7cm●商品重量:セット/約99g●材質:紙表紙PP貼、中紙/紙、綴じ紐/綿●本文無地50枚・切り離せるミシン目入り●BEATRIXPOTTER(TM)(C)FrederickWarne&Co.,2023
ピーターラビット(TM)書き置き御朱印帳 ST-TPシリーズ セントレディスピーターラビット(TM)書き置き御朱印帳 ST-TPシリーズセントレディス
1,998税込2,198
1冊
8日以内出荷
書き置き御朱印や御城印(登城記念)に適した書き置き専用の御朱印帳です。四隅に差し入れるだけで、貼り付けないので入れ替えが自由自在で、倍サイズの『書き置きご朱印』も保管できます。裏表紙(両面とも)には拝観券などが収納できるポケットやジャバラが開いてしまわないように留めておくゴムバンド付き。裏表紙(両面とも)には拝観券などが収納できるポケット付き。本商品は貼り付けないので、後から並び替えや差し替えもできるので、写真なども一緒に保管できるので、あなただけのメモリアル帳としても大変便利です。また、お気に入りのポストカードのコレクションを保管するのにも適しています。色鮮やかな独特な書き置きの御朱印が増えている中、貼ってしまうともったいないと思う方には迷わずこれ。表紙には、紙にPP加工を施しておりますので、丈夫で長持ちするようになっております。ミッフィー御朱印帳の人気の柄で仕上げておりますので、大人のイメージでどことなく和を感じさせるデザインとなっております。※直接、墨で書くことはできません。【特許 第7079990号】
仕様●商品サイズ約W12.5×D1.5×H17.5cm●商品重量:約100g●材質:御朱印帳/表紙PP貼紙、中紙/紙、ゴムバンド/ゴム・合成皮革●蛇腹式両面収納18枚●ゴムバンド付き●表題シール付き●BEATRIXPOTTER(TM)(C)FrederickWarne&Co.,2023
クリーンルーム用事務用品